「pmc」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●タイプ:レセプタクル●シリーズ:AMP MCP●オス/メス:メス●コード番号:217-5424
アズワン品番65-7507-93
1袋(50個)
¥2,198
税込¥2,418
7日以内出荷
全長(mm)107
シリーズAMP MCP
使用工具抜き取り工具
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ツールタイプ = 抜き取り工具。シリーズ = AMP MCP。全体長さ = 107 mm
RoHS指令(10物質対応)対応
極数4
シリーズAMP MCON
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
1袋(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
シリーズAMP MCP 1.5K
適合電線(mm2)【最小】0.5
材質(コンタクト)銅, ニッケル, ケイ素合金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品AMP MCP 1.5Kコネクタハウジング
表面処理(コンタクト)銀
1袋(10個)
¥419
税込¥461
7日以内出荷
タイプレセプタクル
シリーズAMP MCP
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
1袋(50個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
TE Connectivity AMP MCP コネクタシステム、車載端子、レセプタクルタイプ Terminal / スプライスを備えています。ロックランス 車載 Terminal Wire Type - 銅 圧着タイプ - F 圧着
仕様●入数:1リール(4500個入り)●タイプ:レセプタクル●シリーズ:AMP MCP●オス/メス:メス●コード番号:217-5423
アズワン品番65-7505-08
1セット(4500個)
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
TE Connectivity MCP 1.5Kレセプタクルタイマコンタクト、単極ワイヤシールシステム(SWS)搭載。単極ワイヤシールシステム(SWS)付きのMCP 1.5Kレセプタクルタイマコンタクトは、銅合金製で、スチールトップスプリングを備えています。これらのMCP 1.5Kレセプタクルコンタクトは、6 Nのかん合 / 挿抜力、1.50 x 0.60 mmのかん合部で、0.5 → 1.0 mm のワイヤサイズに対応しています。例外として、品番 ; 726-8938 726-8938 は、1.0 → 1.5 mm のワイヤサイズに対応しています。これらのMCP 1.5Kレセプタクルコンタクトは、ヘビーデューティシールドコネクタシリーズ(HDSCS)コネクタシステムでも使用できます。
仕様●入数:1リール(4500個入り)●シリーズ:AMP MCP 1.5K●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅, ニッケル, ケイ素合金●結線方法:圧着●コード番号:136-2001
アズワン品番65-7666-75
1セット(4500個)
¥75,980
税込¥83,578
7日以内出荷
TE Connectivity HDSCS MCP 2.8タブコンタクト、単極ワイヤシールシステム(SWS)搭載。単極ワイヤシールシステム(SWS)スチールトップスプリング及び2.79 x 0.81 mmのかん合インターフェイス部を備えているMCP 2.8タブタイマコンタクトです。このMCP 2.8タブタイマコンタクト
仕様●オス/メス:オス●併用可能製品:AMP MCP 2.8コネクタハウジング●シリーズ:AMP MCP 2.8●適合電線サイズmm2 Min:1.5mm2●結線方法:圧着●表面処理:コンタクト:銀●コンタクト材質:銅錫合金●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+140℃●コード番号:680-5791
アズワン品番65-7786-43
1袋(50個)
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
シリーズAMP MCP 2.8
材質(コンタクト)銅, 鉄合金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
表面処理(コンタクト)錫
最大動作温度(℃)130
1セット(3300個)
¥88,980
税込¥97,878
7日以内出荷
シリーズAMP MCP 2.8
適合電線(mm2)【最小】0.5【最大】1
材質(コンタクト)銅ニッケル・ケイ素合金
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品AMP MCP 2.8コネクタハウジング
表面処理(コンタクト)錫
1袋(25個)
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
シリーズAMP MCP 1.5K
適合電線(mm2)【最小】0.5
材質(コンタクト)銅錫合金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品AMP MCP 1.5Kコネクタハウジング
表面処理(コンタクト)銀
1袋(5個)
¥799
税込¥879
7日以内出荷
シリーズAMP MCP 2.8
適合電線(mm2)【最小】1
材質(コンタクト)銅, ニッケル, ケイ素合金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品AMP MCP 2.8コネクタハウジング
表面処理(コンタクト)錫
1袋(100個)
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
シリーズAMP MCP 2.8
適合電線(mm2)【最小】1
材質(コンタクト)銅, ニッケル, ケイ素合金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品AMP MCP 2.8コネクタハウジング
表面処理(コンタクト)錫
1セット(4000個)
¥65,980
税込¥72,578
5日以内出荷
シリーズAMP MCP 2.8
適合電線(mm2)【最小】0.5【最大】1
材質(コンタクト)銅, ニッケル, ケイ素合金
RoHS指令(10物質対応)対応
オス・メスメス
併用可能製品AMP MCP 2.8コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)2
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)140
最小動作温度(℃)-40
1袋(50個)
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
シリーズAMP MCP 2.8
材質(コンタクト)銅, 鉄合金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
表面処理(コンタクト)錫
最小動作温度(℃)-40
1袋(10個)
¥599
税込¥659
5日以内出荷
シリーズAMP MCP 2.8
適合電線(mm2)【最小】1.5
材質(コンタクト)リン青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品AMP MCP 2.8コネクタハウジング
表面処理(コンタクト)錫
最大動作温度(℃)130
最小動作温度(℃)-40
1袋(50個)
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
シリーズAMP MCP 2.8
適合電線(mm2)【最小】0.5
材質(コンタクト)青銅
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスオス
併用可能製品AMP MCP 2.8コネクタハウジング
最大接触抵抗(mΩ)2
表面処理(コンタクト)銀
最大動作温度(℃)140
最小動作温度(℃)-40
1袋(25個)
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
シリーズAMP MCP 2.8K
適合電線(mm2)【最小】0.5
材質(コンタクト)銅, ニッケル, ケイ素合金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品AMP MCP 2.8Kコネクタハウジング
表面処理(コンタクト)錫
最大動作温度(℃)130
最小動作温度(℃)-40
1袋(10個)
¥329
税込¥362
7日以内出荷
シリーズAMP MCP 1.5K
適合電線(mm2)【最小】0.5
材質(コンタクト)銅, ニッケル, ケイ素合金
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法圧着
オス・メスメス
併用可能製品AMP MCP 1.5Kコネクタハウジング
表面処理(コンタクト)金
1袋(10個)
¥539
税込¥593
翌々日出荷
関連キーワード