合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別P形運動用
硬度70(±5)°
耐圧(MPa)7
耐熱温度(℃)100
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム
種別G形固定用
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム
色赤
使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220)
硬さ(デュロメータA)70(±5)
材料記号S503
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。
シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120)
硬さ(デュロメータA)90±5
材料記号A105
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度70(±5)°
耐熱温度(℃)100
アイアンラバーはゴムとプラスチックの中間領域を埋める弾性成形材料です。
弾性回復性、反発弾性、高温領域から低温領域までのゴム弾性、耐摩耗性、機械的強度に優れています。
材質AU(ウレタンゴム)
使用温度範囲(℃)-35~80(MAX100)
硬さ(デュロメータA)93±5
材料記号U801
材質フッ素ゴム
使用温度範囲(℃)-16~200
内径(Φmm)33.2±0.30
外径(Φmm)1.9±0.07
硬さ(デュロメータA)70
材料記号F201
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥305
税込¥336
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP7N
部品番号NOK:CO00004-B
JIS呼び旧JIS:P7
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)6.8
内径許容差(mm)±0.16
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥29
税込¥32
4日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP9N
部品番号NOK:CO00006-B
JIS呼び旧JIS:P9
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)8.8
内径許容差(mm)±0.17
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥29
税込¥32
4日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP7N
部品番号NOK:CO00004-L
JIS呼び旧JIS:P7
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)6.8
内径許容差(mm)±0.24
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥57
税込¥63
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP5N
部品番号NOK:CO00002-L
JIS呼び旧JIS:P5
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)4.8
内径許容差(mm)±0.22
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥48
税込¥53
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP9N
部品番号NOK:CO00006-L
JIS呼び旧JIS:P9
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)8.8
内径許容差(mm)±0.25
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥57
税込¥63
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP10N
部品番号NOK:CO00007-B
JIS呼び旧JIS:P10
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)9.8
内径許容差(mm)±0.17
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥38
税込¥42
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP3N
部品番号NOK:CO00000-B
JIS呼び旧JIS:P3
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)2.8
内径許容差(mm)±0.14
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥29
税込¥32
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP3N
部品番号NOK:CO00000-L
JIS呼び旧JIS:P3
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)2.8
内径許容差(mm)±0.21
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥48
税込¥53
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP4N
部品番号NOK:CO00001-B
JIS呼び旧JIS:P4
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)3.8
内径許容差(mm)±0.14
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥29
税込¥32
4日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP10N
部品番号NOK:CO00007-L
JIS呼び旧JIS:P10
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)9.8
内径許容差(mm)±0.17
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥57
税込¥63
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP8N
部品番号NOK:CO00005-B
JIS呼び旧JIS:P8
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)7.8
内径許容差(mm)±0.16
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥29
税込¥32
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP5N
部品番号NOK:CO00002-B
JIS呼び旧JIS:P5
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)4.8
内径許容差(mm)±0.15
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥29
税込¥32
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP6N
部品番号NOK:CO00003-L
JIS呼び旧JIS:P6
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)5.8
内径許容差(mm)±0.22
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥57
税込¥63
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP8N
部品番号NOK:CO00005-L
JIS呼び旧JIS:P8
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)7.8
内径許容差(mm)±0.24
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥57
税込¥63
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR4CP4N
部品番号NOK:CO00001-L
JIS呼び旧JIS:P4
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:4種C、NOK:S503
内径do(Φmm)3.8
内径許容差(mm)±0.21
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥48
税込¥53
8日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1BP6N
部品番号NOK:CO00003-B
JIS呼び旧JIS:P6
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:1種B、NOK:A105
内径do(Φmm)5.8
内径許容差(mm)±0.15
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥29
税込¥32
4日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP7N
部品番号NOK:CO00004-A
JIS呼び旧JIS:P7
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)6.8
内径許容差(mm)±0.16
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥19
税込¥21
4日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP9N
部品番号NOK:CO00006-A
JIS呼び旧JIS:P9
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)8.8
内径許容差(mm)±0.17
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥19
税込¥21
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP5N
部品番号NOK:CO00002-A
JIS呼び旧JIS:P5
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)4.8
内径許容差(mm)±0.15
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥19
税込¥21
4日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP3N
部品番号NOK:CO00000-A
JIS呼び旧JIS:P3
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)2.8
内径許容差(mm)±0.14
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥19
税込¥21
4日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP4N
部品番号NOK:CO00001-A
JIS呼び旧JIS:P4
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)3.8
内径許容差(mm)±0.14
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥19
税込¥21
6日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP8N
部品番号NOK:CO00005-A
JIS呼び旧JIS:P8
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)7.8
内径許容差(mm)±0.16
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥19
税込¥21
4日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP10N
部品番号NOK:CO00007-A
JIS呼び旧JIS:P10
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)9.8
内径許容差(mm)±0.17
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥19
税込¥21
4日以内出荷
種別P形固定用・運動用
型式旧型式:OR1AP6N
部品番号NOK:CO00003-A
JIS呼び旧JIS:P6
太さW(mm)1.9±0.08
材料記号JIS:1種A、NOK:A305
内径do(Φmm)5.8
内径許容差(mm)±0.15
バリ寸法(mm)0.12以下
1個
¥19
税込¥21
4日以内出荷
関連キーワード