「p-170」の検索結果

特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1AP170N 部品番号NOK:CO00085-A JIS呼び旧JIS:P170 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:1種A、NOK:A305 内径do(Φmm)169.5 内径許容差(mm)±1.33 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
669 税込736
翌々日出荷

Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム 種別P形運動用 硬度70(±5)° 耐圧(MPa)7 耐熱温度(℃)100
1個
559 税込615
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR4DP170N 部品番号NOK:CO00085-U3 JIS呼び旧JIS:P170 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:4種D、NOK:F201 内径do(Φmm)169.5 内径許容差(mm)±1.59 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
7,298 税込8,028
6日以内出荷

種別P形固定用・運動用 型式旧型式:OR1BP170N 部品番号NOK:CO00085-B JIS呼び旧JIS:P170 太さW(mm)8.4±0.15 材料記号JIS:1種B、NOK:A105 内径do(Φmm)169.5 内径許容差(mm)±1.33 バリ寸法(mm)0.18以下
1個
709 税込780
8日以内出荷

合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
機能耐熱、耐油、耐燃料油(耐ガソリン)
1個
特価
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (153種類の商品があります)

耐熱性、耐寒性の他、耐潤滑油性、耐水性に優れています。
材質VMQ-70(4種C)シリコーンゴム 使用温度範囲(℃)-48~200(MAX220) 硬さ(デュロメータA)70(±5) 材料記号S503
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (119種類の商品があります)

1種BはA305(1種A)とほぼ同等な性質を有し、A305よりも硬度が高く、耐圧性に優れた材料です。 シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
使用温度範囲(℃)-23~100(MAX120) 硬さ(デュロメータA)90±5 材料記号A105
1個
539 税込593
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)


1個
特価
419 税込461
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (371種類の商品があります)

1個
6,498 税込7,148
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)


関連カテゴリ