「可変抵抗 100k」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 100kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 0.5W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = 導電性プラスチック。実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール。終端スタイル = ピン。シャフト長さ = 19.1mm。軸径 = 3.18 mm。アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%。12 mm 248シリーズ. 締め付けトルクの上限は0.50 Nm (248-8シリーズ). パネル取り付けと基板実装が可能 設置スペースを節約できる短いボディ(7.6 mm) 軽量 ボディとブッシュ全体を絶縁 金属製ロックワッシャ、ナット付属
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 100kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 1.22W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = サーメット。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 22mm。軸径 = 3.18 mm。許容差 = ±20%。NFC 83253及びMIL.R.94/36、耐候性カテゴリ: 55 / 125 / 56. 単回転サーメットトラックポテンショメータをシールド - パネルにシールド. Vishay SferniceモデルPRV6。 サーメットトラック付きポテンショメータ、リニア又は対数、IP適合の完全シールド67. 付属品: ナット、ワッシャ、及びパネルに密閉するためのシール はんだ端子による出力。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 100kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 1W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = サーメット。実装タイプ = パネル取り付け、 スルーホール。終端スタイル = ピン。シャフト長さ = 22.2mm。軸径 = 6.35 mm。アクチュエータタイプ = 溝付きシャフト%。金属製ロックワッシャ、ナット. Vishay 149 シリーズポテンショメータ. 1/2 インチ( 12.7 mm )導電性プラスチック及びサーメットポテンショメータ. サーメット素子 低い温度係数( ± 150 ppm/ ° C ) 単回転ポテンショメータ シングルトラック、デュアルトラック、またはシングルトラックスイッチバージョン 優れた安定性 スムーズな感触 温度安定性 パネル取り付けと基板実装が可能 堅牢な構造 金属製のブッシュとシャフト スイッチ製品の一般的なリードはピン 3 です 堅牢な構造 高い回転寿命 (5,000 サイクル ) 最大 3 セクションの PC サポートプレート ロータリスイッチとはんだラグ端子をご用意 CECC 41000 または IEC 60393-1 に準拠したテスト
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
87,980 税込96,778
7日以内出荷

ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 100kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 1。定格電力 = 1W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = サーメット。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 25mm。軸径 = 6 mm。許容差 = ±10%。CECC 41301-004、NFC 83253、LNZ、GAM T1. 金属製ロックワッシャ、ナット. 12 mm P11シリーズ. 金属製ボディ及びシャフトのサーメットトラックポテンショメータ パネル取り付け、はんだピン接続 シングル及びダブルライナ / 対数モデル 絶縁抵抗>1000 MΩ (500 Vdc) 環境クラス55 / 125 / 56 エンクロージャクラスIP64 リニアトラック1 W、対数トラック0.5 W
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

ポテンショメータタイプ = ロータリ。最大抵抗 = 100kΩ。ギャング数 = 1。回転数 = 10。定格電力 = 2W。電気テーパー = リニア。エレメント材料 = 巻線型。実装タイプ = パネルマウント。終端スタイル = はんだラグ。シャフト長さ = 20.6mm。軸径 = 6 mm。許容差 = ±5%。534シリーズ ロータリーポテンショメータ. Vishayの高品質ロータリーポテンショメータシリーズは、ステンレススチール製シャフトとはんだラグ端子により最高の製造品質を実現します。534シリーズは回転寿命100万回以上の高耐久性を備え、産業用制御用途、医療機器、ワイヤ切断機、溶接機などでの使用に適しています。 534シリーズはすべてロータリーポテンショメータです。これは、シャフトがノブで収納されていることを意味します。シャフトを回すとワイパーが動き、抵抗値を調整します。. 特長. 巻線設計 品質を念頭に置いて設計されているため、過酷な環境でも使用可能 密閉ボディで保護を強化 耐久寿命が100万回 はんだラグ端子 金属製ロックとワッシャーが付属 10 回転で 5 % の許容差 スリーブベアリングタイプ 直線性: ± 0.25 %
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,798 税込9,678
5日以内出荷

抵抗 4.7Ω。許容差 ±10%。定格電力 100W。終端スタイル ラジアル。パッケージ/ケース RA シリーズ。テクノロジー 巻線。取り付け仕様 フランジ取り付け。ケーススタイル ほうろう。シリーズ RSSD。寸法 22 117mm。直径 22mm。長さ 117mm。動作温度 Min -55℃。取り付けブラケットは別売り: 品番 7885167 7885167 10 50 mm 25 )用、 品番 7885151 7885151 20 117 mm 100 )用、品番 7885154 7885154 25 168 mm 200 )用、 品番 7885160 7885160 30 250 mm 280 )用. RSSD シリーズ 25 280 W. RSSDの中・高出力抵抗器は、激しい過渡現象や激しい衝撃、振動に耐えられることが特徴です。 VishayのRW、RWST、RAシリーズの抵抗器は低値領域で補完し、タップ加工が可能です。調整可能なカラーを使用します。 標準的なRSSD抵抗器は、1つの調整用カラーを備えています。. 特長:. 高定格電力: 16 600 @ 25 C 高過負荷:10 Pn 15 秒 % 低抵抗値 0.10 に対応可能 高い長期安定性:1,000時間後のドリフト1.5 ; 熱衝撃に対する優れた耐性 高い機械的強度 耐火性
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷