Vishay 整流用 ブリッジダイオード 35A, 800V, 28.5 x 28.5 x 10mm, VS-36MT80VISHAY7日以内出荷
ピーク平均順方向電流 = 35Aピーク逆繰返し電圧 = 800V実装タイプ = スルーホールパッケージタイプ = D 63ピン数 = 5ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション回路構成 = シングルピーク非繰返し順方向サージ電流 = 500A動作温度 Max = +150℃動作温度 Min = -55℃ピーク順方向電圧 = 1.19Vピーク逆電流 = 200μA寸法 = 28.5 x 28.5 x 10mm幅 = 28.5mmUL E300359. Vishay VS-36MT シリーズブリッジ整流器. 効率的で信頼性の高い動作を実現する、極めてコンパクトな密閉型三相ブリッジ整流器シリーズです。汎用及び計装用途向けです。. ユニバーサル、 3 極端子:プッシュオン、ラップアラウンド、はんだ 高い熱伝導性パッケージ、電気絶縁ケース センター穴固定 優れたパワー / ボリューム比 UL E300359 認定 ニッケルめっき端子は鉛( Pb )フリーではんだ付け可能 はんだ、はんだ合金 Sn / Ag / Cu ( SAC305 )、はんだ 温度: 260 → 275 ° C 工業レベルおよび消費者レベルに対応した設計と認定