ジョーの先端4.5mmの薄口タイプです。全長218mmでありながら最大開口38mmと全長350mm相当の開口幅です。握力を均等に分散し作業上の怪我のリスクを軽減するエルゴグリップを採用しています。
最大口開き(mm)38
全長(mm)218
トラスコ品番384-9597
質量(g)325
1本
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
ジョーが開く時、ジョーのシャフトが外側に飛び出ないため、狭所作業に最適です。
クロムバナジウム鋼を採用しています。
目盛付です。
限られた作業スペースに最大限対応できる15°型です。
用途ボルト・ナットの脱着作業。
全長が短く、開口長が大きいため狭所での作業に活躍します。全体的に薄口仕上げで狭いところへのアクセスがスムーズです。
目盛付
用途ボルト・ナットの脱着作業。
材質スウェーデン特殊鋼
こんなお得な商品も!

モンキーレンチ グリップ付
モノタロウ
¥759~
税込¥835~
人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。110年以上の経験に育まれた鍛造工場で強靭な1枚物鍛造スチール仕上げ。作業中に行われるセッティング、ボルトのヘッド、素材の厚み等の測定用スケール付き。調整ウォーム部分の十分な隙間穴はグローブを着用していてもジョーの開口がスムーズ。限られた作業スペースに最大限対応できる開口部は15°の倒れ角。
こんなお得な商品も!

パイプレンチ兼用モンキーレンチ
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
移動ジョーを反転させることによりパイプレンチとしても使用可能。ギザ付きジョーは高周波焼入れ(HRC54-57)されており強靭。現場でなめたナット、ボルト、パイプ等の回転、固定が出来ます。人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。110年以上の経験に育まれた鍛造工場で強靭な1枚物鍛造スチール仕上げ。作業中に行われるセッティング、ボルトのヘッド、素材の厚み等の測定用スケール付き。調整ウォーム部分の十分な隙間穴はグローブを着用していてもジョーの開口がスムーズ。限られた作業スペースに最大限対応できる開口部は15°の倒れ角。
最大口開き(mm)39
全長(mm)218
仕様全長218mm、開口39mm、先端厚み6mm、重量340g。
トラスコ品番411-1460
材質特殊工具鋼(ブラック仕上げ)、グリップ部:樹脂
質量(g)340
1丁
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。
高耐腐食性です。
ISO6787に準拠しています。
オートクレープ対応可能です。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適
材質ステンレス鋼
材質合金鋼
全長(mm)155
仕上Phosphate
材質(ハンドル)金属
レンチモンキーレンチmm
入数(個)40
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
仕様防爆なし
材質合金鋼
仕上Phosphate
材質(ハンドル)金属
レンチモンキーレンチmm
入数(個)3
1セット
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
最大口開き(mm)20
全長(mm)158
トラスコ品番757-3332
材質特殊工具鋼(クローム仕上げ)、グリップ部:樹脂
質量(g)139
1個
¥4,588
税込¥5,047
当日出荷
最大口開き(mm)46
全長(mm)254
トラスコ品番497-9672
材質特殊工具鋼
質量(kg)6.21
1丁
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
全長(mm)250
トラスコ品番438-0550
質量(g)405
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1000V完全絶縁仕様です。欧州規格EN60900適合品です。耐電圧試験済みです。セーフティーサイン付です。
規格EN60900
ジョーが開く時、ジョーシャフトが外側に飛び出ないため、狭所作業に最適です。エルゴグリップ採用により腱鞘炎や、けがの防止につながります。目盛付です。
用途ボルトナットの締め緩め。
最大口開き(mm)34
全長(mm)308
材質特殊工具鋼表面処理:クロムメッキ、グリップ部:樹脂
質量(g)730
1丁
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
全長(mm)200
トラスコ品番438-0533
質量(g)250
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
最大口開き(mm)41
全長(mm)405
トラスコ品番837-0450
材質工具鋼
質量(kg)2
1丁
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
最大口開き(mm)32
全長(mm)170
トラスコ品番411-1451
材質特殊工具鋼(ブラック仕上げ)、グリップ部:樹脂
質量(g)196
1丁
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
全長(mm)300
トラスコ品番438-0576
質量(g)650
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
全長(mm)150
トラスコ品番438-0525
質量(g)175
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
丸物のほとんどの汎用サイズに対応できるカニ又パイプジョー付です。
用途カニ又付モンキーレンチ。ボルト・ナットの脱着作業。パイプの脱着作業。
トラスコ品番813-1315
1箱(5丁)
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
材質合金鋼
全長(mm)110
仕上Phosphate
材質(ハンドル)金属
レンチモンキーレンチmm
入数(個)50
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
火花が散らない、非磁性、耐腐食性のある工具です。
国際規格DINとISOに準じて製造されています。
ISO6787に準拠しています。
BAM(ドイツ連邦材料試験所)から認定されています。
材質ベリリウム銅
認定取得BAM(ドイツ連邦材料試験所)
薄肉なので、今まで届きにくかった個所へも簡単にアクセスできます。狭い個所やアクセスしにくい個所に。
幅(mm)65
寸法(mm)0~29
材質/仕上特殊工具鋼/メッキ仕上
高さ(mm)14.5
差込角(inch)3/8
アズワン品番64-6797-89
メーカー商品コード128-2846
1個
¥11,210
税込¥12,331
61日以内出荷
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
関連キーワード