カテゴリ

  • 作業工具(65)
    • カッター(14)
    • のこぎり(22)
  • 切削工具(31)
    • バンドソー/鋸刃(のこ刃)(22)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
    • ヘラ/盛板/コテ(7)
  • 研磨材(51)
  • 農具(43)
  • 制御機器(13)
  • 農業機械(4)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • BAHCO(バーコ)
  • モノタロウ(326)
  • オルファ(215)
  • NTカッター(155)
  • 神沢(85)
  • フェザー(21)
  • ナルビー(48)
  • KTC(45)
  • エスコ(4,487)
  • 千吉(400)
  • 日本ファイリング(1)
  • 大阪魂(2,398)
  • 三菱マテリアル(2,105)
  • 京セラ(1,964)
  • ワルター(1,876)
  • タイテックス(1,521)
  • 住友電工ハードメタル(1,508)
  • タンガロイ(1,346)
  • イスカル(1,295)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,006)
材質(刃)
  • ステンレス(1)
  • 超硬合金(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「刃」の検索結果

関連キーワード
215件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイメタルホールソーセット BAHCO(バーコ)バイメタルホールソーセットBAHCO(バーコ)
14,980税込16,478
1セット
翌々日出荷
バーコのサンドフレックスシリーズです。各種業界向けのセット品です。芯ブレが少なく限りなく真円に近い穴あけ加工が可能です。コバルト含有の刃先で長寿命を実現します。アーバーに異なる径のホールソーをワンタッチで着脱できます。
用途設備、電気工事向け。被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。トラスコ品番101-3059セット内容ホールソー29、32、38、50mm、10mmストレートアーバー、予備センタードリル、コア押し出し棒材質コバルト入りマトリックスハイス品名設備用ホールソーキット
折込式一体型剪定鋸サンクローラップランダー 替 刃 BAHCO(バーコ)折込式一体型剪定鋸サンクローラップランダー 替 刃BAHCO(バーコ)
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
396-LAP用替刃です。
用途木・プラスチック材の切断に。トラスコ品番497-9851材質特殊工具鋼全長(mm)190刃長(mm)190
Bahco スクリュードライバ BAHCO(バーコ)Bahco スクリュードライバBAHCO(バーコ)
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
仕様●刃の長さ:42 mm●刃先端サイズ:16mm●全体長さ:132 mm●インジケータタイプ:ネオン
Bahco 標準ドライバ, ボールエンド Hexagon, チップサイズ:3 mm, BE-8703 BAHCO(バーコ)Bahco 標準ドライバ, ボールエンド Hexagon, チップサイズ:3 mm, BE-8703BAHCO(バーコ)
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
ドライバータイプ 標準ドライバチップタイプ ボールエンド Hexagonチップサイズ 3 mm刃の長さ 100 mm全体長さ 222 mmハンドル材質 Bi-materialブレード材質 合金鋼ブレード仕上げ クロムエルゴノミクス六角 ボールドライバ. Bahcoのこの業務用ドライバーのハンドルは、3種類の材質で人間工学的に設計されており、強力なコア部分と快適性を兼ね備えています。オイルが付いた手で使用しても、優れたグリップ性を発揮します。最も要求の厳しいお客様のために、品質を考慮して設計されています。色分けされたハンドルは先端の種類を示しています。また、ハンドルの端部に先端の種類を示す記号が表示されているので、簡単に識別できます。黒色酸化処理の先端はクロムの欠けを防止し、作業場所での汚染を抑制します。ブレードには、さらにトルクが必要な場合にレンチで使用するためのボルスターが装備されています。 特長と利点: ボールエンドにより、さまざまな角度からスクリューヘッドに簡単に挿入可能。標準的な六角よりも効率的で時間を節約 科学的なERGO(TM)プロセスに従って開発された3素材のハンドルを備え、使用時の快適さと力の伝達を最大限に 色分けされたハンドルと丸みを帯びた末端に付いているシンボルにより、最適な先端の選択が簡単 高性能合金スチール製のクロムめっきブレードは、DIN及びISO規格に従って完全に硬化処理 正確な作業を可能にする黒色仕上げの先端 吊り下げ用の穴付き 代表的用途: このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバータイプは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する 自動車 TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバーは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開ける Xbox Playstation 携帯電話を開く Macbookを開ける よくある質問: このドライバーは磁化されていますか? いいえ。このドライバーは磁化されていませんが、RSで入手可能な667-3471などのマグネタイザーを使用して簡単に磁化することができます。 このドライバーはVDE認定されていますか? いいえ。このドライバーは、電圧下での作業向けに設計されていないため、電気機器では使用できません。
Bahco スクリュードライバ, 不正防止Torx, チップサイズ:T20, BE-7920 BAHCO(バーコ)Bahco スクリュードライバ, 不正防止Torx, チップサイズ:T20, BE-7920BAHCO(バーコ)
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
チップタイプ = 不正防止Torxチップサイズ = T20ドライバータイプ = スタンダード刃の長さ = 100 mm全体長さ = 222 mmハンドル材質 = Bi-materialブレード材質 = 合金鋼人間工学に基づく TORX R ドライバ. 人間工学に基づいた高品質のドライバで、最高の性能と快適さを発揮します。. 3種類の材質で作られたハンドル 柔らかい高摩擦材質製なので、大きなトルクが得られるとともに、快適に使用可能 DIN 及び ISO 規格準拠の完全硬化処理済み 高性能スチールブレード、クロムめっき仕上げ 正確な作業を可能にする黒色仕上げの先端 識別しやすいようにドーム型エンドを色分け、シンボル付き
Bahco スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T6, BE-8906 BAHCO(バーコ)Bahco スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T6, BE-8906BAHCO(バーコ)
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
チップタイプ = トルクスチップサイズ = T6ドライバータイプ = スタンダード刃の長さ = 75 mm全体長さ = 197 mmハンドル材質 = Bi-materialブレード材質 = 合金鋼人間工学に基づく TORX R ドライバ. 人間工学に基づいた高品質のドライバで、最高の性能と快適さを発揮します。. 3種類の材質で作られたハンドル 柔らかい高摩擦材質製なので、大きなトルクが得られるとともに、快適に使用可能 DIN 及び ISO 規格準拠の完全硬化処理済み 高性能スチールブレード、クロムめっき仕上げ 正確な作業を可能にする黒色仕上げの先端 識別しやすいようにドーム型エンドを色分け、シンボル付き
Bahco スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T10, BE-8910 BAHCO(バーコ)Bahco スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T10, BE-8910BAHCO(バーコ)
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
チップタイプ = トルクスチップサイズ = T10ドライバータイプ = スタンダード刃の長さ = 75 mm全体長さ = 197 mmハンドル材質 = Bi-materialブレード材質 = 合金鋼人間工学に基づく TORX R ドライバ. 人間工学に基づいた高品質のドライバで、最高の性能と快適さを発揮します。. 3種類の材質で作られたハンドル 柔らかい高摩擦材質製なので、大きなトルクが得られるとともに、快適に使用可能 DIN 及び ISO 規格準拠の完全硬化処理済み 高性能スチールブレード、クロムめっき仕上げ 正確な作業を可能にする黒色仕上げの先端 識別しやすいようにドーム型エンドを色分け、シンボル付き
Bahco スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T9, BE-8909 BAHCO(バーコ)Bahco スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T9, BE-8909BAHCO(バーコ)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
チップタイプ = トルクスチップサイズ = T9ドライバータイプ = スタンダード刃の長さ = 75 mm全体長さ = 197 mmハンドル材質 = Bi-materialブレード材質 = 合金鋼人間工学に基づく TORX R ドライバ. 人間工学に基づいた高品質のドライバで、最高の性能と快適さを発揮します。. 3種類の材質で作られたハンドル 柔らかい高摩擦材質製なので、大きなトルクが得られるとともに、快適に使用可能 DIN 及び ISO 規格準拠の完全硬化処理済み 高性能スチールブレード、クロムめっき仕上げ 正確な作業を可能にする黒色仕上げの先端 識別しやすいようにドーム型エンドを色分け、シンボル付き
Bahco スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T25, BE-8925 BAHCO(バーコ)Bahco スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T25, BE-8925BAHCO(バーコ)
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
チップタイプ = トルクスチップサイズ = T25ドライバータイプ = スタンダード刃の長さ = 125 mm全体長さ = 247 mmハンドル材質 = Bi-materialブレード材質 = 合金鋼人間工学に基づく TORX R ドライバ. 人間工学に基づいた高品質のドライバで、最高の性能と快適さを発揮します。. 3種類の材質で作られたハンドル 柔らかい高摩擦材質製なので、大きなトルクが得られるとともに、快適に使用可能 DIN 及び ISO 規格準拠の完全硬化処理済み 高性能スチールブレード、クロムめっき仕上げ 正確な作業を可能にする黒色仕上げの先端 識別しやすいようにドーム型エンドを色分け、シンボル付き
Bahco 標準ドライバ, ボールエンド Hexagon, チップサイズ:2 mm, BE-8702 BAHCO(バーコ)Bahco 標準ドライバ, ボールエンド Hexagon, チップサイズ:2 mm, BE-8702BAHCO(バーコ)
1,670税込1,837
1個
7日以内出荷
ドライバータイプ 標準ドライバチップタイプ ボールエンド Hexagonチップサイズ 2 mm刃の長さ 100 mm全体長さ 222 mmハンドル材質 Bi-materialブレード材質 合金鋼ブレード仕上げ クロムエルゴノミクス六角 ボールドライバ. Bahcoのこの業務用ドライバーのハンドルは、3種類の材質で人間工学的に設計されており、強力なコア部分と快適性を兼ね備えています。オイルが付いた手で使用しても、優れたグリップ性を発揮します。最も要求の厳しいお客様のために、品質を考慮して設計されています。色分けされたハンドルは先端の種類を示しています。また、ハンドルの端部に先端の種類を示す記号が表示されているので、簡単に識別できます。黒色酸化処理の先端はクロムの欠けを防止し、作業場所での汚染を抑制します。ブレードには、さらにトルクが必要な場合にレンチで使用するためのボルスターが装備されています。 特長と利点: ボールエンドにより、さまざまな角度からスクリューヘッドに簡単に挿入可能。標準的な六角よりも効率的で時間を節約 科学的なERGO(TM)プロセスに従って開発された3素材のハンドルを備え、使用時の快適さと力の伝達を最大限に 色分けされたハンドルと丸みを帯びた末端に付いているシンボルにより、最適な先端の選択が簡単 高性能合金スチール製のクロムめっきブレードは、DIN及びISO規格に従って完全に硬化処理 正確な作業を可能にする黒色仕上げの先端 吊り下げ用の穴付き 代表的用途: このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバータイプは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する 自動車 TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバーは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開ける Xbox Playstation 携帯電話を開く Macbookを開ける よくある質問: このドライバーは磁化されていますか? いいえ。このドライバーは磁化されていませんが、RSで入手可能な667-3471などのマグネタイザーを使用して簡単に磁化することができます。 このドライバーはVDE認定されていますか? いいえ。このドライバーは、電圧下での作業向けに設計されていないため、電気機器では使用できません。
Bahco ドライバー BE-7805 エルゴノミクス Hexagon ナットドライバ BAHCO(バーコ)Bahco ドライバー BE-7805 エルゴノミクス Hexagon ナットドライバBAHCO(バーコ)
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
チップタイプ = Hexagonチップサイズ = 5 mm刃の長さ = 125 mm全体長さ = 247 mmブレード材質 = 合金鋼ハンドル材質 = プラスチックブレード仕上げ = クロムBahcoナットドライバ. 包括的な11ポイントエルゴノミクスプログラムに従って設計 3種類の材質で作られたハンドル 丸型 - 手に圧力がかからない形状 柔らかい高摩擦材質製なので、大きなトルクが得られるとともに、快適に使用可能 高品位の合金スチール製ブレード、クロムめっき仕上げ DIN及びISO規格準拠の硬化処理済み
Bahco スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T15, BE-8915 BAHCO(バーコ)Bahco スクリュードライバ, トルクス, チップサイズ:T15, BE-8915BAHCO(バーコ)
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
チップタイプ = トルクスチップサイズ = T15ドライバータイプ = スタンダード刃の長さ = 100 mm全体長さ = 222 mmハンドル材質 = Bi-materialブレード材質 = 合金鋼人間工学に基づく TORX R ドライバ. 人間工学に基づいた高品質のドライバで、最高の性能と快適さを発揮します。. 3種類の材質で作られたハンドル 柔らかい高摩擦材質製なので、大きなトルクが得られるとともに、快適に使用可能 DIN 及び ISO 規格準拠の完全硬化処理済み 高性能スチールブレード、クロムめっき仕上げ 正確な作業を可能にする黒色仕上げの先端 識別しやすいようにドーム型エンドを色分け、シンボル付き
Bahco 標準ドライバ, トルクス, チップサイズ:T8, BE-8908 BAHCO(バーコ)Bahco 標準ドライバ, トルクス, チップサイズ:T8, BE-8908BAHCO(バーコ)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
ドライバータイプ = 標準ドライバチップタイプ = トルクスチップサイズ = T8刃の長さ = 75 mm全体長さ = 197 mmハンドル材質 = Bi-materialブレード材質 = 合金鋼ブレード仕上げ = クロム人間工学に基づく TORX R ドライバ. 人間工学に基づいた高品質のドライバで、最高の性能と快適さを発揮します。. 3種類の材質で作られたハンドル 柔らかい高摩擦材質製なので、大きなトルクが得られるとともに、快適に使用可能 DIN 及び ISO 規格準拠の完全硬化処理済み 高性能スチールブレード、クロムめっき仕上げ 正確な作業を可能にする黒色仕上げの先端 識別しやすいようにドーム型エンドを色分け、シンボル付き
Bahco 標準ドライバ, ボールエンド Hexagon, チップサイズ:4 mm, BE-8704 BAHCO(バーコ)Bahco 標準ドライバ, ボールエンド Hexagon, チップサイズ:4 mm, BE-8704BAHCO(バーコ)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
ドライバータイプ 標準ドライバチップタイプ ボールエンド Hexagonチップサイズ 4 mm刃の長さ 100 mm全体長さ 222 mmハンドル材質 Bi-materialブレード材質 合金鋼ブレード仕上げ クロムエルゴノミクス六角 ボールドライバ. Bahcoのこの業務用ドライバーのハンドルは、3種類の材質で人間工学的に設計されており、強力なコア部分と快適性を兼ね備えています。オイルが付いた手で使用しても、優れたグリップ性を発揮します。最も要求の厳しいお客様のために、品質を考慮して設計されています。色分けされたハンドルは先端の種類を示しています。また、ハンドルの端部に先端の種類を示す記号が表示されているので、簡単に識別できます。黒色酸化処理の先端はクロムの欠けを防止し、作業場所での汚染を抑制します。ブレードには、さらにトルクが必要な場合にレンチで使用するためのボルスターが装備されています。 特長と利点: ボールエンドにより、さまざまな角度からスクリューヘッドに簡単に挿入可能。標準的な六角よりも効率的で時間を節約 科学的なERGO(TM)プロセスに従って開発された3素材のハンドルを備え、使用時の快適さと力の伝達を最大限に 色分けされたハンドルと丸みを帯びた末端に付いているシンボルにより、最適な先端の選択が簡単 高性能合金スチール製のクロムめっきブレードは、DIN及びISO規格に従って完全に硬化処理 正確な作業を可能にする黒色仕上げの先端 吊り下げ用の穴付き 代表的用途: このドライバーは、主にプロの職人、エンジニア、又はDIY愛好家によって使用されています。ドライバは、どの作業向けのキットでも最も重要な手動工具の1つです。固定具の締緩に関連する特別な作業のためにドライバが必要な状況や専門的作業は少なくありません。マイナスドライバーや十字穴などの、最も一般的なドライバータイプは非常に広範囲の用途に対応しています。一般的な用途: 機械及び工業生産 木工 大工作業 木材を金属に固定する 自動車 TORX、六角、Tri-Wingなどの特殊ドライバーは、次のような特殊用途向けに設計されています。 電子機器の修理 コンソールを開ける Xbox Playstation 携帯電話を開く Macbookを開ける よくある質問: このドライバーは磁化されていますか? いいえ。このドライバーは磁化されていませんが、RSで入手可能な667-3471などのマグネタイザーを使用して簡単に磁化することができます。 このドライバーはVDE認定されていますか? いいえ。このドライバーは、電圧下での作業向けに設計されていないため、電気機器では使用できません。
Bahco スクリュードライバ, 不正防止Torx, チップサイズ:T10, BE-7910 BAHCO(バーコ)Bahco スクリュードライバ, 不正防止Torx, チップサイズ:T10, BE-7910BAHCO(バーコ)
2,988税込3,287
1個
7日以内出荷
チップタイプ = 不正防止Torxチップサイズ = T10ドライバータイプ = スタンダード刃の長さ = 75 mm全体長さ = 197 mmハンドル材質 = Bi-materialブレード材質 = 合金鋼人間工学に基づく TORX R ドライバ. 人間工学に基づいた高品質のドライバで、最高の性能と快適さを発揮します。. 3種類の材質で作られたハンドル 柔らかい高摩擦材質製なので、大きなトルクが得られるとともに、快適に使用可能 DIN 及び ISO 規格準拠の完全硬化処理済み 高性能スチールブレード、クロムめっき仕上げ 正確な作業を可能にする黒色仕上げの先端 識別しやすいようにドーム型エンドを色分け、シンボル付き
SK15替え刃5枚入り BAHCO(バーコ)SK15替え刃5枚入りBAHCO(バーコ)
469税込516
1パック(5枚)
当日出荷
付属品替刃6枚トラスコ品番621-4617入数(枚)パック:12
先丸円筒形超硬ロータリーバーシングルカット 刃径16mm BAHCO(バーコ)先丸円筒形超硬ロータリーバーシングルカット 刃径16mmBAHCO(バーコ)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
トラスコ品番813-1850
球形超硬ロータリーバーシングルカット 刃径16mm BAHCO(バーコ)球形超硬ロータリーバーシングルカット 刃径16mmBAHCO(バーコ)
9,498税込10,448
1本
翌々日出荷
トラスコ品番813-1866
円筒形超硬ロータリーバーダブルカットエンド刃 BAHCO(バーコ)円筒形超硬ロータリーバーダブルカットエンド刃BAHCO(バーコ)
10,980税込12,078
1本
翌々日出荷
トラスコ品番813-1835
ボウソウ用替刃 BAHCO(バーコ)ボウソウ用替刃BAHCO(バーコ)
7,898税込8,688
1箱(10枚)
翌々日出荷
ボウソウ用替刃 生木用 BAHCO(バーコ)ボウソウ用替刃 生木用BAHCO(バーコ)
7,398税込8,138
1箱(10枚)
翌々日出荷
生木用替刃です。押し、引き両方で切断可能です。
強力型軟・硬線両用ニッパー BAHCO(バーコ)強力型軟・硬線両用ニッパーBAHCO(バーコ)
5,098税込5,608
1丁
当日出荷
軟線(銅線・ケーブルなど)の切断は刃先で、硬線(ピアノ線など)の切断はジョイント近くの刃底で切断できます。オン・オフ機能のリターン・スプリングが付いています。エルゴハンドルです。
トラスコ品番169-7307
ぶどう園・果樹園向け折り畳み剪定ノコギリ396-JS 替刃 BAHCO(バーコ)ぶどう園・果樹園向け折り畳み剪定ノコギリ396-JS 替刃BAHCO(バーコ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-3960
マシンソー BAHCO(バーコ)マシンソーBAHCO(バーコ)
21,980税込24,178
1箱(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
優れた耐摩耗性のモリブデン系高速度鋼(ハイス)を使用しています。モリブデン系高速度鋼で耐摩耗性に優れ、刃は精密加工で強靭です。
用途丸棒、パイプ、形鋼など(ステンレス、アルミ)の切断に。
バイメタルマシンソー カストタイプ BAHCO(バーコ)バイメタルマシンソー カストタイプBAHCO(バーコ)
48,980税込53,878
1箱(10枚)ほか
翌々日出荷
バーコ独自の高品質高速度鋼製金切鋸刃は、世界各国でなじみ深く、鋭い切れ味、抜群の耐久力は定評があります。バイメタルタイプのマシンソー替刃になります。カスト用になります。早い切断に耐えうる、割れずらいバイメタルの替刃になります。作業者の安全性も確保できます。
用途丸・角棒、異形材等の金型材、ステンレスからアルミ等まで幅広い材料の高精度切断を実現。
バイメタルマシンソー BAHCO(バーコ)バイメタルマシンソーBAHCO(バーコ)
29,980税込32,978
1箱(10枚)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
バーコ独自の高品質高速度鋼製金切鋸刃は、世界各国でなじみ深く、鋭い切れ味、抜群の耐久力は定評があります。バイメタルタイプのマシンソー替刃になります。早い切断に耐えうる、割れずらいバイメタルの替刃になります。作業者の安全性も確保できます。
用途丸・角棒、異形材等の金型材、ステンレスからアルミ等まで幅広い材料の高精度切断を実現。
ポータブルバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用) BAHCO(バーコ)ポータブルバンドソー替刃 (鉄・ステンレス兼用)BAHCO(バーコ)
6,798税込7,478
1箱(3本)
当日出荷から9日以内出荷
レシプロソー刃 (5本入) BAHCO(バーコ)レシプロソー刃 (5本入)BAHCO(バーコ)
3,298税込3,628
1組
翌々日出荷
レシプロソー刃 (10本入) BAHCO(バーコ)レシプロソー刃 (10本入)BAHCO(バーコ)
6,198税込6,818
1組
翌々日出荷
芝生用苅込鋏 BAHCO(バーコ)芝生用苅込鋏BAHCO(バーコ)
7,498税込8,248
1丁
61日以内出荷
芝刈り機ではアクセスしづらい困難な場所で切断するための芝生用苅込鋏です。 芝生の他に木の周りや背の低い木の周りの切断に適しています。黒いプラスチックカバーを備えた長さ90cmハンドルと水平に切断できるカッティングヘッド仕様です。
材質特殊工具鋼全長(mm)1100刃長(mm)200商品番号128-2859アズワン品番64-6800-94
超硬チップ付セーバーソー BAHCO(バーコ)超硬チップ付セーバーソーBAHCO(バーコ)
3,598税込3,958
1枚
当日出荷
特製超硬刃を使用しています。 強靭で難削材にも喰い付きが良く、長寿命です。
用途耐火レンガ、多孔コンクリート、レンガ、シボレックス、ガラス繊維、プラスチック合板など、建築および工業用材料などの切断に材質特超硬刃形状ストレート厚さ(mm)1.3山数3切断能力(mm)50以上(レンズ・ガラス繊維)
木工用セーバーソーブレード BAHCO(バーコ)木工用セーバーソーブレードBAHCO(バーコ)
3,998税込4,398
1箱(5枚)
当日出荷から9日以内出荷
切れ味抜群で強靱です。 精密研磨歯で難削材にも抜群の食いつき、長寿命です。 バーコ独自の摩擦防止コーティング仕様です。
用途木材の切断に材質オールハイス(m2)特殊コーティング形状スロープ厚さ(mm)1山数7切断能力(mm)木材20~50
コンクリートドリル(SDSplus) BAHCO(バーコ)コンクリートドリル(SDSplus)BAHCO(バーコ)
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。
適合材煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石適合SDS-plusとHILTI TE-C drive仕様のすべてのハンマードリル
コンクリートドリル(SDSmax) BAHCO(バーコ)コンクリートドリル(SDSmax)BAHCO(バーコ)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から9日以内出荷
幾何学形状のヘッドを採用しており、センタードリルの精密さと迅速性を両立させました。 優れた粉塵除去機能で、耐久性高く熱摩耗を低減します。 迅速な芯だしが可能で平滑面による滑りを防止します。 最先端の形状(4つ端)により鉄筋コンクリートの切削精度が向上しています。
用途対象製品は煉瓦・鉄筋コンクリート・天然石・人造石。 SDS max仕様のすべてのハンマードリルに適合。シャンク形状SDSマックス
ステンレス製バール BAHCO(バーコ)ステンレス製バールBAHCO(バーコ)
84,980税込93,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適材質ステンレス鋼(AISI420)
ステンレス製ニッパー BAHCO(バーコ)ステンレス製ニッパーBAHCO(バーコ)
15,980税込17,578
1本
当日出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO6787に準拠しています。 オートクレープ対応可能です。
用途錆及び錆に起因するコンタミが厳禁な作業環境向けに、食品、化学、薬品工場、クリーンルームや生産工場・設備メンテナンスに最適仕様厚刃材質ステンレス鋼(AISI420)、グリップ:塩化ビニール
電子斜めニッパー 銅線切断Φ0.1~0.8 全長135.5mm BAHCO(バーコ)電子斜めニッパー 銅線切断Φ0.1~0.8 全長135.5mmBAHCO(バーコ)
13,980税込15,378
1丁
当日出荷
静電気帯電防止(ESD)仕様です。人間工学に基づいた手に優しい真のエルゴハンドルです。RX特殊バネ機能で手の大きさにあった3段階調節(特許)が可能です。
用途クリーンルーム等での精密機器、電子機器等主に銅線等の切断作業。全長(mm)135.5材質高周波焼入れ:HRC-63-65、刃先:1%カーボン・クロム・ボールベアリング鋼、グリップ:プラスチック・エラストマー樹脂形状ウルトラ刃質量(g)68切断能力(Φmm) 銅線0.1~0.8
万能はさみ BAHCO(バーコ)万能はさみBAHCO(バーコ)
3,798税込4,178
1丁
当日出荷
軽くて、使いやすい万能ハサミです。梱包、荷受け作業に最適です。
用途皮、ワイヤ、プラスチック、木材等の切断。全長(mm)190刃長(mm)約45仕様ばね付材質刃部:特殊工具鋼、グリップ:樹脂、グラスファイバー質量(g)130刃厚(mm)3
ヤスリ インダストリアルパック BAHCO(バーコ)ヤスリ インダストリアルパックBAHCO(バーコ)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
エッジと面が平行です。 複目、エッジの一方目なし、一方エッジシングルカットです。 細溝や金型・パンチ穴等の形成用です。 スリムなデザインのハンドファイルです。
材質高性能合金鋼形状
金切鋸替刃 サンドカット BAHCO(バーコ)金切鋸替刃 サンドカットBAHCO(バーコ)
529税込582
1本ほか
当日出荷から翌日出荷
寸法(mm)250山数24
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら