「mk-18」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、18 nH高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲: -55 → +125℃ インダク
仕様●入数:1リール(4000個入り)●インダクタンス:180 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:1300mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:400MHz●最小品質ファクター:8 アズワン品番65-6981-29
1セット(4000個)
44,980 税込49,478
欠品中


Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:18 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:510mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:2.1GHz●最小品質ファクター:8 アズワン品番65-6977-30
1セット(100個)
729 税込802
7日以内出荷

Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:18 nH●最大直流電流:170mA●許容差:5%●最大直流抵抗:810mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:2.1GHz●最小品質ファクター:4 アズワン品番65-6981-49
1セット(15000個)
119,800 税込131,780
欠品中

仕様●入数:1リール(10000個入り)●インダクタンス:18 nH●最大直流電流:300mA●許容差:5%●最大直流抵抗:510mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:2.1GHz●最小品質ファクター:8 アズワン品番65-6980-95
1セット(10000個)
55,980 税込61,578
欠品中

仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:18 nH●最大直流電流:170mA●許容差:5%●最大直流抵抗:810mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:2.1GHz●最小品質ファクター:4 アズワン品番65-7112-45
1セット(100個)
999 税込1,099
7日以内出荷