3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プレミアムレジンを採用した厚盛り用パテ。 マイクロバブルスが削り易さ、サンディング時の熱の発生を抑えると共に、ZNX-7が基材への密着性を高め、錆びの発生リスクを抑えます。
用途高張力鋼板、鋼板、防錆鋼板、アルミ、プラスチック、グラスファイバー、亜鉛鋼板 セット内容主剤(3L)+硬化剤(78g) 種別厚盛り~中盛りパテ 厚さ(mm)6(最大盛り厚) 耐熱性121.1℃ 適合材高張力鋼板、鋼板、防錆処理鋼板、アルミ、グラスファイバー、プラスチック(SMC含む)、亜鉛鋼板 可使時間(分)3~5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3000mL 耐食性500時間の塩水噴霧と200時間の湿度100%に耐えれる 乾燥時間常温20分(強制乾燥は約50℃10分+放冷) 危険物の性状非水溶性
1セット
12,980 税込14,278
4日以内出荷

エバーコートが提供するオールマイティ最高級パテ。 厚盛りから仕上げまでこの製品一つで行え下地処理工程の短縮とコスト削減が可能になります。 大豆を配合した樹脂の採用によりエバーコートの製品の中で最も高いサンディング性能を実現しました。 これにより、パテを変えずにサンドペーパーの番手だけを変え1ステップで面出しまで行えます。 巣穴や歪の発生がしにくい最高品質のパテです。
用途高張力鋼板、鋼板、防錆鋼板、アルミ、プラスチック、グラスファイバー、亜鉛鋼板 セット内容主剤(3L)+硬化剤(78g) 種別オールマイティパテ 厚さ(mm)6(最大盛り厚) 耐熱性121.1℃ 適合材高張力鋼板、鋼板、防錆処理鋼板、アルミ、グラスファイバー、プラスチック(SMC含む)、亜鉛鋼板 可使時間(分)3~5 収縮率(%)0.996 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3000mL 耐食性500時間(ASTM B117) 乾燥時間常温15分~20分(強制乾燥は約50℃10分+放冷) 危険物の性状非水溶性
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

EVERCOAT(エバーコート)レイジオプテックス
カラーチェンジ機能(研磨可能なタイミングを可視化) オールマイティーパテ(下地処理工程の短縮、厚盛~仕上まで1回の施工で完了) オールシーズンパテ(在庫コストの削減) プライマーレス(プライマーの工程短縮、コスト削減)
種別オールマイティパテ(厚盛ー仕上げ) 付属品硬化剤大78g(青) 厚さ(mm)最大盛厚:6 可使時間(分)4~5 乾燥時間(分)自然:16~20、強制:10(+放冷10分) 適合材高張力鋼板、防錆鋼板、亜鉛鋼板、鋼板、ステンレス、アルミ、SMC、グラスファイバー、シリコンブロンズ溶接 仕様推奨番手:P80ー180、硬化剤混合率:2% 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量3000mL 危険物の性状非水溶性
1個(3L)
11,980 税込13,178
4日以内出荷