「低電圧」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●パッケージ:SOIC-8●回路数:2回路●電源電圧:2.7~5.5V●利得帯域幅積:1MHz●スルーレート:1V/us●入力オフセット電圧:7.0mV●タイプ:バイポーラ、オペアンプ●入力タイプ(電圧範囲):V-センス●出力タイプ(電圧範囲):Rail to Rail●回路電流:0.105mA
アズワン品番67-0341-53
1個
¥179
税込¥197
欠品中
仕様Texas Instruments 調整可能LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ 最大250 mA
長さ(mm)3
寸法(mm)3×3×0.86
精度±0.5%
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージMSOP
実装タイプ表面実装
ラインレギュレーション0.001
出力数1
レギュレータ低ドロップアウト電圧
最小動作温度(℃)-40
基準電圧1.25V
出力タイプ可変
1箱(5個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、500 mA、Texas Instruments
幅(mm)8.64
寸法(mm)10.16×8.64×4.57
精度±5%
出力電流(mA)500
ピン数(ピン)3
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージD2PAK (TO-263)
実装タイプ表面実装
ラインレギュレーション9.9 mV
出力数1
最小動作温度(℃)-40
出力タイプ固定
1箱(5個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
出力電圧(V)3.3
出力電流(A)3
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ロードレギュレーション0.001
ラインレギュレーション0.00015
レギュレータLDO
1箱(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
仕様調整可能LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、1 A → 2 A、Texas Instruments
長さ(mm)10.16
寸法(mm)10.16×8.64×4.57
ピン数(ピン)3
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージD2PAK (TO-263)
実装タイプ表面実装
ロードレギュレーション0.003
ラインレギュレーション0.002
出力数1
レギュレータ低ドロップアウト電圧
最大動作温度(℃)125
出力タイプ可変
1個
¥329
税込¥362
7日以内出荷
仕様LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、最大100 mA、3.0 → 3.9 V、Texas Instruments
幅(mm)1.3
寸法(mm)2.92×1.3×0.93
出力電圧(V)3.3
入力電圧(V)(Max)30
ピン数(ピン)3
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージSOT-23
実装タイプ表面実装
ロードレギュレーション20 mV
ラインレギュレーション10 mV
レギュレータ低ドロップアウト電圧
出力タイプ固定
1個
¥199
税込¥219
7日以内出荷
仕様静止電流:0.001mA
幅(mm)1.6
寸法(mm)2.92×1.6×1.02
高さ(mm)1.02
精度0.01
出力電圧(V)2.5
出力電流(mA)150
ピン数(ピン)5
極性正
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、150 mA、2.0 → 2.9 V、Texas Instruments
ラインレギュレーション0.032 %/V
出力タイプ固定
1箱(5個)
¥629
税込¥692
7日以内出荷
仕様最大スイッチング周波数:100 kHz
出力電流(A)1
ピン数(ピン)3
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージ~ -2633-3.
ロードレギュレーション50 mV
ラインレギュレーション40 mV
出力数1
レギュレータLDO
出力タイプ固定
1箱(5個)
¥1,598
税込¥1,758
7日以内出荷
精度0.025
出力電圧(V)3.3
出力電流(A)1
ピン数(ピン)4
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージSOT-223
実装タイプ表面実装
出力タイプ可変
1箱(5個)
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
仕様調整可能LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、1 A → 2 A、Texas Instruments
長さ(mm)10.16
寸法(mm)10.16×8.64×4.57
出力電圧(V)5→20
ピン数(ピン)5
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージD2PAK (TO-263)
実装タイプ表面実装
ロードレギュレーション10 mV/V
ラインレギュレーション10 mV/V
レギュレータ低ドロップアウト電圧
最大動作温度(℃)125
出力タイプ可変
1箱(5個)
¥1,398
税込¥1,538
5日以内出荷
精度0.04
出力電圧(V)1.2
出力電流(mA)150
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
レギュレータLDO
1箱(2個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
出力電圧(V)2.5
出力電流(mA)800
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
ロードレギュレーション0.0002
ラインレギュレーション0.0002
レギュレータLDO
1箱(2個)
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
仕様LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、5 A、Texas Instruments
長さ(mm)10.16
寸法(mm)10.16×8.64×4.57
出力電流(A)5
ピン数(ピン)3
極性正
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージD2PAK (TO-263)
ロードレギュレーション15 mV
ラインレギュレーション6 mV
出力数1
最小動作温度(℃)-40
出力タイプ固定
1個
¥439
税込¥483
翌々日出荷
仕様LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、400 mA、Texas Instruments
長さ(mm)6.5
寸法(mm)6.5×3.56×1.6
精度0.05
入力電圧(V)(Max)26
出力電流(mA)400
ピン数(ピン)3+Tab
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージSOT-223
実装タイプ表面実装
ラインレギュレーション33 mV
出力数1
出力タイプ固定
1箱(5個)
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
仕様LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、最大100 mA、3.0 → 3.9 V、Texas Instruments
長さ(mm)6.5
寸法(mm)6.5×3.56×1.6
精度±2%
入力電圧(V)(Min) 4
ピン数(ピン)3+Tab
極性正
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージSOT-223
ラインレギュレーション30 mV
出力数1
レギュレータ低ドロップアウト電圧
出力タイプ固定
1箱(5個)
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
仕様LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、最大100 mA、3.0 → 3.9 V、Texas Instruments
長さ(mm)2.92
寸法(mm)2.92×1.6×1.02
精度±1.5%
出力電流(mA)50
ピン数(ピン)5
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージSOT-23
実装タイプ表面実装
ラインレギュレーション0.014 %/V
出力数1
最大動作温度(℃)125
出力タイプ固定
1箱(10個)
¥889
税込¥978
7日以内出荷
精度ű3%
出力電流(mA)(Max)150
ピン数(ピン)5
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
出力数1
出力タイプ固定
1箱(25個)
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
Texas InstrumentsTexas Instruments LM1084IS-5.0/NOPB, 1低ドロップアウト電圧, 電圧レギュレータ, 5A, 5V 3ピン, D2PAK(TO-263)
エコ商品
仕様LDO (低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、5 A、Texas Instruments
長さ(mm)10.16
寸法(mm)10.16×8.64×4.57
出力電圧(V)5
入力電圧(V)(Min) 2.6
ピン数(ピン)3
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
パッケージD2PAK (TO-263)
実装タイプ表面実装
ロードレギュレーション20 mV
ラインレギュレーション10 mV
レギュレータ低ドロップアウト電圧
出力タイプ固定
1箱(5個)
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
仕様●レール to レール:No●標準シングル供給電圧:3 → 32 V●標準スルーレート:0.3V/μs●標準デュアル供給電圧:±1.5 → ±16V
長さ(mm)10.16
ピン数(ピン)8
電源タイプ±2電源, 単一電源
回路数2
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。
パッケージPDIP
実装タイプスルーホール
アンプタイプ高精度
最小動作温度(℃)0
1箱(5個)
¥649
税込¥714
欠品中
汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(25個)
¥829
税込¥912
5日以内出荷
アンプタイプ = 高精度。実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = SOIC。電源タイプ = デュアル電源。回路数 = 4。ピン数 = 14。標準ゲイン帯域幅積 = 1MHz。標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V。標準スルーレート = 0.5V/μs。動作温度 Min = 0 ℃。標準電圧ゲイン = 104 dB。幅 = 3.91mm。汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50個)
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
アンプタイプ = 高精度。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。電源タイプ = ±2電源, 単一電源。回路数 = 4。ピン数 = 14。標準シングル供給電圧 = 5 → 24 V。標準ゲイン帯域幅積 = 1.2MHz。標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V。標準スルーレート = 0.5V/μs。動作温度 Min = -40 ℃。標準電圧ゲイン = 100 dB。幅 = 6.35mm。汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥369
税込¥406
7日以内出荷
アンプタイプ = 高精度。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = PDIP。電源タイプ = ±2電源, 単一電源。回路数 = 4。ピン数 = 14。標準シングル供給電圧 = 5 → 28 V。標準ゲイン帯域幅積 = 1.2MHz。標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V。標準スルーレート = 0.5V/μs。動作温度 Max = +70 ℃。標準電圧ゲイン = 100 dB。幅 = 6.35mm。汎用オペアンプ LMシリーズ. Texas Instrumentsの汎用オペアンプ製品シリーズは、は、さまざまな用途に適しています。これらのデバイスは、通常用途においてのコストパフォーマンスが高く、シングル、デュアル、クワッド構成の製品が用意されています。このシリーズには、スルーホールパッケージとSMT パッケージの二種類があります。LMファミリのオペアンプのほとんどが低消費電力で、アースを含む同相入力電圧の単一電源で動作します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
IC BUF NON-INVERT 5.5V 20DIP
仕様●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:2●素子あたりのビット数:4●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:6mA、6mA●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIP
アズワン品番67-0484-73
1個
¥129
税込¥142
10日以内出荷
。IC BUFFER NON-INVERT 6V 14DIP
仕様●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:4●素子あたりのビット数:1●入力タイプ:-●出力タイプ:3ステート●電流 - 出力高、低:7.8mA、7.8mA●電圧 - 供給:2V~6V●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP
アズワン品番67-0485-07
1個
¥68
税込¥75
10日以内出荷
IC TXRX NON-INVERT 5.5V 20DIP
。IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20DIP
。IC GATE NOR 4CH 2-INP 14SOP
仕様●論理タイプ:NORゲート●回路数:4●入力数:2:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●電流 - 静止(最大):-●電流 - 出力高、低:42.4mA、48mA●論理レベル - 低:0.8V●論理レベル - 高:2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:18ns @ 5V、150pF●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)
アズワン品番67-0408-40
1個
¥289
税込¥318
10日以内出荷
IC INVERTER 2CH 2-INP SC70-6
仕様●論理タイプ:インバータ●回路数:2●入力数:2:-●電圧 - 供給:1.65V~5.5V●電流 - 静止(最大):10μA●電流 - 出力高、低:32mA、32mA●論理レベル - 低:0.7V~0.8V●論理レベル - 高:1.7V~2V●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:3.2ns @ 5V、50pF●動作温度:-40℃~125℃●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:SC-70-6●パッケージ/ケース:6-TSSOP、SC-88、SOT-363
アズワン品番67-0409-95
1個
¥45
税込¥50
10日以内出荷
仕様●レール to レール:レール to レール出力●標準ゲイン帯域幅積:1MHz●標準シングル供給電圧:3 V、5 V●標準スルーレート:1V/μs●標準入力電圧ノイズ密度:39nV/√Hz
ピン数(ピン)5
電源タイプ単一電源
回路数1
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性低電圧オペアンプ、LMVシリーズ
パッケージSC-70
実装タイプ表面実装
最大動作温度(℃)85
1個
¥179
税込¥197
7日以内出荷
仕様●トランスミッションデータレート:400Mbps●差動入力低閾値電圧:-100mV●差動入力高閾値電圧:100mV
長さ(mm)5
寸法(mm)5×4.4×0.9
高さ(mm)0.9
入力LVDS
ピン数(ピン)16
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
特性差動ラインドライバ / レシーバ(LVDS PHY)、Texas Instruments
パッケージTSSOP
実装タイプ表面実装
動作供給電圧(V)(Max)3.6
1チップ当たりのエレメント数4
ドライバ数4
最大動作温度(℃)85
出力タイプLVTTL
1箱(5個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
仕様●論理タイプ:トランシーバ、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●入力タイプ:-●出力タイプ:オープンコレクタ●電流 - 出力高、低:-、24mA●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIP
アズワン品番67-0450-75
1個
¥369
税込¥406
12日以内出荷
IC BUF NON-INVERT 5.5V 14SSOP
仕様●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:6●素子あたりのビット数:1●入力タイプ:-●出力タイプ:オープンドレイン●電流 - 出力高、低:-、16mA●電圧 - 供給:2V~5.5V●動作温度:-40℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SSOP(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SSOP
アズワン品番67-0409-69
1個
¥209
税込¥230
欠品中
IC BUF NON-INVERT 5.5V 14SSOP
仕様●論理タイプ:バッファ、非反転●素子数:6●素子あたりのビット数:1●入力タイプ:-●出力タイプ:オープンドレイン●電流 - 出力高、低:-、24mA●電圧 - 供給:1.65V~5.5V●動作温度:-40℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SSOP(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SSOP
アズワン品番67-0409-83
1個
¥68
税込¥75
10日以内出荷
仕様●論理タイプ:ペリフェラルドライバ●素子数:2●素子あたりのビット数:2●入力タイプ:反転●出力タイプ:オープンコレクタ●電流 - 出力高、低:-、300mA●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC
アズワン品番67-0371-07
1個
¥119
税込¥131
10日以内出荷
仕様●論理タイプ:ペリフェラルドライバ●素子数:2●素子あたりのビット数:2●入力タイプ:反転●出力タイプ:オープンコレクタ●電流 - 出力高、低:-、300mA●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:8-SO
アズワン品番67-0441-72
1個
¥149
税込¥164
10日以内出荷
IC BILATERAL SW 1 X 1:1 14DIP
仕様●タイプ:双方向、FETスイッチ●回路:1×1:1●独立回路:4●電流 - 出力高、低:-●電源:デュアルサプライ●電圧 - 供給:3V~18V●動作温度:-55℃~125℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:14-PDIP
アズワン品番67-0484-70
1個
¥89
税込¥98
10日以内出荷
。IC BUF NON-INVERT 5.5V 14DIP
IC BUS SWITCH 4 X 1:1 48TSSOP
仕様●タイプ:バススイッチ●回路:4 x 1:1●独立回路:4●電流 - 出力高、低:-●電源:単電源●電圧 - 供給:2.3V~3.6V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:48-TFSOP(0.240インチ、6.10mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:48-TSSOP
アズワン品番67-0409-07
1個
¥63
税込¥69
10日以内出荷
。IC BUS SWITCH 8 X 1:1 20TSSOP
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ