11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IC OCT D TRANSP LATCH 20-DIP
仕様●論理タイプ:Dタイプ 透明ラッチ●回路:8:8●出力タイプ:3ステート●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●独立回路:1●遅延時間 - 伝搬:6ns●電流 - 出力高、低:2.6mA、24mA●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIP アズワン品番67-0408-92
1個
179 税込197
10日以内出荷

IC OCTAL D TRANSP LATCH 20-DIP
仕様●論理タイプ:Dタイプ 透明ラッチ●回路:8:8●出力タイプ:3ステート●電圧 - 供給:2V~6V●独立回路:1●遅延時間 - 伝搬:2.5ns●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:20-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:20-PDIP アズワン品番67-0408-59
1個
189 税込208
10日以内出荷

IC OCTAL D TRANSP LATCH 20-TSSOP
仕様●論理タイプ:Dタイプ 透明ラッチ●回路:8:8●出力タイプ:3ステート●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●独立回路:1●遅延時間 - 伝搬:6ns●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOP アズワン品番67-0408-69
1個
199 税込219
10日以内出荷

仕様●論理タイプ:Dタイプ 透明ラッチ●回路:8:8●出力タイプ:3ステート●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●独立回路:1●遅延時間 - 伝搬:6ns●電流 - 出力高、低:2.6mA、24mA●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-SO アズワン品番67-0441-64
1個
249 税込274
10日以内出荷

IC OCTAL D TRANSP LATCH 20-TSSOP
仕様●論理タイプ:Dタイプ 透明ラッチ●回路:8:8●出力タイプ:3ステート●電圧 - 供給:2V~6V●独立回路:1●遅延時間 - 伝搬:7.5ns●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-TSSOP(0.173インチ、4.40mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-TSSOP アズワン品番67-0408-58
1個
87 税込96
10日以内出荷

IC OCTAL TRANSP LATCH 20SO
仕様●論理タイプ:Dタイプ 透明ラッチ●回路:8:8●出力タイプ:3ステート●電圧 - 供給:2V~6V●独立回路:1●遅延時間 - 伝搬:15ns●電流 - 出力高、低:7.8mA、7.8mA●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:20-SO アズワン品番67-0409-30
1個
89 税込98
10日以内出荷

Texas InstrumentsIC SWITCH QUAD 1X1 14SO
IC SWITCH QUAD 1X1 14SO
仕様●スイッチ回路:SPST-NO●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:1:1●回路数:4●オン状態抵抗値(最大):30オーム(標準)●チャンネル~チャンネル適合(△Ron):-●電圧 - 供給、シングル(V+):2V~6V●電圧 - 供給、デュアル(V±):-●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):31ns、34ns●帯域幅-3db:30MHz●チャージインジェクション:-●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):0.5pF、9pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):100nA●クロストーク:-45dB @ 1MHz●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SO アズワン品番67-0409-32
1個
80 税込88
10日以内出荷



IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SO
仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:40MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:31ns @ 6V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:7.8mA、7.8mA●電圧 - 供給:2V~6V●電流 - 静止(Iq):8μA●入力静電容量:3pF●動作温度:-40℃~85℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:20-SO●パッケージ/ケース:20-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅) アズワン品番67-0411-28
1個
149 税込164
10日以内出荷

IC FF D-TYPE SNGL 8BIT 20SOIC
仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、非反転●素子数:1●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:60MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:28ns @ 6V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:7.8mA、7.8mA●電圧 - 供給:2V~6V●電流 - 静止(Iq):8μA●入力静電容量:10pF●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:20-SOIC●パッケージ/ケース:20-SOIC(0. アズワン品番67-0405-65
1個
469 税込516
10日以内出荷

関連カテゴリ