折りたたみ作業台 DADライトステップ長谷川工業翌日出荷から翌々日出荷
組立不要の一体型(手摺は組立となります。)
フラットに折り畳むことで、収納時のスペースを節約できる機構です。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)
用途工場、倉庫、作業現場等最大使用荷重(kg)120材質(本体)アルミ角度(°)60材質(キャスター)ナイロンキャスター径(Φmm)100天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)510