5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用機器に適した電圧を作る変圧器です。100V・200Vどちらでも必要な電源を供給します。
用途100Vの電源が欲しいが200Vのコンセントしかないとき。200Vの電源が欲しいが100Vのコンセントしかないとき。 入力電圧(V)(一次側)100・200 容量(kVA)3 出力電圧(V)(二次側)100×1・115×1・200×1・200×1 タイプ昇降圧兼用型 仕様屋内型 トラスコ品番370-3410 質量(kg)21.7 電流(A)【1時間定格】15(200V)、30(100V)、【連続定格】13(200V)、26(100V) 出力電流(A)二次側:(一時間定格)30A、(連続定格)22A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×234×216 電線仕様(一次)2.1m 保護機能過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器
1台
119,800 税込131,780
8日以内出荷

ハタヤリミテッドトランスル
入力電圧200Vで、100V・115Vの必要な電源を供給します。
種別E種絶縁単相・単巻 周波数(Hz)50/60 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)211×240×319 入力電圧(V)200 機能電源パイロットランプ、アースチェックパイロットランプ、過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器、接地端子、一次側電線2.1m
1台
79,980 税込87,978
翌日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用機器に適した電圧を作る変圧器です。
用途降圧型 単相200V→100・115V タイプ降圧型 電流(A)二次側出力電流:(一時間定格)30、(連続定格)22 電圧(V)(入力/出力)200/100×2・115×2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×234×216 電線長さ(m)(一次)1.6 保護機能安全ブレーカー 仕様屋内型 出力電圧(V)100・115 入力電圧(V)200
1台
45,980 税込50,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)9.6 種別メタルセンサータイプ(屋内型) 漏電遮断器仕様漏電地絡保護専用型 2P 100V30A・15mA感度 電線太さ(mm2)2.0 限度電流(A)15 使用場所屋内 特性防塵、アース付
1台
58,980 税込64,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防雨型コードドラムを装備してます。 照明プラス電源の1台2役です。
消費電力(W)30 使用場所屋外用 電源タイプ電源コード式 明るさ(Lm)2400 全光束(Lm)2400 コード長さ(m)7 仕様30W高輝度LED、コンセント定格/2P・15A・125V接地付、2P接地付×2個付、防雨カバー付点灯スイッチ付、屋外用 トラスコ品番819-4038 寸法(mm)電線/ソフトンケーブルVCT22 質量(kg)5.5 電源(V)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)294×312×462 電線長さ(m)7 芯数3 電線仕様ソフトンケーブルVCT/2m2×3芯 電球の種類LED
1台
49,980 税込54,978
翌日出荷