1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
蓄積タンク方式で連続作業が可能なメルター 緩衝材の固定や包装ラインでの補修作業に 接着剤はペレットタイプでスティックタイプに比べて割安
電源タイプAC電源式 付属品ノズルΦ1.0mm(801-N-1)、Oリング(801-103)、専用キャリングケース トラスコ品番218-8481 質量(g)510(コード含まず) タイプスプリング圧によるピストン加圧方式(吐出方式) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)40(安定時)、200(最大) 電源コード(m)2 吐出し量接着剤粘度4000mPa・s(4000cps)まで 設定温度(℃)180 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)219×60×178 容量(cm3)タンク:50 接着剤EVA系ペレット(801-804) 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ
1台
53,880 税込59,268
当日出荷