仕様器具本体
取付直付
電源電源ユニット内蔵、モジュール別売
防水仕様防湿、防雨
調光方式非調光
適合モジュールRA625NB/WB、RA-631NB/WB
仕様器具本体
取付直付
タイプ40W
電源電源ユニット内蔵、モジュール別売
防水仕様防湿、防雨
灯数1
調光方式非調光
適合モジュールRA625NB/WB、RA-631NB/WB
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
SDシリーズ。低温用ベースライトとしても利用可能
仕様口出線(L=約200)【演色性(Ra)】82
カバー樹脂(乳白/白)
電源内蔵タイプ
入力電圧(V)100-242
定格寿命(時間)40000
調光方式非調光
調光の可否否
TUBEシリーズ
用途低温用密閉形ベースライト専用
適合低温用密閉形ベースライト専用
長さ(mm)1198
材質(本体)アルミ・白
タイプ40Wタイプ
径(Φmm)ランプ:32.5
消費電力(W)29.1
構造防湿防雨形
保護等級IP55
材質(カバー)樹脂(ポリカーボネート)
LED寿命(時間)40000
明るさ(Lm)3500
調光方式非調光タイプ
演色指数(Ra)82
器具相当Hf32W高出力
仕様器具本体
取付直付
タイプ40W
電源電源ユニット内蔵、モジュール別売
防水仕様防湿、防雨
灯数2
調光方式非調光
適合モジュールRA625NB/WB、RA-631NB/WB
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
HIGH-BAYシリーズ。高効率194.0lm/Wと無線制御により作業性向上と省エネを両立。軽量・高温低温対応の万能型ベースライト
用途一般屋内専用
仕様LEDモジュール付
取付ボルト取付専用
電源内蔵タイプ
本体メタリック仕上(シルバーメタリック)
保護等級IP20
色温度(K)5000
光源色昼白色
光源寿命(LED)60000時間
環境温度範囲(℃)-20~+40(一時的な温度上昇においては+50℃まで使用可)
ワイヤー落下防止ワイヤー付
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)82
適正電圧(V)100-242
調光率(%)5~100
調光の可否調光/非調光兼用型
LED交換不可
関連キーワード