「hf86 led」の検索結果
シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単です。
仕様●明るさ(lm):13500●光源色:昼白色●幅(mm):230●長さ(mm):2438●高さ(mm):57●消費電力(W):79●定格寿命(時間):40000●奥行(mm):2438●タイプ:直付け●電圧(V):AC200-242●電圧:200~242V●定格寿命:40000時間●原産国:日本●コード番号:383-6805
アズワン品番67-5577-97
1台
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
シンプルな器具構成で簡易施工、リプレイスも簡単
仕様●明るさ(lm):13500●光源色:ナチュラルホワイト色●幅(mm):230●長さ(mm):2438●高さ(mm):57●消費電力(W):79●定格寿命(時間):40000●奥行(mm):2438●タイプ:直付け●電圧(V):AC200-242●電圧:200~240V●定格寿命:40000時間●原産国:日本●コード番号:383-6806
アズワン品番67-5577-98
1台
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
SDシリーズ
仕様【演色性(Ra)】82
タイプ一般タイプ
光源寿命(LED)40000時間
調光方式非調光
調光の可否否
LEDZ TUBEシリーズ。既存器具をそのままで大幅な省エネを実現する安心・手軽なリプレイスキット
種別ハイパワー
電源内蔵タイプ
制御方式無線信号制御方式
口金電源内蔵ユニット用専用口金
入力電圧(V)100-242
定格寿命(時間)40000
演色指数(Ra)82
調光率(%)5~100
調光の可否無線調光(無線モジュール付)、調光/非調光兼用型
システム対応スマートレッズシステム
SDシリーズ
光源寿命(LED)40000時間
演色指数(Ra)82
調光の可否無線調光
仕様器具本体
取付直付
タイプ110W
電源LEDユニット別売
灯数1
適合モジュールRAD-456NB/WB/WWB、RAD-455NB/WB/WWB、RAD-529DA/NA/WA/WWA、RAD-531N/W、RAD-649N/W/WW
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
用途数値データは200V時
色白
高さ(mm)32
材質(本体)樹脂(乳白/白)
タイプΦ32
電源内蔵
定格電圧(V)100-242
口金電源内蔵ユニット用専用口金
横(mm)32
光源寿命40000時間
調光方式非調光タイプ
演色指数(Ra)82
調光の可否不可
用途数値データは200V時
色白
高さ(mm)32
材質(本体)樹脂(乳白/白)
タイプΦ32
電源内蔵
定格電圧(V)100-242
口金電源内蔵ユニット用専用口金
横(mm)32
光源寿命40000時間
調光方式非調光タイプ
演色指数(Ra)82
調光の可否不可
用途数値データは200V時
色白
高さ(mm)40
材質(本体)樹脂(乳白/白)
タイプΦ32
電源内蔵
定格電圧(V)100-242
口金電源内蔵ユニット用専用口金
光源寿命40000時間
無線モジュール内蔵
演色指数(Ra)82
調光率(%)<無線調光タイプ>5-100
調光の可否無線調光タイプ
用途数値データは200V時
色白
高さ(mm)40
材質(本体)樹脂(乳白/白)
タイプΦ32
電源内蔵
定格電圧(V)100-242
口金電源内蔵ユニット用専用口金
横(mm)32
光源寿命40000時間
無線モジュール内蔵
演色指数(Ra)82
調光率(%)<無線調光タイプ>1-100
調光の可否無線調光タイプ
調光範囲6500K-2700K相当