「ATP拭き取り検査」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
世界で最も売れている、ATP検査測定用ルミノメータです。コストパフォマンスに優れた製品です。
仕様(ユーザID設定数)200ID@16文字まで、(ロケーション設定数)5001ロケーション@20文字まで、(管理基準値の設定)ロケーション毎に上下限設定、(テストプラン設定)100プラン@ロケーションの組み合わせ
セット内容System Sure Plus ルミノメ-タ-×1台、Sure-Trend デ-タ解析用ソフトウェア×1式、取扱説明書 System Sure Plus×1冊、取扱説明書 Sure-Trend×1冊、キャリングケース×1個、ネックストラップ×1本、パソコン通信用RS232Cケーブル×1本、単3形アルカリ乾電池×2個※本体に検査試薬は付属しておりません。
測定範囲0~9999RLU
質量(g)260(乾電池含む)
電源単三形乾電池×2本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×191×32
測定感度1×10-15mol(1fmol=1RLU)
インターフェース(シリアル)EIA-232互換
メモリー2000テスト
測定時間(秒)15
保管温湿度範囲-10~40℃、20~95%(結露なきこと)
動作温湿度範囲5~40℃、20~85%(結露なきこと)
動作時間2600mAhスタンバイモード(20℃の場合)/最低6ヶ月
受光素子フォトダイオード
連続測定最低2000テスト
RoHS指令(10物質対応)対応
測定分解能1RLU
1台
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
EnSURE(TM) Touchスマホ感操作のルミノメーターで衛生検査のプランニングとデータ管理ができます。従来機種のデータ解析機能を強化し、現場での使いやすさを大幅に向上させた次世代型ルミノメーターです。本体に保存されるデータをフィルタ機能で効率良く確認できる他、クラウド上のソフトウェアでは解析用の各種表示機能が充実している。1箇所または複数の施設にわたる測定結果を監視します。1つのSureTrendアカウントから1台または複数の機器を簡単に構成します。測定データは見やすい表やグラフへ迅速に変換できます。再測定を追跡して、再トレーニングの機会を発見したり、交換が必要な器具を特定できます。多くのユーザー設定可能なレポートを使用して、テスト結果のチャートをグラフをすばやく作成します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥307,980
税込¥338,778
3日以内出荷
関連キーワード