14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
火花による焼損に強いホースです。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。機械的強度および衝撃強度に優れています。経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体空気
1巻
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 使用流体空気 流体温度(℃)-20~60℃ 継手カップリング/ニップル(シリーズ315)
1個
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

火花や焦げに強いホースです。オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。経年劣化に強く、長期間ご使用頂けます。
用途溶接現場や切削機器が稼働している場所での使用に。 使用流体空気 材質エステルベースポリウレタン 最高使用圧力(MPa)1 使用温度範囲(℃)-20~60
1個
649 税込714
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ストレートホースキット シリーズ315カップリング付 CEJN(セイン) 動画あり
大流量でワンタッチ接続可能なカップリング付きです。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。国内一般製品と互換性があります。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 タイプ両端カップリング付 材質(ホース)エステルベースポリウレタン 使用流体空気 カップリング材質:鋼鉄 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 特性耐久性、柔軟性 継手(接続)カップリング/ニップル(シリーズ315)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セーフティーリール2次側交換用です。
用途交換用として。 材質ホース:ブレード入りポリウレタン
1個
12,980 税込14,278
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

セーフティーリール1次側交換用です。
用途交換用として。 材質ホース:ブレード入りポリウレタン ホース寸法(全長)(m)1.5
1個
5,398 税込5,938
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。 材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン ホース:青 使用温度範囲(℃)-20~60 奥行(mm)190 取付金具(二次側)320eSafeカップリング 取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320) ホース長さ(m)一次側:1.5 使用流体空気 継手320 eSafeカップリング/ニップル
1個
41,980 税込46,178
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

蛍光色で視認性を高めて、踏み付け事故を防止し、より安全です。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。 材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン ホース:ネオングリーン 使用温度範囲(℃)-20~60 奥行(mm)190 最高使用圧力(MPa)1.6 取付金具(二次側)320eSafeカップリング 取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320) ホース長さ(m)一次側:1.5 使用流体空気 継手320 eSafeカップリング/ニップル
1個
47,980 税込52,778
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐候性、柔軟性に優れた静電気帯電防止用ホースです。静電気を発生させるアプリケーションや静電放電による防爆アプリケーションに最適です。
使用流体空気 材質ブレードEPDMゴム ライトブルー 全長(m)40 最高使用圧力(MPa)1.2 使用温度範囲(℃)-20~60
1巻
33,980 税込37,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。 材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン ホース:青 使用温度範囲(℃)-20~60 奥行(mm)190 最高使用圧力(MPa)1.6 取付金具(二次側)310eSafeカップリング 取付金具(一次側)ニップル(シリーズ310) ホース長さ(m)一次側:1.5 使用流体空気 継手310 eSafeカップリング/ニップル
1個
46,980 税込51,678
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カップリングは自動的に残圧を除去する残圧除去機能(パージ機能)付きで、安全に取り外しが可能です。耐久性、柔軟性に優れたポリウレタンホースです。組付け済のためすぐに使用可能です。
用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 材質ホース:エステルベースポリウレタン、カップリング:鋼鉄 使用温度範囲(℃)-20~60 使用流体空気
1個
15,980 税込17,578
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

蛍光色で視認性を高めて、踏み付け事故を防止し、より安全です。巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。 トラスコ品番683-0742 材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン 幅(mm)490 ホース:ネオングリーン 使用温度範囲(℃)-20~60 奥行(mm)190 最高使用圧力(MPa)1.6 取付金具(二次側)320eSafeカップリング 取付金具(一次側)ニップル(シリーズ320) ホース寸法(全長)(m)17 ホース寸法(内径×外径)(mm)8×12 ホース長さ(m)一次側:1.5 使用流体空気 継手320 eSafeカップリング/ニップル
1個
57,980 税込63,778
36日以内出荷

巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。ホースガイドにより均等にホースを巻き取り、収納時のホースの折れ曲がりを防止します。最大180°の首振り機能により容易に操作可能です。2006/42/ECに準拠したCEマーク付です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します(eSafeカップリング付のみ)。
用途自動車整備工場、塗装工場、一般生産工場のエアー作業に。 材質本体カバー:プラスチック、ホース:ブレード入りポリウレタン ホース:青 使用温度範囲(℃)-20~60 奥行(mm)190 最高使用圧力(MPa)1.6 取付金具(二次側)300eSafeカップリング 取付金具(一次側)ニップル(シリーズ300) ホース長さ(m)一次側:1.5 使用流体空気 継手300 eSafeカップリング/ニップル
1個
46,980 税込51,678
36日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オープンセーフティーリール 空気・水用(ゴムホース) CEJN(セイン) 動画あり
巻き取り制御機能によりホースを緩やかに巻き取るため、ホースの暴れによる危険を防止します。 堅牢で高耐久なスチールボディ設計です。 長尺、大口径のホースを収納可能です。
用途大型整備工場、大型車両の組立などの高出力のエアが必要な作業に。 材質/仕上リール本体:スチール(粉体塗装)、ホース:EPDMゴム 最高使用圧力(MPa)2.0 幅(mm)610 高さ(mm)648 使用流体空気、水
1個
189,800 税込208,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)