「丸山 消火器」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ECOマークデザイン(エコ・ユニバーサルデザイン・クオリティ)。あらゆる設置環境の雰囲気に調和します。
使用方法・適用火災表示が見やすく視認性アップ。お客様に見やすく、消火器ラベルのセンターにスタイリッシュに配置。
国際化に対応する英文も併記しました。
スペック表が見やすく、メンテナンス性を向上。上部配置へ変更、設計標準使用期限・製造年を一目で確認。
型10型
薬剤量(kg)3.0
種類薬剤/粉末ABC
放射時間約15秒(20℃)
種別蓄圧式
放射距離3~6m(20℃)
仕様ストップ機能付、リサイクルシール付消火能力単位/A-3、B-7、C
トラスコ品番859-4417
質量(kg)約4.8
高さ(mm)約467
奥行(mm)約128
全幅(mm)約200
エコマーク認定認定
型式承認番号消第29~1号
RoHS指令(10物質対応)対応
設計標準使用期限10年
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号10 127 007
1本
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。
点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。
リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。
消火薬剤は万能タイプ。
もちろん人畜無害。
種別蓄圧式
種類薬剤/粉末ABC
環境にやさしいリサイクル薬剤を使用しています。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災。
仕様ストップ機能付、リサイクルシール付
種別蓄圧式
種類薬剤/粉末ABC
設計標準使用期限10年
二酸化炭素で強力に窒息消火。放射後に残渣物が残らないので、電子機器類への二次被害を防ぎ、迅速な復旧を可能にします。
材質スチール
寸法(mm)D150×W210×H520
種類二酸化炭素
能力B-2・C
本体質量(kg)10
型式承認番号消第23~252号
放射時間約18秒(20℃)
放射距離2~4m(20℃)
薬剤量(kg)3.2
1本
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
関連キーワード