「ソフトケース b8」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
DFS障害回避機能
「干渉波自動回避機能搭載」で安定した通信を実現
バッテリー動作中のタブレットでも安定通信
高速転送を実現する11ac
11ac/n/a(5GHz)+11n/g/b(2.4GHz)両対応
IPアドレスを自動で割り当てる「DHCPサーバー機能」搭載
設定中のAPを光って知らせる「I’m Here機能」搭載
設置時も運用時も活躍する,電波環境見える化機能
256台の端末を同時接続可能
無線LANの導入・高度な運用を簡単に
災害発生時に通信環境を提供できる「緊急時モード」搭載
省エネをサポートする低消費電力設計
自由な設置が可能。新デザインにより盗難やイタズラ,破損も防止
安心のセキュリティー
安心の最長5年保証
付属品壁掛け金具、壁取付用ねじ、アンテナ、アンカー、取扱説明書、保証書
質量(g)約800
電源AC100~240V 50/60Hz(ACアダプター使用時)
対応OSWindows 10(64ビット/32ビット):本体:対応Windows 8.1/7(64ビット/32ビット):本体:対応
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×200×45
機能管理プロトコル:SNMP(v1/v2c/v3/Trap)その他機能:Web(ブラウザIE8以降)、WLS-ADT(別売)対応、HTTPによるF/Wアップグレード機能、設定の保存/復元(Web)、RSTP(IEEE802.1w)対応、Syslog機能、Syslog転送サポート、MIB Ⅱ、IEEE802.11MIB、BridgeMIB、InterfaceMIB、IEEE802.1、LLDP-MIB、IP取得方法:手動/DHCP
最大消費電力(W)18
動作環境温度:0~50℃(壁掛け時/天井設置時)湿度:10~90%※本製品は屋内使用に限ります
保証期間5年間(標準保証3年間、ユーザー登録限定保証2年間)
取得規格VCCI ClassB準拠
セキュリティマルチSSID:最大32個(2.4GHz帯 16個、5GHz帯 16個)、タグVLAN(802.1Q):最大32個、VID=1~4095、その他機能:認証方式:オープン、共有キー、IEEE802.1X(TLS/TTLS/PEAP)、暗号化方式:WEP(64bit/128bit)、WPA2(AES)、プライバシーセパレータ(STA/SSID)、ポートベースVLAN、Any接続拒否(SSID隠蔽)、MACアドレスフィルター、管理ユーザID/パスワード、電波出力制限機能
アズワン品番64-3801-15
伝送速度(Mbps)最大866Mbps(IEEE802.11ac)、最大400Mbps(IEEE802.11n)、最大54Mbps(IEEE802.11a、IEEE802.11g)、最大11Mbps(IEEE802.11b)
対応オプション集中管理ソフト:WLS-ADT※Ver.3.0.0以降セキュリティケース:WLE-OP-SCAACアダプター:WLE-OP-AC12Cコンソールケーブル:BS-CON縦置きスタンド:WLE-OP-STNマグネットキット:BS-MGK-Aマグネット取付金具:LSW-KG5P外部アンテナ・同軸ケーブル:こちらをご確認ください。
伝送方法直接拡散型スペクトラム拡散(DS-SS方式)、直交波周波数分割多重変調(OFDM方式)、単信(半二重)
周波数(GHz)IEEE802.11a:5.18~5.7(36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch)、IEEE802.11g/IEEE802.11b:2.4(1~13ch)
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
関連キーワード