メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-D12E6。販売備考:一般公道使用不可。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1260 [ムルティストラーダ] 18-19。ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1260S [ムルティストラーダ] 18-19。ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1200S [ムルティストラーダ] 15-17。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:7.4。重量[キログラム]:1.5。材質[素材]:チタン。集合方式:2-1。備考:スリップオン(S-D12SO9-HAPT)に装着が可能。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:107.03kW/9650rpm。最大出力:110.36kW/9800rpm。STD 最大トルク:121Nm/7900rpm。最大トルク:124.45Nm/8050rpm。関連商品:品番:S-D12SO9-HAPT
材質チタン
質量(kg)1.5、STD:7.4
色チタン
区分オプションパーツ
備考スリップオン(S-D12SO9-HAPT)に装着が可能。
タイプオプションヘッダーパイプ
最大トルク(N・m)STD:121/7900rpm
方式集合:2-1
最大出力(kW)110.36/9800rpm、STD:107.03/9650rpm
最大トルク124.45Nm/8050rpm
1個
¥199,800
税込¥219,780
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:V-TUV227。販売備考:納期等は別途お問合せ下さい。適合情報:。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 15-18。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R6 17-18。ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1260 [ムルティストラーダ] 18-19。ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1260S [ムルティストラーダ] 18-19。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1M 15-18。タイプ:オプション エンドバッフル。備考:エンドバッフル(Optional Noise Damper)です。スリップオンライン(S-Y6SO12-HAPT(YZF-R6 2017)、S-Y10SO16-HAPT/1(YZF-R1 2015)、S-D12SO9-HAPT(MULTISTRADA 1260/1260 S 2018)に装着可能です。商品区分:オプションパーツ。関連商品:品番:S-B9SO2-APC,S-Y6SO12-HAPT
適合【関連商品】品番:S-B9SO2-APC,S-Y6SO12-HAPT
区分オプションパーツ
備考エンドバッフル(OptionalNoiseDamper)です。スリップオンライン(S-Y6SO12-HAPT(YZF-R62017)、S-Y10SO16-HAPT/1(YZF-R12015)、S-D12SO9-HAPT(MULTISTRADA1260/1260S2018)に装着可能です。
タイプオプションエンドバッフル
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-D9SO18-HIFFT。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:一般公道走行不可。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA950 [ムルティストラーダ] 22-23
1個
¥149,800
税込¥164,780
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-D12SO9-HAPT。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:EC/ECE対応。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1260 [ムルティストラーダ] 18-20。ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1260S [ムルティストラーダ] 18-20。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン/カーボン。STD重量[キログラム]:3.0。重量[キログラム]:1.7。材質[素材]:サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン/ヒートシールド:カーボン。加工[有/無]:無。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:MOTO-GPスタイル。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:別売オプションでヘッダーパイプの設定がございます(チタン製:E-D12E6)。商品区分:マフラー。STD 最大出力:107.05kW/9650rpm。最大出力:108.08kW/9550rpm。STD 最大トルク:121Nm/7900rpm。最大トルク:122.3Nm/7900rpm。オプション:品番:E-D12E6,V-TUV227
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
材質サイレンサー:チタン/エンドキャップ:チタン/ヒートシールド:カーボン
形状MOTO-GPスタイル
質量(kg)1.7、STD:3
色チタン/カーボン
区分マフラー
備考別売オプションでヘッダーパイプの設定がございます(チタン製:E-D12E6)。
タイプスリップオン
規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)
加工無
1個
¥159,800
税込¥175,780
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:E-D12E4。スリップオンは、ノーマルの特性を生かし、レーシーなスタイルに仕上げます。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1200 [ムルティストラーダ] 15-17。タイプ:オプション ヘッダーパイプ。色[カラー]:チタン。STD重量[キログラム]:7.4。重量[キログラム]:1.5。材質[素材]:チタン。集合方式:2-1。備考:スリップオン(S-D12SO7-HHX2T)に装着が可能。商品区分:オプションパーツ。STD 最大出力:101.57kW/9750rpm。最大出力:104.51kW/9900rpm。STD 最大トルク:114.3Nm/8100rpm。最大トルク:116.1Nm/8000rpm。関連商品:品番:S-D12SO7-HHX2T
材質チタン
質量(kg)1.5、STD:7.4
色チタン
区分オプションパーツ
備考スリップオン(S-D12SO7-HHX2T)に装着が可能。
タイプオプションヘッダーパイプ
最大トルク(N・m)STD:114.3/8100rpm
方式集合:2-1
最大出力(kW)104.51/9900rpm、STD:101.57/9750rpm
最大トルク116.1Nm/8000rpm
1個
¥209,800
税込¥230,780
92日以内出荷
メーカー名:アクラポビッチ。メーカー品番:S-D9SO10-HIFFT。ヨーロッパの騒音・排出ガス規制であるEC/ECEに対応したスリップオンマフラーです。ユーロ規制に基づき、音量は純正装着品(欧州仕様車)と同等に抑えられております。車種によっては、排気バルブや触媒が装着されておりますが、日本国内の法規に基づいたものではありません。販売備考:純正オプションサイドケースと併用可能です。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA950 [ムルティストラーダ] 17-20。ドゥカティ[DUCATI] MULTISTRADA1200 Enduro [エンデューロ] 17-19。規格表示:EC/ECE。タイプ:スリップオン。色[カラー]:チタン/カーボン。STD重量[キログラム]:2.4。重量[キログラム]:1.4。材質[素材]:サイレンサー:チタン。加工[有/無]:無。付属品:カーボンヒートシールド。JMCA:× (一般公道使用不可)。形状:専用。規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無。備考:Ducatiサイドケース、センタースタンドと同時装着が可能です。商品区分:マフラー
仕様規制適合/排ガス成績表[有/無]:無/無
付属品カーボンヒートシールド
材質サイレンサー:チタン
形状専用
質量(kg)1.4、STD:2.4
色チタン/カーボン
備考Ducatiサイドケース、センタースタンドと同時装着が可能です。
タイプスリップオン
規格EC/ECE、JMCA:×(一般公道使用不可)
加工無
1個
¥149,800
税込¥164,780
92日以内出荷
関連キーワード