1,350件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべて解除
正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器に タイプコイン形リチウム電池 電圧(V)3
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

業界最長!単1形から単4形まで使用推奨期限10年の長期保存を可能に! 内容積と強度がアップしより長持ちになりました。 小電流域から大電流域までの幅広い放電流域でアルカリ乾電池を上回る優れた性能を発揮。
用途連続して大きな電流を使う機器に適しています。 寸法(mm)Φ14.5×50.5 質量(g)24 電圧(V)1.5
1パック(2本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

使用推奨期限10年の長期保存が可能。 液漏れ防止製法採用。 負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
タイプ単3形
1パック(2本)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全ての電流域で高性能を発揮!様々な機器で長持ちを実感して頂けます。 内容積と強度がアップし、より長持ち。 業界最長!使用推奨期限10年の長期保存を可能に! 小電流域~大電流域にわたる幅広い機器で安全に、快適にお使い頂けます。
用途デジタルカメラ・ストロボフラッシュ携帯電話充電器・バクシードポータブルステレオCDシステム・ポータブルMDプレーヤーLEDライト・手首血圧計デジタルオーディオプレーヤー・キャンドル懐中電灯・FM/AM2バンドレシーバー タイプ単4形
1パック(2本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寸法(mm)Φ20.0×3.2 質量(g)2.9×5個 タイプコイン形リチウム電池 電圧(V)3 公称容量(mAh)220 標準放電流(mA)0.2 規格CR2032
1パック(5個)
特価
599 税込659
当日出荷

長持ち大電流パワー。
用途連続して大きな電流を使う機器に。 寸法(mm)約48.5×17.5×26.5 電圧(V)9
1本
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途玩具、キーレス、体温計、電子辞書 電圧(V)3 寸法(Φ×mm)約20×3.2
1パック(2個)
569 税込626
当日出荷


カメラ、電卓、ゲームに。
用途カメラ、電卓、ゲーム 規格LR44 電圧(V)1.5
1パック(2個)
299 税込329
当日出荷

使用推奨期限10年の長期保存が可能。 液漏れ防止製法採用。 負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
タイプ単1形 電圧(V)1.5
1パック(2本)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップ。コードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。
用途平形コード用 適合電線(mm2)0.75・1.25・2 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 寸法(長さL×幅W)(mm)36×27.5 適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード プラグ形状2P 15A 125V
1個ほか
90 税込99
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
用途自動車用バッテリー 定格電圧(V)12 箱高(mm)202 保証期間24ヶ月又は4万km タイプオープンベント(開放)
1個
3,590 税込3,949
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



使用推奨期限10年の長期保存が可能。 液漏れ防止製法採用。 負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
タイプ単4形
1パック(2本)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。 コンパクトな設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。 グロースタータを使用する蛍光ランプです。2本束状ブリッジです。
種類コンパクト形蛍光ランプ 点灯形グロースタータ形 平均演色評価数(Ra)84 形状シングル 電球の種類コンパクト形蛍光ランプ
1本
特価
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線(mm2)0.75・1.25・2 寸法(長さL×幅W)(mm)45×29 適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード プラグ形状2P 15A 125V
1個ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途平形コード用 適合電線(mm2)1.25・2 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 寸法(長さL×幅W)(mm)50.5×27.5 適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード 差込口形状2P 15A 125V
1個ほか
99 税込109
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

端子形状ソルダーレス 当て金付端子 過電流引きはずし方式熱動式 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
1個
799 税込879
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

定格電圧(V)125 定格電流(A)15 定格容量(W)1500まで コンセント個数3 コンセント形状2P プラグ形状2P
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプ標準タイプ 保護構造IP40 定格15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC ハンドル形状標準トグル 操作部形状トグルタイプ
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

持ち運びに便利な電池ケース付き 自然放電の抑制で1年後90%の残存容量維持 10年後でもすぐに使える 低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能を発揮
タイプ単3形 付属品電池ケース(4本用) 寸法(mm)Φ14.5×50.5 容量min.1900mAh 電圧(V)1.2 質量(g/本)約27 本数4本 充電池タイプニッケル水素電池
1パック(4本)
1,790 税込1,969
当日出荷

世界初一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする「防水扉」付。 内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』 外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。 高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。 また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。
仕様安全設計扉・パッキン付コンセント 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能トラッキング防止、耐燃性 シャッター水・ほこり防止侵入ガード プラグ形状2P・スナップキャップ
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

種類プラグ 形状引掛タイプ 極数接地3P 定格電圧(V)250 定格電流(A)20 差込口形状接地3P 20A 250V引掛形 寸法A(mm)79 寸法B(Φmm)63.6 寸法C(Φmm)16.5 適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
1個ほか
1,490 税込1,639
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全ての電流域で高性能を発揮!様々な機器で長持ちを実感して頂けます。 内容積と強度がアップし、より長持ち。 業界最長!使用推奨期限10年の長期保存を可能に! 小電流域~大電流域にわたる幅広い機器で安全に、快適にお使い頂けます。
用途デジタルカメラ・ストロボフラッシュ携帯電話充電器・バクシードポータブルステレオCDシステム・ポータブルMDプレーヤーLEDライト・手首血圧計デジタルオーディオプレーヤー・キャンドル懐中電灯・FM/AM2バンドレシーバー タイプ単1形
1パック(2本)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。 コンパクトな設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。
種類コンパクト形蛍光ランプ 定格平均寿命(時間)6000 形状ダブル 電球の種類コンパクト形蛍光ランプ
1本
1,190 税込1,309
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

延長コードにも、ザ・タップXの安全設計を搭載。 一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガード。
仕様1コロスナップキャップ付 定格15A 125V 1500W コンセント形状2P 機能安全設計扉・パッキン付 プラグ形状2P
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

使用推奨期限10年の長期保存が可能。 液漏れ防止製法採用。 負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
タイプ単2形 電圧(V)1.5
1パック(2本)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差込口形状2P 15A 125V 極数2P 種類埋込コンセント 定格電流(A)15 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 適合電線【600Vビニル絶縁電線(IV)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 【600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)】Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 適合プレートフルカラー3コ用
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合KX-PW607DL、PW607DW、PW616DL、PW606DL、PW606DW、PW507DL、PW507DW、PW506DL、PW506DW 長さ(m)15 適合機種メーカーパナソニック 印刷枚数A4サイズ相当で、約45枚
1箱(2本)
1,090 税込1,199
当日出荷

1個ほか
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅(mm)32 質量(kg)0.09 高さ(mm)70 奥行(mm)56(レバー含む) 端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子 使用周囲温度(℃)-10~50 締付トルク(N・m)1.6~2.0 動作時間0.1秒以内 フレーム(AF)30 接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
1台
2,990 税込3,289
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1台
2,090 税込2,299
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

回路方式B(片切) 定格電圧(V)300 定格電流(A)15 温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上 適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0 耐熱性100℃±3℃ 1時間 絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上 耐電圧(V)1600(1分間)
1個ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

くり返し使用回数単3サイズは約4000回、単4サイズは約3000回を実現。 1回の充電で長持ち。 低温特性に優れ寒い場所でも性能を発揮。
仕様充電式 電圧(V)1.2 充電池タイプニッケル水素電池
1パック(2本)ほか
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

誘導灯に内蔵しております蓄電池の寿命は4~6年です。3ヶ月に1度の点検をお願いします。 建築法では、30分(消防法では20分)以上非常点灯しなければならないよう規定されていますので、もし非常点灯時間が20分(但し、長時間定格型の器具は60分)未満になった場合には、定格に合った交換電池をご用命の上、交換してください。
1個
2,390 税込2,629
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)