13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
すべて解除
配管工事不要のボトル式 コンパクトな卓上タイプ 冷水、温水切替式
タンク容量(L)18 (冷却加熱部3、貯水部15) 質量(kg)19 タイプ卓上型ボトルタイププ冷温両用 使用温度範囲(℃)冷水(可変式約5~18)、温水(固定式約80~90) 消費電力(W)冷:160/175(50/60Hz)、温:600 定格電圧(V)単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×450×625 水位表示フロート式(上蓋内蔵)注水方式:ボタンタッチ方式 TKG品番8-0801-0301 TKG品番(2017)6-0759-0701
1個
99,900 税込109,890
翌日出荷

電源タイプ電源コード式 セット内容モニター親機(VL-MWD505K)、カメラ玄関子機(VL-V574-N)、ワイヤレスモニター子機(VL-WD618)、充電台、電池パック 質量(g)(モニター親機)約635、(カメラ玄関子機)約170、(ワイヤレスモニター子機)約165 取付方式(モニター親機)露出壁掛け[壁掛け金具付属]、(カメラ玄関子機)露出型・JIS1個用スイッチボックス適合、、(ワイヤレスモニター子機)AC100(50Hz/60Hz) 消費電力(W)(モニター親機)待ち受け時/約4、動作時/約10、(ワイヤレスモニター子機)待ち受け時/約0.25[子機を充電台から外しているとき]、充電時/約0.65 電源(モニター親機)AC100(50Hz/60Hz)※電源コードを外すと電源直結式になります、(カメラ玄関子機)モニター親機より供給、(ワイヤレスモニター子機)専用ニッケル水素電池(品番:KX-FAN55)DC2.4 V/650 mAh、(充電台)AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(モニター親機)165×192×27[突起部除く]、(カメラ玄関子機)99×131×26.5[突起部除く]、(ワイヤレスモニター子機)52×173×30[突起部除く]
1台
55,900 税込61,490
当日出荷

用途屋内・屋外兼用 使用場所屋内・屋外 防塵防水性能IP55 付属品スタンド、落下防止ワイヤー、コネクターカバー、自己融着テープ、日よけハウジング、防水スポンジ、電源用端子台、セットアップCD-ROM 材質/仕上(本体)PC・ABS樹脂/シルバー色、(レンズカバー)クリアポリカーボネート樹脂 質量(g)350(本体のみ) 電源PoE(IEEE802.3af準拠)、DC12V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×74(本体のみ、突起部除く) 消費電力PoE:130 mA(クラス2機器)約6.2W / DC12V :430 mA、約5.2W マイクロホン内蔵マイクまたは外部マイク(別売)Φ3.5 mmモノラルミニジャック、入力インピーダンス:約2.2 kΩ マイク入力時/使用可能マイク:プラグインパワー方式、 供給電圧:3.3 V±0.5 V ライン入力時/入力レベル : 約-10 dBV 使用環境温度(℃)-20~+50 外部端子アラーム入力1、アラーム入力2/アラーム出力、アラーム入力3/AUX出力、GND、+12V オーディオ機能Φ3.5mmステレオミニジャック、出力インピーダンス:約560Ω、ラインレベル 出力端子(調整用モニター)VBS:1.0V[p-p]/75Ω、コンポジット信号、Φ3.5mmミニジャック 使用環境湿度(%)20~90(結露しないこと)
1台
79,900 税込87,890
当日出荷

用途屋内タイプ 使用場所屋内 付属品スタンド、落下防止ワイヤー、SDカードカバー、電源用端子台、セットアップCD-ROM 材質/仕上(本体)PC・ABS樹脂/セイルホワイト色、(レンズカバー)クリアポリカーボネート樹脂 質量(g)345(本体のみ) 電源PoE(IEEE802.3af準拠)、DC12V 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×100×74(本体のみ、突起部除く) 消費電力PoE:130 mA(クラス2機器)約6.2W / DC12V :430 mA、約5.2W マイクロホン内蔵マイクまたは外部マイク(別売)Φ3.5 mmモノラルミニジャック、入力インピーダンス:約2.2 kΩ マイク入力時/使用可能マイク:プラグインパワー方式、 供給電圧:3.3 V±0.5 V ライン入力時/入力レベル : 約-10 dBV 使用環境温度(℃)0~40 外部端子アラーム入力1、アラーム入力2/アラーム出力、アラーム入力3/AUX出力、GND、+12V オーディオ機能Φ3.5mmステレオミニジャック、出力インピーダンス:約560Ω、ラインレベル 出力端子(調整用モニター)VBS:1.0V[p-p]/75Ω、コンポジット信号、Φ3.5mmミニジャック 使用環境湿度(%)20~90(結露しないこと)
1台
69,900 税込76,890
当日出荷

最大締付トルク(N・m)280 無負荷回転数(min-1[r.p.m])(強)0~2500、(中)0~1500、(弱)0~1000 ソケット差込角(mm)12.7 打撃数(min-1)(強)0~3600、(中)0~2900、(弱)0~1900 付属品電池パック(EZ9L54)×2個、充電器(EZ0L81)、プラスチックケース トラスコ品番118-9895 質量(kg)9.7 バッテリー容量(Ah)5.0 バッテリー電圧(V)14.4/18 適合バッテリーEZ9L54
1個
59,900 税込65,890
4日以内出荷

変形グリップで腰を下ろさずに作業OK。
実用トルク範囲(N・m)271~2033 最大トルク(N・m)2441 全長(mm)492 質量(kg)7.5 差込角(mm)25.4(1インチ) 空気消費量(L/min)282 使用空気圧力(MPa)(推奨)0.63 アンビル(mm)210 騒音レベル(dB(A))96dB
1台
75,900 税込83,490
当日出荷

18Vと14.4V、1台で両方使える「デュアル」。 18Vならコンクリート穴あけがスピーディ。 14.4Vなら上向き作業がラク。 穴あけ/ネジ締めにマルチな1台。 18Vでも片手で扱える軽量・小型。 作業量はしっかり。 サポート機能が充実(LEDライト・肩掛けベルト・新設計ケース) ほこり・粉塵、雨・水しぶきにタフ。
用途丸型マス・換気扇用下・座堀り・電線管通し・木工穴あけに。 バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)5 回転数(回/分)0~1250 穴あけ能力コンクリート/(Φ3.5×深さ30mm)約280穴(Φ8.0×深さ30mm)約150穴・(Φ10.5×深さ40mm)約100穴・(Φ12.5×深さ40mm)約50穴・(Φ16.5×深さ40mm)約17穴、木工・米松/(Φ18×深さ120mm)約110穴、金工ドリル・鉄/(Φ13×板厚1.6mm)約170穴、金工ホールソー・鉄/(Φ21×板厚1.6mm)約50穴 チャック(mm)クイックロックチャック方式(SDSプラス型シャンクに対応) 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])13.5[132] 充電時間(分)実用充電/約40、フル充電/約60 穴あけ+ねじ締め能力ノープラグビス作業/コンクリート(Φ3.5×深さ30mm)+(Φ4×25mm)各約230本、プラスチックアンカー作業/コンクリート(Φ6×深さ30mm)+(Φ4.5×25mm)各約170本 クラッチ数(段)5 クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])5段切替(約1.5~5.4[15~55]まで約1.0[10]きざみ) バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)249×272×64(電池パック装着時の数値。幅は本体駆動部分の横幅) 本体質量(kg)2.55(電池パック装着時) 充電器電圧(V)AC100 50/60Hz 充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 充電器質量(g)900 消費電力(W)充電器/198 打撃数(bpm[回/分])0~4750 防塵防水性能IP56 付属品電池パック18V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース、ピットアダプター(SDSプラス型シャンク)、マルチハンマードリル用集塵カップ、肩掛けベルト 仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 ハンマー・ドリル切替/別売チャックEZ9HX400・EZ9HX401で一般ドリルに 適合バッテリーEZ9L54
1台
69,900 税込76,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さく、軽く、高トルク。 高所・野丁場などの建設作業に。 建設資材の運搬作業、建設機器の保守作業などに。 きわだつスタミナ、5.0Ah電池搭載。 電池切れ防止をサポート、電池残容量表示機能付。 リテーナリング(Cバネ)でソケット交換がスムーズ。 パワーを絞り出すダブルハンマーブロック。 相手部材を傷つけにくいゴムカバー。
用途建て方工事の仮締め。 アンカーボルト締付工事。 建機・設備・機械のメンテナンス作業。 H鋼用スプライスプレートの締結・バラシ。 圧接作業の鉄筋固定。 ホイールの取り外し作業。 バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)5 回転数(回/分)0~1550 ボルト締め能力M20×25mm・板厚10mm高力ボルト(2.5秒締)/約280本、M16×25mm・板厚10mm高力ボルト(2秒締)/約330本、M16×25mm・板厚10mm普通ボルト(2秒締)/約320本、M12×25mm・板厚10mm普通ボルト(1秒締)/約720本 ※あくまでも仮締めでの本数 チャック(mm)□12.7 リテーナリング(Cバネ)付ピン方式 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(正逆同トルク)/470[4790]《□12.7ピンタイプソケット使用時》 充電時間(分)実用充電/約48、フル充電/約60 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)214×252×77(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅) 本体質量(kg)2.6 充電器電圧(V)AC100 50/60Hz 充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 充電器質量(g)900 消費電力(W)充電器/198 打撃数(bpm[回/分])0~2400 防塵防水性能IP56 グレー 仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 振動3軸合成値(m/s2)14.9 付属品プラスチックケース(EZ9644)、急速充電器(EZ0L81)、電池パック18V 5.0Ah(EZ9L54)×2 トラスコ品番776-5568 適合バッテリーEZ9L54
1台
79,900 税込87,890
4日以内出荷

幅(mm)1200 スモークオーク、ウォールナット、チェリー、オーク、メープル、ホワイトオーク、しっくいホワイト
1セット
73,900 税込81,290
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高さ(mm)2350 スモークオーク、ウォールナット、チェリー、オーク、メープル、ホワイトオーク、しっくいホワイト
1セット
69,900 税込76,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

陶器と違い、汚れの原因「水アカ」が固着しにくい。 もしもの時も排水できる「停電対応」 手洗いボールには新素材を使用、水アカをはじいて、キレイが続く。 洗浄力と節水の両立を実現「3Dツイスター水流」 給排水は今のまま。取り替え工事はスピーディー。 なめらかな形状でスキマが目立たない、スッキリとしたフォルム。 少ない水でズバっと流す「ターントタップ方式」 フチ裏がない形状で奥まで指が届き、サッとひとふき。
洗浄方式【便器】ターントラップ式 最大消費電力(W)9(寒冷地は36) 洗浄水量(L)大:4.6、小:3(動水圧0.2MPa時) 電源コード(m)1(電源プラグは差し込み口付き、容量1400Wまで) 材質【便器】有機ガラス系、【外部ケース】ABS樹脂、【サイドカバー】HIPS(耐衝撃性ポリスチレン)、【台輪】ポリプロピレン樹脂 質量(kg)約13 使用温度範囲(℃)0~40℃ 電源(V)100(50-60Hz) 保護装置【便器】バイメタルスイッチ、温度ヒューズ(寒冷地仕様のみ) 水圧【使用範囲】0.05(流動時)~0.75MPa(静止時)
1セット
69,900 税込76,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Highモードでスムーズな穴あけ。 高負荷作業に強い。 圧倒的パワー!(18V) きわだつスタミナ!(5.0Ah) 防塵(ぼうじん)・耐水(たいすい)でタフ!
用途丸型マス・換気扇用下・座堀り・電線管通し・木工穴あけに。 バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)5 回転数(回/分)高速/160~1650、低速/50~430 ねじ締め能力Highモード/木ネジ・米松(Φ6×60mm)約420本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約720本 穴あけ能力Highモード/ウッディングコアドリル(Φ65×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約55穴、ウッディングコアドリル(Φ80×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約35穴、ガルバウッドコアドリル(Φ110×金属系サイディング材16mm+合板12mm)約19穴、ホールソー(Φ21×SPC1.6mm)約50穴、ホールソー(Φ50×石膏ボード16mm+合板12mm)約55穴 Lowモード/ウッディングコアドリル(Φ125×窯業系サイディング材16mm+合板12mm)約14穴 、塩ビ管用コアドリル(Φ65/Φ300mm排水マス取付用下穴)約55穴、ホールソー(Φ33×SPC1.6mm)約50穴 チャック(mm)キイレス/Φ1.5~13 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体)/高速:13.9[142]低速:40[408] 充電時間(分)実用充電/約48、フル充電/約60 クラッチ数(段)18 クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])18段切替(約1.0~6.9[10~70]まで約0.34[3.5]きざみ) バッテリーリチウムイオン 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)218×248×63(電池パック装着時。幅は本体駆動部分の横幅) 本体質量(kg)2.15 (電池パック装着時で補助ハンドルを外した数値) 充電器電圧(V)AC100 50/60Hz 充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 充電器質量(g)900 消費電力(W)充電器/198 防塵防水性能IP56 付属品電池パック18V 5.0Ah(LJタイプ)(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用)、プラスチックケース・補助ハンドル 仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 トラスコ品番776-5576 適合バッテリーEZ9L54
1台
59,900 税込65,890
4日以内出荷

少ない水量で年間約15,300円節水できます。 少ない水でもきれいにします。 低水圧対応 万が一停電の時にも排水が可能。 タンクレストイレと手洗いを一体化した「手洗い付きタイプ」。 使いやすく汚れにくい「手洗い」です。
洗浄方式便器/ターントラップ式 最大消費電力(W)18(寒冷地は42) 区分1,0(電源フラグは差し込み口付き、容量1400Wまで) タイプ新築向け(床排水)、手洗い付 電源(V)AC100、50/60Hz
1台
79,900 税込87,890
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング