「ためます」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
適合雨ためま専科110
セット内容蛇口、蛇口パッキン×2個、ワッシャー、ナット
色ブラック
1セット
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
雨水を集めて、貯める。雨水を有効活用できる。
本体は光の透過を防ぐ材料を使用し、藻の発生を抑制。さらに本体の中はもちろん、「取出します」のフィルターも手軽にお掃除できます。
本体カラーはパールグレー(しろ)で、丸みのあるデザイン。ブロックなどの上に置いて設置します。
セット内容タンク本体(蛇口付)×1台、ホース(1.5m)×1本、ホースバンド×3個
質量(kg)約6.7(空状態本体のみ)
容量(L)110
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)650×605×400
1セット
¥38,980
税込¥42,878
4日以内出荷
適合雨ためま専科110
色ねずみ
長さ(m)1.5
外径×内径(Φmm)40×32
1本
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
適合雨ためま専科110
セット内容フタ、フタ固定用ねじ2本付
色ブラック
1セット
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
適合雨ためま専科110
セット内容M6×16 2本セット
1セット
¥499
税込¥549
4日以内出荷
独自の特殊多重構造により、スポット空調の先端に取り付けるだけで、使用者の体感温度を下げることができます。
体感温度を同等とした場合は、空調機器の設定温度を上げることができるため、省エネにも貢献します。
工場における暑熱対策の方法としては、能力の大きい空調機器の導入や増設、建屋の断熱性を上げるなど様々な方法がありますが、それらには工事が必要です。
本製品は施工工事の必要がなく、簡単に取り付けることができるため、工事に伴う費用面、稼働停止などの心配もありません。
用途体感温度を下げるための空調ダクト用吹出し口
関連資料商品の特徴(0.69MB)
取扱説明書(0.51MB)
1個
¥21,900
税込¥24,090
当日出荷
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。
耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66
長さ公差(mm)±5
規格JIS C8305
適合規格(PS)E
用途電線損傷防止のため、メタルモールとボックスとの接続部分に使用します。
形状ブッシング
年に1回程を目安に粉せっけん等の使用により洗濯槽の裏側に付着した石けんカスや黒カビを洗浄するために使用できます。
仕様【放置時間】12時間
成分次亜塩素酸ナトリウム
適合縦型全自動洗濯機
容量(mL)1500
スピードコントロールの回路とスイッチを保護するためにスパークキラーをご使用ください。
コンデンサ容量(μF)0.1
抵抗(Ω)120
充電や通信・音楽再生をするためのiPod/USB接続用中継ケーブルです。
適合Hシリーズ・Sシリーズ
適合機種CN-H510D、CN-H510WD、CN-MW240D
全長(m)1.5
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
軒先をすっきりと演出します。
用途軒といからたてといに雨水を落とすための部材です。
適合サイズPC30・S30
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途主として水平配管にシーリングを施すために使用します。
仕様防爆構造d2G4
材質亜鉛アルミ複合被膜処理
タイプ耐圧防爆型、ヨコ型
種類シーリングフィッチング
入数(個)1
用途雨どい金具の勾配を微調整するためのプレートです。
適合アイアン丸・ハイ丸を除く軒とい各種
幅(mm)調整:±1寸
1セット(50個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
電気配管システム 耐圧防爆型電線管付属品
用途垂直配管にシーリングを施すために用います。
仕様防爆構造d2G4
材質亜鉛アルミ複合被膜処理
タイプ耐圧防爆型、タテ型
種類シーリングフィッチング
呼びG82
入数(個)1
DC電源用配線ダクト DCライン
用途USBプラグコンセントの不用意な取り扱いを防止するための金具です。
種別DCライン USBプラグコンセント用取り外し防止金具
色ブラック
適合器具DHD1211B DCライン USBプラグコンセント 2ポート(67.5W)(USB-A・C)
1個
¥989
税込¥1,088
31日以内出荷
表面・裏面共にジャック構造のため、施工不要で簡単接続。
プラグ成端されたLANケーブルを直接接続可能なモジュラジャックです。
色ホワイト
タイプ埋込型
規格CAT6
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
主に20Aフルパワーリモコンリレーを駆動するための電源として使用します。リモコンリレー用として使用する場合は通常、盤内に1台取り付けます。
周波数(Hz)50/60共用
1連スイッチプレートに対応。
用途※新極配置のため、IHクッキングヒーターのプラグ形状をよくご確認の上、ご選定ください。
極数接地2P
種類埋込コンセント
定格電流(A)30
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
仕様小型接地2P30A角型キャップ(250V)
コンセント個数1
コンセント形状接地2P 30A 250V
結線方式巻締端子式
【カオスバッテリー】
大容量 最高水準フラッグシップカーバッテリー
充電制御車の省燃費性能を引き出す!大容量・最高水準を実現!
充電制御車はカーバッテリーへの充電時間が短く、充電不足に陥りがちなため、容量に余裕があるカーバッテリーがおすすめです。
業界最高水準の大容量を実現した「caos標準車(充電制御車)用」なら充電制御車でも安心してお使いいただけます。
新液口栓イエロープラグを開発。
(1)雨水が侵入しにくい構造設計。
(2)減液抑制性能とメンテナンス性の両立。
(3)傾いた時に液漏れしにくい新設計プラグ。
カーバッテリーは電気分解や蒸発によりバッテリー液が減少し、液不足のまま使用を続けると短寿命や破損発生リスクが増加します。
「caos標準車(充電制御車)用」は優れた減液抑制性能を発揮し、高い安全性の確保につなげます。
「caos」は品質を徹底的に追求、こだわりの日本製
「caos」はその高性能を維持するため、原料である鉛の加工から組み立てまで、国内生産にこだわり、最新鋭の自動化生産ラインで作られています。
コンサートホールのような体感を、カーオーディオの音質が変わる!
大容量・長もちなど基本性能に優れる「caos」を搭載した車は、 カーオーディオの音も変わります。
強くしっかりとした音質で、コンサートホールなど、会場の空気感や臨場感までも感じることができます。
【安心サポート】
パナソニックだからできるバッテリー購入後の安心保証
(1)保証期間中のバッテリーアガリに対応します・保証期間中のバッテリーアガリ時に無料で駆けつけジャンピング作業し、再始動しなかった場合にはレッカー搬送いたします。※ご利用回数には制限があります。
(2)商品の保証対応の場合は最短で発送いたします・配送時の転倒などで万が一、商品の不備があった場合には代替品を最短当日発送いたします※契約配送会社の休業等により、日数をいただく場合があります。
(3)専用カスタマーセンターがトラブルにお電話でいつでも対応・24時間365日、専用カスタマーセンターが無料でバッテリートラブルのお困りごとに対応いたします。
用途自動車用バッテリー
対象機種パナソニックカーバッテリー(※EN・HV・輸入車用・業務車用バッテリーを除きます。※他メーカー品は対象外です)
内容安心サポート内容:バッテリー専用宅配「転倒防止材」×1式、ec購入証明「シリアルナンバーカード」×1枚
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。
ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、
露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。
施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。
寸法H1(mm)6.5
表面仕上げ鋼板製電気亜鉛めっき
コンクリート床面へ雨水貯留タンク本体を固定するための部材セット。
レインセラー200・150、雨ためま専科110に使用可能です。
セット内容チェーン(線径Φ3×長さ1.8m)×1本、ターンバックル×2個、アイナット(M10)×2個、ナット(座金付き)×2個、打ち込みアンカー(M10)×2個
材質ステンレス
1セット
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
配線ダクト本体の下面をふさぐためのカバーです。簡単に切断できますので、長さを自由に調節できます。
長さ(mm)1000
安全のためにダクト開口部に取り付けます。
材質プラスチック製
質量(kg)0.08
色ホワイト
1本
¥649
税込¥714
3日以内出荷
電線管相互の接続のために使用します。
材質SUS304および相当品
送り用エンドをデッキプレートに取り付けるための台座です。
適合CD管・PF管共用
1個
¥139
税込¥153
4日以内出荷
ベリティスウォールを美しく納めるための部材です。
長さ(mm)2700
表面仕上げ樹脂化粧シート
見付(mm)【片側】24
ベリティスウォールを美しく納めるための部材です。
長さ(mm)3950
表面仕上げ樹脂化粧シート
見付(mm)90
ベリティスウォールを美しく納めるための部材です。
長さ(mm)150(2辺)
表面仕上げ樹脂化粧シート
見付(mm)20
ベリティスウォールを美しく納めるための部材です。
内容量(mL)333
1本
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
ベリティスウォールを美しく納めるための部材です。
長さ(mm)3000(L型)
表面アルミ箔(ヘアーライン仕上げ)
見付(mm)【見え掛かり】3
1セット(2本)
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ベリティスウォールを美しく納めるための部材です。
長さ(mm)3950
表面仕上げ樹脂化粧シート
見付(mm)20
ベリティスウォールを美しく納めるための部材です。
長さ(mm)150(2辺)
表面仕上げ樹脂化粧シート
見付(mm)90
トルソーシリーズ
店舗空間のための"光"と"デザイン"。
仕様電源ユニット・ユニットボックス別売
首振角度(°)45
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
直下近接限度(cm)30
演色指数(Ra)85
材質(灯具)アルミダイカスト(ブラックつや消し仕上)
吊金具、防振ゴム付属
浴室など湿気の多い所でご使用の場合は必ずアース工事を行なってください。
保守点検のため、450×450mm以上の点検口を設けてください。
適合パイプ径(Φmm)Φ100
仕様風圧式シャッター
材質(本体)樹脂製、(羽根)樹脂製
トルソーシリーズ
店舗空間のための"光"と"デザイン"。
質量(kg)0.6
色ブラック
タイプ100形・150形・200形
消費電力(W)[100形]非調光・調光:7.2、位相調光:8.2、[150形]非調光・調光:12.0、[200形]非調光・調光:15.4、WiLIA調光:15.7
角度(°)光源遮光:15
首振角度(°)75
色温度(K)3000
ランプの種類LED
光源色電球色
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED内蔵
直下近接限度(cm)30
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
電源ユニット別売
材質(灯具)灯具・枠:アルミダイカスト
店舗空間のための”光”と”デザイン” 「TOLSOシリーズ」
質量(kg)0.5
備考DALI-2(国際標準規格の照明制御通信方式)対応
タイプDALI制御タイプ
電圧(V)100~242
グレード【V】バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
入力電圧(V)AC100~242
調光範囲約1%~100%
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ