「はっか」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
質量(kg)0.06
JIS規格JIS 8340
JIS規格JIS C8340
材質鋼板製
仕上電気亜鉛めっき
材質鋼板製
質量(kg)0.1
仕上電気亜鉛めっき
JIS規格JIS 8340
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
鉄筋コンクリートのスラブ配管用に作られたボックスで、バックプレートが取り外せるようになっています。電線管の分岐点や長い配管の途中での接続、また照明器具の吊り下げ用ボックスとして使用します。
材質鋼板製
板厚(mm)2.0
仕上電気亜鉛めっき
耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。
材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)
色ブラック
外形寸法(mm)106Φ×3.3
使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
1個
¥169
税込¥186
5日以内出荷
耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。裏返すと平カバーとしても使用できます。
種類13ミリカバー(平兼用)
材質耐衝撃性樹脂(硬質塩化ビニル製)
色ブラック
外形寸法(mm)106Φ×13
使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
1個
¥169
税込¥186
5日以内出荷
裏返すと平カバーとしても使用できます。
種類13ミリカバー(平兼用)
色(マンセル値)ブラック(N-1)
1個
¥149
税込¥164
4日以内出荷
材質鋼板製
仕上電気亜鉛めっき
材質鋼板製
仕上電気亜鉛めっき
質量(kg)0.08
種類13ミリカバー
仕上カチオン電着塗装仕上げ
JIS規格JIS C8340
1個
¥179
税込¥197
5日以内出荷
質量(kg)0.1
種類平カバー
仕上カオチン電着塗装仕上げ
JIS規格JIS 8340
1個
¥139
税込¥153
4日以内出荷
仕上カオチン電着塗装仕上げ
JIS規格JIS 8340
質量(kg)0.1
種類13ミリカバー
仕上カオチン電着塗装仕上げ
1個
¥269
税込¥296
3日以内出荷
質量(kg)-
色ブラック
板厚(mm)-
仕上-
JIS規格JIS C8435
耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。
色ブラック
使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲
板厚(mm)2.0
側面ノックアウトG16(C19)×1またはG22(C25)×1
質量(kg)0.08
高さ(mm)1.6
種類平カバー
仕上カチオン電着塗装仕上げ
1個
¥309
税込¥340
4日以内出荷
たとえばおでかけ前に玄関から、おやすみ前に寝室から、家じゅうのさまざまな照明器具をまとめて一括OFF。消し忘れがなくなり、電気の節約になります。(ON操作は不可)
色マットブラック
定格電圧(V)AC100
定格周波数(Hz)50/60
使用周囲温度(℃)-10~+40
電波到達距離(m)障害物のない水平見通し空間で約30
RoHS指令(10物質対応)対応
登録範囲本器に登録できるスイッチ(受信器)の最大数:50回路/無線中継器:1個
最小出力周波数(MHz)特定小電力無線:923.7~927.7
1個
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
関連キーワード