56件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モータータイプギヤヘッド 軸受寿命標準:10000時間 構造(軸受)ボールベアリング
1台
3,998 税込4,398
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ギアシャフトブロック
EZ45A7用 充電ケーブルカッター用 ギアシャフトブロック
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷

1個
679 税込747
6日以内出荷

1個
249 税込274
6日以内出荷

1台
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1台
2,790 税込3,069
翌日出荷
バリエーション一覧へ (301種類の商品があります)

日本製にこだわった高品質モデル。オリジナルフレームやサビに強いステンレスパーツを採用。
用途お買い物、通勤通学、お仕事等 全長(mm)1,735 質量(kg)20.6 全幅(mm)580 ハンドル高さ(mm)975-1,020 許容積載荷重(kg)95(乗員+荷物) タイヤサイズ24×1 3/8 WO 適応身長(cm)130以上 サドルの高さ(mm)700-855 フレーム(mm)342 総質量(kg)【最大】115.6(自転車+乗員+荷物)
1台
57,980 税込63,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ギヤヘッド 2.45 Nm
パナソニック3シリーズ6 Wギアボックスは、パナソニック3シリーズ6 Wモータ専用です。6 W 60 x 60 mmパナソニック3シリーズギアボックス
仕様●ギア比:100:1●ギアボックスのタイプ:スパー形●最大出力トルク:2.45 Nm●軸径:8mm●全長:60mm●全体の幅:60mm●全体的な深さ:24.5mm●最大スピード:12.5rpm●許容入力:6 W●コード番号:424-093 アズワン品番65-7340-24
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ギヤヘッド 0.66 Nm
パナソニック3シリーズ6 Wギアボックスは、パナソニック3シリーズ6 Wモータ専用です。6 W 60 x 60 mmパナソニック3シリーズギアボックス
仕様●ギア比:20:1●ギアボックスのタイプ:スパー形●最大出力トルク:0.66 Nm●軸径:8mm●全長:60mm●全体の幅:60mm●全体的な深さ:24.5mm●最大スピード:62.5rpm●許容入力:6 W アズワン品番65-7335-70
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

日本製にこだわった高品質モデル。オリジナルフレームやサビに強いステンレスパーツを採用。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。
用途構内移動用、防災用、日常用等 仕様【サドル】テールアップサドル・ソフト【前照灯】ツインLEDビームランプ【盗難防止装置】ツインロック 後輪とワイヤ錠でロックするツインロック。【リアキャリア】ステンレスリアキャリア(クラス27/最大積載量27kg) 方式変速機:なし(シングルギア) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【前カゴ】約240×390×350(大型スムースインバスケット) 全長×全幅W(mm)1,735×580 機能駐輪:スタピタ2S スタンドかろやかスタンド2 タイヤサイズ24×1 3/8 WO 適応身長(cm)130以上 サドルの高さ(mm)700-855 総質量(kg)22.1
1台
79,980 税込87,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバーシブルモータ ・瞬時正逆転が可能。 ・固定子巻線をバランス巻としており、正転逆転とも同じ特性が得られます。 ・簡易ブレーキ機構を内蔵しており、インダクションモータと比べてオーバーランが少なく、瞬時正逆転が可能です。 ・時間定格は30分です。 電磁ブレーキ ・無励磁作動形の電磁ブレーキなので、電源がOFFされた時、制動力が働き、確実に負荷を保持します。 ・停電時の緊急制動、長時間の停止保持、機械の惰走防止など保安用ブレーキとして優れた性能を発揮します。 ・短時間に制動します。オーバーランはモータ単体のとき2~4回転です。 ・頻繁な瞬時正逆転ができます。 ・モータ・ブレーキ部とも同一電源で使用できます。
極数4 定格時間(分)30/30
1台
特価
2,798 税込3,078
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

スピードコントローラを併用し広範囲(50Hz:90~1400min-1、60Hz:90~1700min-1)の変速ができます。 変速・制動・正逆転・ソフトスタート・ソフトダウン等の多様な運転が可能です。 タコジェネレータを内蔵し、フィードバック制御を行っていますので電源周波数が変化しても回転速度は変わりません。
種類インダクションモーター 極数4 定格時間(分)連続 配線方式リード線
1台
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

三相モータは三相電源で使用するインダクションモータです。 時間定格は連続です。 国内仕様モータは耐熱クラス120(E)を採用しています。
歯数9 ブレーキブレーキなし 種類汎用モーター 極数4 定格時間(分)連続 ブレーキ入力(W)- ブレーキ電流(A)- ブレーキ静摩擦トルク(N・m)-
1台
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ソフトスタート、ソフトダウンが可能 応答性切り替えが可能 瞬時停止機能を更に向上 並列運転が可能 他の制御系との連結が可能
タイプEX 周波数(Hz)50/60
1台
11,900 税込13,090
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三相モータは三相電源で使用するインダクションモータです。 時間定格は連続です。 国内仕様モータは耐熱クラス120(E)を採用しています。 無励磁作動形の電磁ブレーキなので、電源がOFFされた時、制動力が働き、確実に負荷を保持します。 停電時の緊急制動、長時間の停止保持、機械の惰走防止など保安用ブレーキとして優れた性能を発揮します。 短時間に制動します。オーバーランはモータ単体のとき2~4回転です。 頻繁な瞬時正逆転ができます。 モータ・ブレーキ部とも同一電源で使用できます。
歯数9 ブレーキ電磁ブレーキ付 種類ギヤードモーター 極数4 定格時間(分)連続
1台
13,900 税込15,290
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・簡易ブレーキ機構を内蔵した可変速モータです。 ・簡易ブレーキ内蔵により、インダクションモータと比べて停止時のオーバーランが少なく瞬時正逆転が可能です。 ・時間定格は30分です。 ・スピードコントローラを併用し広範囲(50Hz:90~1400min-1、60Hz:90~1700min-1)の変速ができます。 ・変速・制動・正逆転・ソフトスタート・ソフトダウン等の多様な運転が可能です。 ・タコジェネレータを内蔵し、フィードバック制御を行っていますので電源周波数が変化しても回転速度は変わりません。
種類レバーシブルモーター 極数4 定格時間(分)30/30
1台
4,598 税込5,058
翌日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
269 税込296
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1台
特価
2,990 税込3,289
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

1個
96 税込106
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)



1個
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1セット(3個)ほか
299 税込329
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

瞬時正逆転が可能。バランス巻線方式と簡易ブレーキ機構を内蔵しており、瞬時正逆転が可能でしかも正転、逆転とも同特性が得られます。オーバライドが少なく、簡易ブレーキ内蔵により、若干の保持力を持ち、停止時のオーバーランが少なく、始動トルクの約10%程度の保持トルクがあります。時間定格は30分定格です。※レバーシブルモータの停止頻度は、1分間に6回以下として下さい。
種類レバーシブルモーター 取付方式フランジ取付 極数4 周波数(Hz)50/60 電源交流 軸の形状歯切軸 定格時間(分)30/30
1台
特価
3,590 税込3,949
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1セット(3個)ほか
149 税込164
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (78種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

1セット(3個)ほか
特価
199 税込219
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

1セット(2個)ほか
199 税込219
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1セット(3個)ほか
299 税込329
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)


1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)