3,512件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)アルミケース
ノックアウトパンチEZ9X303用アルミケースです。
トラスコ品番197-8896 質量(kg)4.55
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

先端工具収納部は工具本体とは別フック式です。従来のプラスチックケースに比べ先端工具をきれいに収納可能です。ケース側面に指かけ用の切欠きを新設しました。車内など狭い箇所での出し入れの際に便利です。積み重ねた際にケース裏表の凹凸がストッパーとなり荷崩れを防止します。
用途電動工具の収納用。
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)アルミケース
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(0.96MB)
1個
33,980 税込37,378
5日以内出荷

1個
2,698 税込2,968
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,998 税込2,198
欠品中

1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷


Panasonic(パナソニック)ソフトケース (ブラウン)
カメラに装着したまま撮影が可能なボディケースに、レンズを保護するジャケットを組み合わせた、TZ95/TZ90専用ソフトケースです。三脚ネジ穴を装備しているなど、カメラやレンズが傷つくのを防ぎながらも操作性を損なわない設計は専用品ならでは。ファッショナブルに持ち歩くことができます。
1台
7,398 税込8,138
8日以内出荷

1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷


1個
2,098 税込2,308
5日以内出荷

1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)プラスチックケース
適合本体EZ46A1LJ2F-H/EZ46A1LJ2G-H/EZ46A1PN2G-H/EZ46A2PN2G-H/EZ46A2LJ2G-H/EZ46A2X-H/EZ46A1X-H/EZ46A1LS2F-H/EZ46A1LS2G-H/EZ46A2LS2G-H
1個
5,998 税込6,598
欠品中

Panasonic(パナソニック)アルミケース
エコ商品
EZ9XAP1に付属
適合本体EZ9XAP1 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.04MB)
1箱
31,980 税込35,178
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)プラスチックケース
エコ商品
寸法(mm)W375×D132×H350 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(5.32MB)
1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)アルミケース
エコ商品
EZ9XCC1に付属
適合本体EZ9XCC1 ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.04MB)
1箱
31,980 税込35,178
5日以内出荷

1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)アルミケース
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(1.51MB)
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)アルミケース
頑丈なアルミ製。 本体・ケーブルカッター刃・圧着ダイスセット・電池パック(2個)・充電器が収納できます。
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

1台
4,898 税込5,388
当日出荷

Panasonic(パナソニック)EXENA プラスチックケース
新設計で従来品インパクトドライバーやドリルドライバーのケース同じ高さでラックにきれいに収納可能。 ケースの表・裏に溝を加工。積み重ねて運ぶ際にも凸凹が噛み合い荷崩れ防止。
1個
7,798 税込8,578
5日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)EXENA アルミケース
エコ商品
EZ9XRCP1用ケース
材質アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
20,980 税込23,078
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)工具用ソフトケース
携帯に便利なソフトケースが登場。 軽くて丈夫な布製。 ファスナー式。 肩掛けベルト付。
1台
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

1個
7,698 税込8,468
5日以内出荷

1個
349 税込384
当日出荷

1個
519 税込571
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

発信器からの呼出連絡を手元で確認。使用可能時間24時間(8時間充電・300回/日の使用にて)連続待受時間約50時間。シンプルで高機能な、持ち運びできる小電力型ワイヤレスコール携帯受信器。ワイヤレスコールの発信器が使えます。ワイヤレスだから配線不要。持ち運びできる充電式。呼出音でお知らせします。番号表示が呼出し元をお知らせします。振動(バイブ)でお知らせします。発信器は最大100台まで使用可能。[集中発信器・集中操作器は最大合計10台まで。(100台に含みます)]。集中発信器、集中操作器で携帯受信器の表示を点灯・消去させることもできます。専用充電台(ECE1905)と組み合わせてご使用ください。防沫ケース付「ECE1613」タイプは、厨房など水のかかるような場所で使用される場合にご使用下さい。
用途飲食店での客席からの呼出しに、小売店での売り場からの呼出しに、介護・医療施設でのお部屋からの呼出しに、ご家庭でのちょっとした連絡に 仕様交換用電池:充電式エボルタ(スタンダードモデルまたはお手軽モデル) 質量(g)約150(電池・防沫ケース含む) タイプ防沫ケース付・ベルト固定用クリップ付 電源パナソニックニッケル水素電池、単4形×2本 電源電圧(V)DC2.4 消費電流(mA)動作時:100以下、待機時:5以下 使用環境温度(℃)0~40 電波到達距離(m)約30 使用時間(時間)24(8時間充電、300回/日の使用時) 音量(dB)音量「大」設定時:65以上(音量「小」に設定すると、音量は約10小さくなります)※前方50cmにて 使用周波数(MHz)CH1(426.0250)・CH3(426.0500)・CH5(426.0750)・CH7(426.1000)の1波※周波数設定操作で選択 動作電圧(V)2.1~3
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷

1セット
1,998 税込2,198
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)アルミケース
エコ商品
ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×167×352 ※ハンドル折り畳み時 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(2.04MB)
1箱
31,980 税込35,178
5日以内出荷

1個
21,980 税込24,178
当日出荷

1個
129 税込142
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

  • おすすめ人気ランキング
  • ホ-ス