「ステム」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
用途熱感知器
感知方式熱式
適合(ベース)BVK4010、BVK4030、BV4810
取付露出
質量(g)100
種類差動式
使用温度範囲(℃)-10~50
電圧(V)DC30
電流(mA)100
型式検定番号感第60~21号
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
仕様プレート付、ON保持形
色レッド
電流(A)6
電源(V)AC250
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×70×39
設置場所屋内
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
色透明、文字:黄色
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
設置場所屋内
接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
使用周囲温度(℃)-10~+45
質量(g)スイッチ:7、マグネット:6、ストッパー:6
付属品スイッチ/マグネット取付用なべタッピンネジ(3×8)4本、ストッパー取付用なべタッピンネジ(3×12)2本、取扱説明書(本紙)1枚
仕様ON保持形
色レッド
電流(A)6
電源(V)AC250
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)74×74×39
設置場所屋内
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
設置場所屋内
接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
使用周囲温度(℃)-10~+45
質量(g)スイッチ:7、マグネット:6
付属品スイッチ取付用なべタッピンネジ(3×8)2本、マグネット取付用皿タッピンネジ(3×6)2本、取扱説明書(本紙)1枚
材質カバー、ボディ:ABS樹脂、コードブロック:AWG24
色ブラック
質量(g)50
使用温度範囲(℃)-10~+50
出力電圧(V)錠駆動時:DC19~28
出力電流(A)許容:1.5以下(モーター起動時100mA以下)、0.5以下(モーター動作中)
出力時間錠駆動時:900mS±100mS
配線長電気錠操作ユイット~アダプタ:60、アダプタ~電気錠:10
使用電線Φ0.65または0.5mm2、Φ0.9または0.75mm2
使用環境湿度(%)95
消費電流待機時:50mA以下、錠動作時:1.5A以下
動作電圧(V)【2線入出力】待機時:DC11~17、錠動作時:DC21~29
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
付属品スイッチ/マグネット/ストッパー取付用なべタッピンネジ(3×10)6本、取扱説明書(本紙)1枚
色グレー
質量(g)スイッチ:41、マグネット:10、ストッパー:6
使用周囲温度(℃)-10~+50
設置場所屋内
接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
付属品スイッチ取付用なべタッピンネジ(3×8)2本、マグネット取付用皿タッピンネジ(3×6)2本、仮固定用両面テープ(スイッチ用/マグネット用)各1枚、取扱説明書(本紙)1枚
質量(g)スイッチ:10、マグネット:8
使用周囲温度(℃)-10~+50
設置場所屋内
接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
付属品スイッチ取付用なべタッピンネジ(3×8)2本、マグネット取付用皿タッピンネジ(3×6)2本、仮固定用両面テープ(スイッチ用/マグネット用)各1枚、取扱説明書(本紙)1枚
質量(g)スイッチ:10、マグネット:8
使用周囲温度(℃)-10~+50
設置場所屋内
接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
玄関扉あるいは、門扉の近くに一カ所設置ください。電気錠の操作が大変便利になります。
適合コスモシリーズワイド21スイッチプレート(1連用)
材質カバー、ボディ、化粧カバー:ABS樹脂、取付枠:亜鉛銅板(t:1.5)
色白
質量(g)約75
配線長50m
使用電線Φ0.65、0.9または0.5mm2、0.75mm2
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
材質本体:PC樹脂、内部カバー:PC樹脂、端子:ステンレス鋼板/りん青銅板、感熱素子:サーミスタ
色本体:グレー(マンセルN8)、内部カバー:グレー(マンセルN5)、感熱素子:ブラック
質量(g)59
使用温度範囲(℃)-10~50
定格電圧(V)DC24
表面処理端子:すずめっき、感熱素子:エポキシ樹脂コーティング||
使用電圧範囲(V)DC15~33
定格電流(mA)100
仕様プレート付、ON保持形
色レッド
電流(A)6
電源(V)AC250
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×70×39
設置場所屋内
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
使用場所・用途に応じて各種の住宅用電気錠システムをご用意しています。
2線式以外の電気錠にも接続可能。
訪問者の顔をチェックした後、施・解錠OK。
締め忘れ防止。
シークレットスイッチとの併用も可能。
EJ6711Bとセットでご使用ください。
仕様2線式・埋込型
色ブラック
タイプ防雨型
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
付属品スイッチ/マグネット取付用皿小ネジ(M3.1×13)4本、取扱説明書(本紙)1枚
色グレー
質量(g)スイッチ:8、マグネット:12
使用周囲温度(℃)-10~+50
設置場所屋内
接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
付属品スイッチ/マグネット取付用皿タッピンネジ(2×5)4本、取扱説明書(本紙)1枚
色グレー
質量(g)スイッチ:5、マグネット:2
使用周囲温度(℃)-10~+45
設置場所屋内
接点容量AC/DC 30V 0.2A 1.5W
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
材質ABS樹脂
質量(g)2
付属品キー3本付
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し氷結時の使用不可)
定格電圧(V)駆動:DC24
定格電流(A)駆動:0.35
寿命20万回以上
設置場所玄関扉用、屋内、軒下(直接錠部に水がかからない場所)
適合扉厚(mm)33~40
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
赤外線の遮断により侵入者をキャッチ。建物外周の警戒におすすめします。
適合1コ用スイッチボックス
色ブラック
使用温度範囲(℃)-10~+40
出力検知:無電圧c接点(接点容量AC/DC24V 0.1A)
定格電圧(V)DC12
消費電流(mA)100
検知距離(m)2~30
検知方式投受光器間赤外線遮断
使用周囲照度(Lx)受光面:20000以下
設置場所屋内(水・水蒸気・熱気等が直接当たらない場所)
1個
¥46,980
税込¥51,678
欠品中
仕様パルスカウント:1P~2P切替
形状カーテン型
色カバー:ホワイト,ボディ:クールホワイト
取付天井付
質量(g)140
使用温度範囲(℃)-10~+40
出力検知:a接点/b接点出力切替 AC/DC 30V 0.1A(出力抵抗20Ω以下)、タンパー:無電圧b接点
定格電圧(V)DC12
速度検知可能歩行:0.3~2m/秒
消費電流(mA)17
動作表示動作表示灯ON/OFF切替(赤LED)、メモリ表示灯ON/OFF切替(黄LED)
検知距離(m)10
検知方式熱線レベル変化分
感度調整可能(感度減衰カバー(同梱)にて)
設置場所屋内(水・水蒸気・熱気等が直接当たらない場所)
検知エリア2枚
取付可能高さ(cm)200~300
動作電圧(V)DC9~3 無極性
1個
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
仕様パルスカウント:1P~4P切替
形状ワイド型
色カバー:ホワイト,ボディ:クールホワイト
取付天井付
質量(g)140
使用温度範囲(℃)-10~+40
出力検知:a接点/b接点出力切替 AC/DC 30V 0.1A(出力抵抗20Ω以下)、タンパー:無電圧b接点
定格電圧(V)DC12
速度検知可能歩行:0.3~2m/秒
消費電流(mA)17
動作表示動作表示灯ON/OFF切替(赤LED)、メモリ表示灯ON/OFF切替(黄LED)
検知距離(m)12
検知方式熱線レベル変化分
感度調整可能(感度減衰カバー(同梱)にて)
設置場所屋内(水・水蒸気・熱気等が直接当たらない場所)
検知エリア34本
取付可能高さ(cm)200~500(取付高さが3.5mを超える場合は、2台設置してください。)
動作電圧(V)DC9~3 無極性
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
受信器から離れた場所で、システムの警戒/解除を操作します。
EK205と組み合わせ径かいの入切ができます。
EK202Kだけでも1カ所での警戒の入切ができます。
材質プレートボディ、プレートカバー:アルミダイガスト、防水性パッキン:塩ビ。ボディ:ABS樹脂、リード線:通信機用ビニル電線(0.5mm2)
色メタリックグレー
質量(g)400
使用温度範囲(℃)-10~+50
電源(V)DC12
取付寸法(mm)83.5
電流(mA)20
取付け方法ボックス取付(1コ用スイッチボックスに適合)
設置場所屋内、雨線内屋側
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
仕様パルスカウント:1P~4P切替
形状ロング型
色カバー:ホワイト,ボディ:クールホワイト
取付天井付
質量(g)150
使用温度範囲(℃)-10~+40
出力検知:a接点/b接点出力切替 AC/DC 30V 0.1A(出力抵抗20Ω以下)、タンパー:無電圧b接点
定格電圧(V)DC12
速度検知可能歩行:0.3~2m/秒
消費電流(mA)17
動作表示動作表示灯ON/OFF切替(赤LED)、メモリ表示灯ON/OFF切替(黄LED)
検知距離(m)20
検知方式熱線レベル変化分
感度調整可能(感度減衰カバー(同梱)にて)
設置場所屋内(水・水蒸気・熱気等が直接当たらない場所)
検知エリア16本
取付可能高さ(cm)200~500
動作電圧(V)DC9~3 無極性
1個
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
付属品キー3本付
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し氷結時の使用不可)
定格電圧(V)駆動:DC24
定格電流(A)駆動:0.35
寿命20万回以上
設置場所門扉用(防雨型)、屋外・屋内
適合扉厚(mm)35~45
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
適合BV42208K、BVK4010
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
適合機種業務用熱交換気ユニット(単相100Vマイコンタイプ)、天井埋込形ジアイーノ(FY-350JCD2)、天井カセット形ジアイーノ
1個
¥40,980
税込¥45,078
3日以内出荷
付属品トラス小ねじ(Φ4×10)×2本、トラスタッピンねじ(Φ4×40)×1
材質プレコート鋼板
色ブラック
1個
¥11,980
税込¥13,178
31日以内出荷
付属品トラス小ねじ(Φ4×10)×2本、トラスタッピンねじ(Φ4×40)×1
材質プレコート鋼板
色シルバー
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
仕様補修効率(%)(※粒子径10μm以上・質量法):98
適合機種FY-08PS9V2-W、FY-08PS9D2-W
材質不織布
交換目安約1年
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
高齢者や子供にもわかりすい音声警報。
CO(一酸化炭素)もお知らせ。
火災検知は熱式。
非ガス報対策を充実。
電池交換不要のAC100V式。
適合品番SH16531K、SH13839V、SH13939V、SH13838、SH13938、SH13437VK、SH13935V、SH13438V
質量(g)95
1台
¥769
税込¥846
当日出荷
24時間常時換気。ゾーンフリーファンの併用により、第1種換気での24時間常時換気が可能。(本品単体での運転も可能です)。リレーユニット標準装備。各機器と連動し、給気風量を制御。特強・強・弱の最大3風量制御が可能です。ゾーンフリーファン・バス換気乾燥機の運転に連動し、給気風量を増加。室内外差圧の増加を抑えます。本体高さ158mmの薄型設計。中性能フィルター標準装備で給気時のほこり・ムシの侵入を制御。独自の"Vスラント"フィルター配置により、高静圧・大風量。長ダクト等の高圧損に対応。現場にて5速調から任意に3つの風量(特強・強・弱)を選択可能。吹出しグリル(別売品)により、各居室への給気風量の調節が可能。
仕様●給気形中間ダクトファン〈ゾーンフリーファン連動タイプ〉温暖地仕様:FY-22FZF2●連動するゾーンフリーファン:FY-22FZF2●連動するレンジフード:給気電動シャッター連動タイプで、別売連動用コードFY-WW001、002、004を取付可能な機種(FY-6HZC5-S他):給気電動シャッター連動タイプで、別売連動用コードFY-WW001、002、004を取付可能な機種(FY-6HZC5-S他)
スイッチ別売
本体鋼板製(吐出部樹脂製)
適合パイプ径(Φmm)10050
材質(羽根)樹脂製
1個
¥329,800
税込¥362,780
31日以内出荷
対象商品を通過する空気に含まれる粒子数を粒子径別に測定しワンパス(1回通過)補修効率をメーカー基準により評価したものです。
仕様補修効率(%)(※粒子径2.0μm以上・計数法):97
適合機種FY-CL08PS9D2
材質不織布
交換目安約1年
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
24時間常時換気、サニタリーゾーンの3室同時換気・シックハウス対策・電動気密シャッター1個及び風圧気密シャッターを装備し、外気による冷気や臭いの流入。本体高さ158mmの薄型設計・天井内省スペースへの設置やメンテナンスが可能。大風量、高静圧により選定自由度を拡大・長ダクトや高層階の外気風に対応。1機種で10パターンの風量設定・中低層階から高層階までの様々な延べ床面積やダクト形状に1機種で対応。吸込グリル(別売品)により浴室、洗面所、トイレの風量調節が可能。スイッチ(別売品)により各部屋換気の運転/停止や換気風量の調節が可能。
仕様●ゾーンフリーファン・風圧式シャッター・電動気密シャッター(浴室)付:98●部屋:3室用:97
本体鋼板製(ドレンパン・アダプターは樹脂製)
パイプ径(Φmm)適合ドレン:内径12又は15軟質塩化ビニル管・内径13硬質塩化ビニル管
適合パイプ径(Φmm)100
材質(羽根)樹脂製
1個
¥259,800
税込¥285,780
31日以内出荷
火災通報装置に発報信号を出力する「ワイヤレス連動停止スイッチ」をラインアップ。連動 ON/OFFの切替が可能です。
仕様IDの数:1兆通り
質量(g)134
電源(V)専用リチウム電池(SH384552520)/3
作動方式煙式(光電式2種)
警戒距離廊下・通路(歩行距離):30m、階段・傾斜路(垂直距離)
音量(dB)火災時警報:90+10(1m)
設置位置天井面、または壁面(30m2以下の居室、2m2以上の収納室に限る)
動作温度範囲(℃)-10~+50
面積(m2)警戒:天井高(4m未満):150m2 (4m以上15m
連動可能台数1システム : 親器は必ず1台※2、子器は14台まで※3※4※1:親器を2台以上使用しても連動しません※2:連動可能台数を超える場合は、P型2級受信機・感知器などをご使用ください。※3:1システムで親器1台のみ、または子器1台のみの構成は認められていません。
自動復旧機能煙 ・ 熱がなくなると自動的に警報が停止します。
警報停止機能警報停止ボタンを押すと、5分警報が停止します。
電池寿命(年)10
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
型式認評音第13~5号(鑑認音第13~5号)
色赤
接続方式リード線式
使用場所屋内
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ