57件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
13,980 税込15,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配管のL形部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。
種類2方出 規格JIS C 8462-1
1個
13,980 税込15,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途配管のT字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。 種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品 材質SUS304および相当品 種類ねじなし丸型露出ボックス 3方出 規格JIS C 8462-21 ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6 入数(個)1 表面仕上げ#240研磨
1個
15,980 税込17,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途配管の十字部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。 種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品 材質SUS304および相当品 種類ねじなし丸型露出ボックス 4方出 規格JIS C 8462-21 ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6 入数(個)1 表面仕上げ#240研磨
1個
16,980 税込18,678
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電線管の管端に使用し、照明器具の取り付け、または、電線接続用に使用します。 種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品 材質SUS304および相当品 種類ねじなし丸型露出ボックス 1方出 規格JIS C 8462-21 ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6 入数(個)1 表面仕上げ#240研磨
1個
11,980 税込13,178
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。 種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品 材質SUS304および相当品 種類ねじなし丸型露出ボックス 2方出 規格JIS C 8462-21 ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6 入数(個)1 表面仕上げ#240研磨
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。 種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品 材質SUS304および相当品 種類ねじなし露出スイッチボックス 1コ用1方出 規格JIS C 8462-21 ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6 入数(個)1 表面仕上げ#240研磨
1個
18,980 税込20,878
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途配管のL形部分で、照明器具の取り付け、または電線接続用に使用します。 種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品 材質SUS304および相当品 種類ねじなし丸型露出ボックス 直角2方出 規格JIS C 8462-21 ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6 入数(個)1 表面仕上げ#240研磨
1個
13,980 税込15,378
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)宅配ボックス COMBO
電気工事いらずで手軽に後付けが可能です。 受け取りの押印もCOMBOが代行します。(印鑑は別途ご用意ください) 特殊キーを使用し、ピッキングによる開鍵は困難です。
用途宅配便の受取りに 鍵2本 仕様前出し、右開き、屋外用
1台
63,980 税込70,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)埋込ボックス
質量(kg)1.1 材質(本体)ステンレス 種類フットスタンドライト用 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×200×130
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)スマートデザイン フリーボックス
エコ商品
【使用条件】。日光や雨、雨水などの跳ね水が直接当たりにくい場所であること。木板に取付ける製品の搭載可能重量は6 kgです。本製品の重量約4 kgを加え、取付ける壁は約10 kgに十分耐えることができること。また、取付面が平らであること。配線・施工や保守・点検が容易にでき、周囲に必要な空間を確保できること。
セット内容取付け用ねじ タッピン1種4.5×45 (ステンレス製)4本、施工説明書、 寸法幅432、高さ421、奥行202(mm) 取付方式露出取付け 保護等級IP44 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
材質(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス 付属品皿小ねじ(M4×10)×2本 適合厚鋼電線管用 質量(kg)0.79 種類1コ用1方出 寸法L(mm)20 寸法H(mm)50 呼びG22 寸法D(Φmm)35 表面処理溶融亜鉛メッキ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

スッキリポール用スッキリボックス。スッキリポール本体とスッキリボックスとは、デザイン上、色の濃さを変えて、カラーコーディネイトしています。
種別スッキリポール 種類スッキリボックス 仕上ポリエステル系粉体塗装 入数1台 防水保護等級JIS C 0920 IPX3(扉を閉めた状態) 扉形式扉着脱タイプ
1台
58,980 税込64,878
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
材質(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス 付属品皿小ねじ(M4×10)×4本 適合厚鋼電線管用 種類2コ用1方出 表面処理溶融亜鉛メッキ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電線管の管端に使用し、埋め込みスイッチまたはコンセント取付用に使用します。 めっき付着量は300g/m2以上です。
付属品皿小ねじ(M4×10)2本
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDスポット用埋込ボックス
材質(本体)ステンレス 分類埋込ボックス ステンレス製 SmartArchi(スマートアーキ)
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)水中照明用埋込BOX
カバーステンレス 材質(本体)ステンレス 分類水中埋込ボックス SmartArchi(スマートアーキ) 適合器具YYY86503
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ステンレスサドルベース
電線管を造営材に取り付ける場合に使用します。 ベースの高さ分、電線管を取付面より離して固定ができるため、 露出ボックスとの接続もスムーズに行えます。 施工時に、横引き配管の仮置きが可能です。
寸法H1(mm)6.5 材質ステンレス製
1セット(20個)ほか
7,898 税込8,688
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

狭小地などでWHMボックスを設置するための直角取付用アングルです
取付可能対象(品種)WHM取付ボックス(1コ用)、スマートデザインシリーズ WHMボックス(隠蔽閉栓用)(1コ用)※SUS製アングルプレートを使用した場合、IP33Dの性能は満たせません。 材質ステンレス製
1台
8,198 税込9,018
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ステンレスEGカムコネクタ
ステンレス製ハイフレックススルー樹脂コート本体とボックスや機器の接続に使用します。
材質SUS304および相当品 種類厚鋼ねじシリーズ用 表面仕上げ♯240研磨
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大空間の一般換気に加え、飲食店舗などの高温高湿度換気にも対応。(厨房換気可能) 分流板と吸音材を備えた構造の消音カバー”エアガイドサイレンサー”により、吐出側騒音を大幅に低減。(消音カバー無しに対し、12dB減(平均))また、給気使用時は消音カバーを吐出側から吸込側に入れ替え可能。 ”床置スプリング防振架台”を標準装備。床面への振動伝播を抑制。 キャビネットファン専用風路”ネオ・スライダーフロー”により消音ボックスを低圧損化・小型化。幅寸法は全機種590mm以下。 羽根車への汚れ付着を抑制し、お手入れ回数半減。”ダストブローガイダー『DBG』”採用。 天面側に点検パネルを配置。狭い場所への設置時もファンモーターユニットのメンテナンスが容易。 ベルトレスの直結駆動。ベルトスリップでのエネルギーロスがなく、頻繁なベルトの調整・交換が不要。 別販部材のインバータの併用による風量調整で、さらに低消費電力化が可能。 外面パネルは、ステンレス鋼板(SUS430)に粉体塗装を実施。屋外環境での耐食性に配慮。(機内部品はメッキ鋼板+粉体塗装) ”着脱可能ドレンパン”を採用。清掃作業性に配慮。 高低差30mmの”ハイテーパードレンパン”、内径15mmの”大口径ドレンプラグ”を採用。厨房特有の油分を含んだドレン水を効率的に排水。 本送風機は公共建築協会の評価対象範囲外ですが、構造については平成22年度版公共建築工事標準仕様の「消音ボックス付送風機」に準じています。 全機種端子台付 羽根車は鋼板製
極数4 電源(V)三相200V
1台
499,800 税込549,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。 低騒音化:気流ガイドでドレンパン自体を効率よく風路の一部とした専用風路”ボトム・スライダーフロー”の採用で、薄型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。 消音BOXとドレンパンを一体化し、熱・匂い・煙等の風路外への漏れを抑制。 ”高低差20mmのハイテーパードレンパン”、内径15mmの”大口径ドレンプラグ”の採用により、厨房特有の油分を含んだドレン水を効率的に排水。 ”撥油性塗装羽根車”、”着脱可能ドレンパン”を採用し、清掃性に配慮。 許容吸込み空気温度”max80℃”に対応。また、”ステンレス製パネル”を採用し耐蝕性に配慮。 ドレン配管の位置を左右選択可能。 速結端子台付。 羽根車は鋼板製。
極数4 電源(V)単相100V
1台
87,980 税込96,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

大風量・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、大風量化しながら低消費電力化を実現。 低騒音化:内蔵ファンを傾けつつオフセット配置した専用風路”ネオ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。 薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。 消音ボックス内部に直結駆動のファンモーターユニットを配置し、ベルトメンテナンスが不要。また、点検パネルを外すだけで各ファンモーターユニットを個別に取り外し可能。 高低差30mmの”ハイテーパードレンパン”、内径15mmの”大口径ドレンプラグ”の採用により、厨房特有の油分を含んだドレン水を効率的に排水。 許容吸込み空気温度”max80℃”に対応。またステンレス製の外装パネルとドレンパンを採用し耐食性に配慮。 ”撥油性塗装羽根車”、”縦スライド機構付ドレンパン”を採用し、清掃性に配慮。 本送風機は公共建築協会の評価対象範囲外(一部機種を除く)ですが、構造については平成22年度版公共建築工事標準仕様の「消音ボックス付送風機」に準じています。 全機種端子台付(FY-28TCY3はねじ端子台、その他は速結端子台。) 羽根車は鋼板製。
極数4 電源(V)三相200V
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)スッキリボックス用取付金具
スッキリポール用の別売部材です。
種別スッキリポール用別売部材 材質ステンレス鋼板 種類取付金具(スッキリボックス用) 仕上アクリル系焼付塗装 耐荷重(N)490(50Of) 入数(個)1
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電線管とボックスや機器の接続に使用します。防水パッキン付。
材質ステンレス 止めねじ長さ(mm)6
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電線管とボックスや機器の接続に使用します。 防水パッキン付。
材質ステンレス 止めねじ長さ(mm)6
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LEDフットスタンド埋込ボックス
材質(本体)ステンレス 分類埋込ボックス SmartArchi(スマートアーキ) 適合器具YYY16100ZLE1/YYY16110ZLE1/YYY16120ZLE1/YYY16130ZLE1
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

配管の中間部に使用し、埋め込みスイッチまたはコンセント取付用に使用します。 めっき付着量は300g/m2以上です。
材質/仕上鋳鉄/溶接亜鉛メッキ 付属品皿小ねじ(M4×10)2本 材質(ねじ部)ステンレス
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合機種NND26411用 材質(本体)ステンレス 寸法(幅W×高さH)(mm)200×87
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷


スマートデザインシリーズ スッキリポール スマートタイプ用の別売部材です。
種別スッキリポール スマートタイプ用別売部材 材質ステンレス鋼板 種類取付金具(スッキリボックス用) 耐荷重490N(50kgf) 仕上アクリル系焼付塗装 入数(個)1
1個
2,898 税込3,188
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値)) 仕様(ドア部)防水パッキン付 材質(本体)ステンレス製 板厚(mm)(ボックス・ドア)1.5(基板)15 ハンドル平形回転ハンドル(屋外用) 保護等級IP44 材質(基板)木製 ドア片扉
1個
51,980 税込57,178
5日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ねじなし防水コネクタ(Z用)
電線管とボックスや機器の接続に使用します。 防水パッキン付。
材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製 止めねじ長さ(mm)9.1
1個
789 税込868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電線管とボックスや機器の接続に使用します。防水パッキン付。
材質亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製 仕様止めねじ本数:1本 長さ(mm)(止めねじ)9.1×1本 質量(kg)0.17 寸法L(mm)65 呼びG22 寸法D(mm)39.5 防水保護等級IP65
1個
899 税込989
当日出荷

環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上。水切り構造。扉・ボックスともに折り返し構造になっており、さらにパッキンで防備し、高い防水性能を実現しています。屋根は傾斜付。雨などの水は屋根の傾斜にしたがって落ち、水がたまることはありません。背面取付孔なし。不要な孔がありませんので水の侵入の心配がいりません。施工の際、必要な箇所に孔加工してください。
用途屋外用 深さ(mm)200タイプ 保護等級IP44 有効深さ(mm)170(※有効スペースにおける寸法です。 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B) ドア片扉
1台
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上。水切り構造。扉・ボックスともに折り返し構造になっており、さらにパッキンで防備し、高い防水性能を実現しています。屋根は傾斜付。雨などの水は屋根の傾斜にしたがって落ち、水がたまることはありません。背面取付孔なし。不要な孔がありませんので水の侵入の心配がいりません。施工の際、必要な箇所に孔加工してください。
用途屋外用 深さ(mm)150タイプ 保護等級IP44 有効深さ(mm)120(※有効スペースにおける寸法です。 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B) ドア片扉
1台
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)