47件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
F-JDU75、F-JDU55交換用サービスパーツ
用途Panasonic製「次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ」用 対応機種F-JCT30/F-JX1100V/F-MC1000V/F-MV1000/F-MV1100/F-MV1300/F-MV1500/F-MV2100/F-MV3000/F-MV3000/F-MV4100/F-MV4100/F-MV5400/F-MVB10/F-MVB11/F-MVB13/F-MVB15/F-MVB21/F-SMV3000/F-SMV4100/F-MV2300/F-MV4300/F-MV4300/F-MVB23/F-SMV4300
1個(300粒)
3,598 税込3,958
当日出荷

Panasonic(パナソニック)外刃 ラムダッシュ用
ラムダッシュ専用の外刃です。
適合機種ES-CLT2、ES-CLT7E1、ES-ERT26E23枚刃、ES-GA21、ES-GA25J、ES-LC20、ES-LT22、ES-LT20、ES-LT30E7、ES-LT50、ES-LT52、ES-RT173枚刃、ES-LT70、ES-RL133枚刃、ES-LT72、ES-LT70E7、ES-RL323枚刃、ES-RT263枚刃、ES-RT363枚刃、ES-RT463枚刃、ES-SL21、ES-SL41V、ES-ST21-K77(黒)4547441924039、ES-ST21、ES-ST23、ES-ST27、ES-ST25、ES-ST29、ES-ST37、ES-ST39、ES8111、ES8111P-K(黒)、ES8111P、ES8115、ES8115P、ES8119、ES8119P、ES8119PR、ES8954P、ES-ST2N、ES-TSTFN、ES-ST6N 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×24×15 コード42826651 アズワン品番65-0416-93
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

ステイホームをもっと清潔快適に。新しい生活様式に、新しいジアイーノ。次亜塩素酸含浸の除菌フィルターで除菌・脱臭します。水と塩のみで次亜塩素酸の水溶液を自動生成し、空気中の浮遊ウイルスを約8分で99%抑制します。除菌だけでなく、気になるニオイの脱臭能力にも優れています。本格加湿機能を搭載。除菌と同畳数の加湿が可能。430mL/h・適床12畳のたっぷり加湿。水回りのお手入れ改善:週に1回排水時に軽くすすぐだけ本格的な洗浄は半年に1回でOK。(除菌フィルター、トレー、防カビユニット)
用途リビングや広いお部屋に 適合床面積~12畳(~20m2)、加湿:プレハブ洋室 ~12畳(~20m2)、木造和室 ~7畳(~12m2) ホワイト センサー照度センサー/ニオイセンサー/温湿度センサー タンク容量(L)約4 質量(kg)約11.8 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)710×398×270 付属品塩タブレット(約300粒)、除菌フィルター、保護エレメント、電極ユニット、防カビユニット 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.8 運転モード(風量)静音・中・強・自動 消費電力(W)【加湿 多め】強 22/中 12.5/弱 9、【加湿 標準】強 12.5/中 9/弱 8 運転音(dB)【加湿 多め】強 43/中 32/弱 20、【加湿 標準】強 33/中 24/弱 16 風量(m3/min)【加湿 多め】強 3.7/中 2.4/弱 1.3、【加湿 標準】強 2.6/中 1.6/弱 0.9 連続運転時間(h)【加湿 多め】強 約9.3/中 約13.7/弱 約22.2、【加湿 標準】強 約16/中 約25/弱 約40 付加機能湿度表示、チャイルドロック 定格加湿能力(mL/H)430 脱臭機能
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ラムダッシュPRO 5枚刃(黒)
1.ラムダッシュAI+※を搭載「ラムダッシュAI+」が ヒゲの状態に合わせ最適なパワーに自動制御※ヒゲの濃さや、シェーバーヘッド内部のヒゲクズによって、センサーが反応(駆動音の変化)しない場合がありますが、異常ではありません。2.新5枚刃システム×高速リニアモーターで、濃いヒゲもしっかり深剃り・5枚刃×ラムダッシュ史上最速※リニアモーター約14,000ストローク/分=約70,000カットアクション/分を実現※Panasonicリニアシェーバー ラムダッシュにおいて。2024年7月30日現在。・アゴ下トリマー刃を2枚搭載し、長いくせヒゲのカット率は従来の約2.0倍※に※23年度5枚刃モデルとの比較。Panasonic調べ。<ES-LV9W>カット率27.7 %、<ES-L580U>カット率57.5 %。Panasonic独自の基準に基づく。使用条件により効果は異なります。3.肌へのやさしさを追求・密着5Dヘッドが肌にぴったりフィット
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)ラムダッシュ 3枚刃(シルバー)
1.3枚刃×リニアモーター約13,000ストローク/分=約39,000カットアクション/分でパワフルに剃りきる・3枚刃と高速リニアモーターを搭載3.密着3Dヘッド・ヘッド部が「前後」「左右」「上下」に可動・頬や顔の凹凸にしっかり密着して深剃り3.ウォータースルー洗浄・外刃をはずさずに、ヒゲクズを簡単に洗い流せる「ウォータースルー洗浄」搭載・充電スタンド付き
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷

1.ラムダッシュAI+※を搭載「ラムダッシュAI+」が ヒゲの状態に合わせ最適なパワーに自動制御※ヒゲの濃さや、シェーバーヘッド内部のヒゲクズによって、センサーが反応(駆動音の変化)しない場合がありますが、異常ではありません。2.新5枚刃システム×高速リニアモーターで、濃いヒゲもしっかり深剃り・5枚刃×ラムダッシュ史上最速※リニアモーター約14,000ストローク/分=約70,000カットアクション/分を実現※Panasonicリニアシェーバー ラムダッシュにおいて。2024年7月30日現在。・アゴ下トリマー刃を2枚搭載し、長いくせヒゲのカット率は従来の約2.0倍※に※23年度5枚刃モデルとの比較。Panasonic調べ。<ES-LV9W>カット率27.7 %、<ES-L580U>カット率57.5 %。Panasonic独自の基準に基づく。使用条件により効果は異なります。3.肌へのやさしさを追求・密着5Dヘッドが肌にぴったりフィット
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


次亜塩素酸含浸の除菌フィルターで除菌・脱臭します。水と塩のみで次亜塩素酸の水溶液を自動生成し、空気中の浮遊ウイルスを約8分で99%抑制します。除菌だけでなく、気になるニオイの脱臭能力にも優れています。寝室などの個室向けコンパクトタイプ。水回りのお手入れ改善:週に1回排水時に軽くすすぐだけ本格的な洗浄は半年に1回でOK。(除菌フィルター、トレー、防カビユニット)
用途子供部屋や介護をされる寝室に 適合床面積~9畳(~15m2) ホワイト センサー照度センサー/ニオイセンサー/温湿度センサー タンク容量(L)約1.8 質量(kg)約9.1 寸法(高さ×幅×奥行)(mm)580×360×230 付属品塩タブレット(約100粒)、除菌フィルター、保護エレメント、電極ユニット、防カビユニット 電源(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.8 運転モード(風量)静音・中・強・自動 消費電力(W)強 25/中 11/静音 8 運転音(dB)強 48/中 33/静音 19 風量(m3/min)強 3.1/中 1.5/静音 0.7 連続運転時間(h)強 約10/中 約18/静音 約36 付加機能切タイマー(2時間後/4時間後)、チャイルドロック 脱臭機能
1台
91,980 税込101,178
3日以内出荷



トイレ用脱臭扇。臭突先端取付形。消費電力はわずか5W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz)。換気効果の良いターボファン採用。温度ヒューズ付。
仕様取付臭突:3.5番(内径90mm)、4番(内径100mm)、4.5番(内径115mm)
1台
7,998 税込8,798
欠品中

Panasonic(パナソニック)ラムダッシュ 3枚刃(黒)
1.3枚刃×リニアモーター約13,000ストローク/分=約39,000カットアクション/分でパワフルに剃りきる・3枚刃と高速リニアモーターを搭載2.ウォータースルー洗浄・外刃をはずさずに、ヒゲクズを簡単に洗い流せる「ウォータースルー洗浄」搭載
1台
10,080 税込11,088
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ラムダッシュ 3枚刃(茶)
1.3枚刃×リニアモーター約13,000ストローク/分=約39,000カットアクション/分でパワフルに剃りきる・3枚刃と高速リニアモーターを搭載2.ウォータースルー洗浄・外刃をはずさずに、ヒゲクズを簡単に洗い流せる「ウォータースルー洗浄」搭載
1台
10,080 税込11,088
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)ラムダッシュ 3枚刃(白)
1.3枚刃×リニアモーター約13,000ストローク/分=約39,000カットアクション/分でパワフルに剃りきる・3枚刃と高速リニアモーターを搭載2.ウォータースルー洗浄・外刃をはずさずに、ヒゲクズを簡単に洗い流せる「ウォータースルー洗浄」搭載
1台
10,080 税込11,088
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)ラムダッシュ 3枚刃(青)
1.3枚刃×リニアモーター約13,000ストローク/分=約39,000カットアクション/分でパワフルに剃りきる・3枚刃と高速リニアモーターを搭載3.密着3Dヘッド・ヘッド部が「前後」「左右」「上下」に可動・頬や顔の凹凸にしっかり密着して深剃り3.ウォータースルー洗浄・外刃をはずさずに、ヒゲクズを簡単に洗い流せる「ウォータースルー洗浄」搭載・充電スタンド付き
1台
17,980 税込19,778
8日以内出荷

1台
8,990 税込9,889
8日以内出荷



Panasonic(パナソニック)ラムダッシュ替刃 外刃
ラムダッシュ替刃(外刃)
品番ES8092/ES8093/ES8153/ES8154/ES8155/ES8156/ES8973/ES8990/ES8991 アズワン品番69-6038-02
1個
3,898 税込4,288
8日以内出荷

1台
3,898 税込4,288
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)3枚刃ラムダッシュ
旅行・出張時に便利なコンパクトモデルです。リニアモーター高速駆動。パワフルかつスピーディーに剃り上げます。内刃をダイレクトに往復駆動し、パワーロスなく、高速化します。30°鋭角ナノエッジ内刃は硬いヒゲをスパッとカットします。マルチフィットアーク刃は丸みを帯びた刃面が、肌にムリなく密着します。刃のあたるすべてのポイントで深剃りできます。ヒゲセンサーは肌への余分な負担を低減します。ヒゲの濃さをセンシングして自動でパワーコントロールします。シャープトリマーはスピーディーにプレシェービングします。スイッチロック(電子式)は誤操作を防ぐ「スイッチロック(電子式)」です。充電は3段階充電で残量表示ランプ/充電催促音が表示されます。
付属品ポーチ、専用オイル、掃除用ブラシ 質量(g)約150 電圧(V)AC100~240(自動電圧切替付) 消費電力(W)約10(AC100V充電時) 電源充電・交流式(急速1時間充電) 表示3段階充電残量表示 機能スイッチロック、スリット刃、パワーコントロール(ヒゲセンサー)、マルチフィットアーク刃、リニアモーター駆動(約13000ストローク/分) 刃の種別外刃:ステンレス刃物鋼3枚刃、内刃:ナノエッジ30° バッテリーLi-ion(リチウムイオン)充電池 充電方式ACアダプター充電 アズワン品番69-6002-39 本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm)12.8×6.5×4.3 使用可能日数フル充電し1日1回約3分間の使用で約14日間使用可能(ドライ剃りの場合) 洗浄音波洗浄モード
1個
16,498 税込18,148
5日以内出荷

ナビ連動専用 アンテナダッシュボード置き型タイプ
1台
34,980 税込38,478
翌日出荷

1台
7,798 税込8,578
8日以内出荷

1台
3,780 税込4,158
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ラムダッシュ 3枚刃(赤)
1.3枚刃×リニアモーター約13,000ストローク/分=約39,000カットアクション/分でパワフルに剃りきる・3枚刃と高速リニアモーターを搭載2.密着スイングヘッド・「左右」に30°可動するヘッドが顔にしっかり密着して多くのヒゲをとらえる3.ウォータースルー洗浄・外刃をはずさずに、ヒゲクズを簡単に洗い流せる「ウォータースルー洗浄」搭載・充電スタンド付き
1台
14,180 税込15,598
8日以内出荷

1台
6,890 税込7,579
8日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ラムダッシュ 3枚刃(青)
1.3枚刃×リニアモーター約13,000ストローク/分=約39,000カットアクション/分でパワフルに剃りきる・3枚刃と高速リニアモーターを搭載2.密着3Dヘッド・ヘッド部が「前後」「左右」「上下」に可動・頬や顔の凹凸にしっかり密着して深剃り3.ウォータースルー洗浄・外刃をはずさずに、ヒゲクズを簡単に洗い流せる「ウォータースルー洗浄」搭載
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

Panasonic(パナソニック)ラムダッシュ3枚刃 240V
全自動洗浄充電器を搭載したラムダッシュトップグレードのお風呂でも使えるメンズシェーバーです。スイッチひとつで洗浄、加熱乾燥、99%の除菌が可能、手間をかけず毎日清潔にご使用いただけます。リニアモータ搭載でパワフルに剃りきる。ラムダッシュこだわりの「3枚刃システム」と約13000ストローク/分のリニアモーター駆動により高いシェービングのポテンシャルを発揮。濃いヒゲもしっかり深剃りします。まるみを帯びた刃面が肌に無理なく均一に密着し、剃り残しや肌負担を軽減します。前後・左右・上下に可動する3Dヘッドで頬や顔の凹凸にしっかり密着。しっかり深剃り。外刃を外さずにヒゲクズを洗い流せるウォータースルー洗浄が可能。お手入れも簡単です
仕様パワーコントロール:ラムダッシュA1(センシング約216回/秒) 付属品全自動洗浄充電器、ACアダプター、ポーチ、専用洗浄剤1個、専用オイル、掃除用ブラシ 質量(g)185(キャップ除く) シリーズラムダッシュ 消費電力(W)約10(AC100V充電時・交流式使用時/全自動コース時) 電源AC100-240V 充電・交流式 急速1時間充電(リチウムイオン充電池内蔵) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:16.8×7.2×5.2、全自動洗浄充電器:17.5×9.5×9.4 表示充電最速・表示ランプ/電子式スイッチロック 刃の種別トリマー刃/深剃り刃/マルチフィットアーク刃/外刃:ステンレス刃物鋼3枚刃、内刃:30°鋭角ナノエッジ内刃、ヘッド部:密着3Dヘッド、フロート刃機構、シャープトリマー 使用時間フル充電し1日1回3分使用で約14日間 使用充電器全自動洗浄充電器、ACアダプター 商品タイプ本体 防水IPX7基準検査クリア 洗浄全自動洗浄充電器、音波洗浄モード、本体丸ごと清潔水洗い、ウォータースルー洗浄
1個
22,900 税込25,190
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ラムダッシュ3枚刃 240V
全自動洗浄充電器を搭載したラムダッシュトップグレードのメンズシェーバーです。スイッチひとつで洗浄、加熱乾燥、99%の除菌が可能、手間をかけず毎日清潔にご使用いただけます。リニアモータ搭載でパワフルに剃りきる。ラムダッシュこだわりの「3枚刃システム」と約13000ストローク/分のリニアモーター駆動により高いシェービングのポテンシャルを発揮。濃いヒゲもしっかり深剃りします。まるみを帯びた刃面が肌に無理なく均一に密着し、剃り残しや肌負担を軽減します。前後・左右・上下に可動する3Dヘッドで頬や顔の凹凸にしっかり密着。しっかり深剃り。外刃を外さずにヒゲクズを洗い流せるウォータースルー洗浄が可能。お手入れも簡単です。充電交流式のため、電源の無い場所でも使用でき忙しい朝にも便利にご使用いただけます。
仕様パワーコントロール:ラムダッシュA1(センシング約216回/秒) 付属品全自動洗浄充電器、ACアダプター、ポーチ、専用洗浄剤1個、専用オイル、掃除用ブラシ 質量(g)185(キャップ除く) シリーズラムダッシュ 消費電力(W)約10(AC100V充電時・交流式使用時/全自動コース時) 電源AC100-240V 充電・交流式 急速1時間充電(リチウムイオン充電池内蔵) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:16.8×7.2×5.2、全自動洗浄充電器:17.5×9.5×9.4 表示充電最速・表示ランプ/電子式スイッチロック 刃の種別トリマー刃/深剃り刃/マルチフィットアーク刃/外刃:ステンレス刃物鋼3枚刃、内刃:30°鋭角ナノエッジ内刃、ヘッド部:密着3Dヘッド、フロート刃機構、シャープトリマー 使用時間フル充電し1日1回3分使用で約14日間 使用充電器全自動洗浄充電器、ACアダプター 商品タイプ本体 防水IPX7基準検査クリア 洗浄全自動洗浄充電器、音波洗浄モード、本体丸ごと清潔水洗い、ウォータースルー洗浄
1個
22,900 税込25,190
7日以内出荷


Panasonic(パナソニック)ラムダッシュ 3枚刃(シルバー)
1.3枚刃×リニアモーター約13,000ストローク/分=約39,000カットアクション/分でパワフルに剃りきる・3枚刃と高速リニアモーターを搭載2.密着3Dヘッド・ヘッド部が「前後」「左右」「上下」に可動・頬や顔の凹凸にしっかり密着して深剃り3.ウォータースルー洗浄・外刃をはずさずに、ヒゲクズを簡単に洗い流せる「ウォータースルー洗浄」搭載
1台
21,980 税込24,178
8日以内出荷

1個
4,990 税込5,489
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)次亜塩素酸 空間除菌脱臭機
自動給水&塩タブレット自動投入で、日々のメンテナンスが不要 自動運転機能:室内のニオイ・温湿度に応じて最適な風量にします。 電解強度調整機能:次亜塩素酸の生成量を選ぶことができます。 明るさ調整機能:前面サインやランプがまぶしい時に暗くできます。 運転サイン:空気の汚れや運転状態をサインでお知らせ。お手入れ時期お知らせランプ:お手入れの7日前になると「7日」ランプが点灯します。3日前、1日前になるとそれぞれのランプが点灯し、運転開始から30日経つと、ランプが点滅して運転を停止します。
仕様【消費水量(mL/h)】強:425、中:300、静音:220 付属品電動弁1個、ジョイント組1個、ナイロンプラグ(アンカー)4本、トラスタッピングねじ(Φ4×45)スタンド用4本、平座金4個、ねじ(M4×8)コードクリップ用2本、目隠し板(内部配線)用4本、タッピングねじ(Φ4×14)電動弁カバー用2本、手締めねじ目隠し板(ストレーナー部)用4本、電動弁カバー・ケース、塩タブレット(約300粒入)2本、コードクリップ2個、目隠し板2枚 質量(kg)1.7(電動弁除く) 消費電力(W)強:53、中:25、静音:16 電源コード(m)1.7 適合床面積26畳(~43m2)
1台
359,800 税込395,780
3日以内出荷

衛生管理・ニオイ対策が求められるさまざまな空間に。
1台
259,800 税込285,780
7日以内出荷

1枚
3,998 税込4,398
3日以内出荷

本体内で次亜塩素酸(電解水)を生成、吸い込んだ室内の空気を除菌・脱臭。揮発した次亜塩素酸が付着菌を抑制。加湿量を制御できる遠心破砕方式加湿ユニット搭載。加湿量と除菌脱臭強度はリモコンで切替可能。HEPAフィルター内蔵。給気口と吸込口をそれぞれ最大8か所まで設置可能。リモコン1台で最大8台まで運転可能。水道直結に関する水道法基準適合:JET認証(認証番号:W016-20034-270)
適合床面積~125平方メートル
1台
699,800 税込769,780
3日以内出荷