64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファクトライン20は小規模分岐用ダクト。単相電源が1回路取り出せます。 JIS-C-8366に適合
用途タスクライトやコンセントの電源として最適。 照明器具用プラグを使用して照明器具を取り付けることもできます。
1個
3,490 税込3,839
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

内部に4本の導体が収納されており、単相・3相いずれの電源でも取り出せる構造になっています。
クリームグレイ 仕様4P30A300V・E付 適合規格(PS)E
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上段3P回路用のターミナルプラグです。
用途ファクトライン100・60共通 クリームグレイ
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上段3線は3相3線または単相3線用。下段2線は単相電源用に使用します。アースはダクトのケースを利用しています。
クリームグレイ 付属品保護キャップ 定格3P60A300V・E付+2P20A300V・E付
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下段の2P回路用抜け止めコンセントプラグです。(100V専用)
用途ファクトライン100・60共通 仕様2P15A125V抜け止め トラスコ品番818-5434 質量(kg)0.07 適合規格(PS)E JIS規格JIS C8366
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

動力電源や単相電源の取り出しに使用します。2P型・3P型・4P型があります。2P型には、導体の上段から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
用途ファクトライン30専用 質量(kg)0.08 クリームグレイ 定格15A300V・E付 適合規格(PS)E
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源を手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
用途ファクトライン30専用 (プラグ)クリームグレイ(コンセント)オフホワイト 全長(mm)約800~1800 質量(kg)0.73 適合規格(PS)E
1個
特価
11,880 税込13,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

上段3P回路用のターミナルプラグです。
用途ファクトライン100・60共通 クリームグレイ 質量(kg)0.94 定格3P 200V・E付 ブレーカBBW-30CM型内蔵
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ファクトライン60 本体
上段3線は3相3線または単相3線用で、下段2線は単相電源用に使用します。 保護キャップ付です。 アースはダクトのケースを利用してます。
長さ(mm)3000 質量(kg)9.1 定格3P60A300V・E付+2P20A300V・E付
1個
31,980 税込35,178
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ファクトライン100本体
上段3線は3相3線または単相3線用。下段2線は単相電源用に使用します。アースはダクトのケースを利用しています。
クリームグレイ 付属品保護キャップ 定格3P100A300V・E付+2P20A300V・E付
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ファクトライン100 本体
上段3線は3相3線または単相3線用で、下段2線は単相電源用に使用します。 保護キャップ付です。 アースはダクトのケースを利用してます。
定格3P100A300V・E付+2P20A300V・E付
1個
39,880 税込43,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ファクトライン本体から単相100Vコンセント電源を手元に降ろしたい場合に。(本体から最大約1.8m)
用途ファクトライン20用 全長(mm)800~1800 プラグ:ホワイト、コンセント:セラミックホワイト 定格接地2P15A125V
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15Aまたは20A分岐回路にて単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。
用途ファクトライン30専用 クリームグレイ 仕様2P15A125V抜け止め 質量(kg)0.05 適合規格(PS)E
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下段2P回路用コンセントプラグで、コンセントを手元(ダクトから最大約1.8m)まで降ろせます。(100V専用)
用途ファクトライン100・60共通 全長(mm)約800~1800 定格接地2P15A125V
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダクト用の照明器具や、引掛シーリングなどを簡単に接続し、電源が取れるダクトです。空間に合わせて、器具の移動やレイアウト変更も自在です。
用途100V用配線ダクト 仕様2P15A125V
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上段3P回路用で感度電流・容量別に2タイプあります。
用途ファクトライン100・60共通 クリームグレイ 質量(kg)0.94 ブレーカBKW-50S型内蔵
1個
45,980 税込50,578
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンセントを配線ダクトから手もとまでのばせます。
仕様2P15A125V 引張強度N(kgf)50(5)
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下段の2P回路用ターミナルプラグです。
用途ファクトライン100・60共通 クリームグレイ 仕様2P15A300V・E付 トラスコ品番818-5433 質量(kg)0.08 適合規格(PS)E JIS規格JIS C8366
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
579 税込637
当日出荷

ファクトライン30本体の接続に使用します。
仕様4P30A300V・E付 トラスコ品番818-5371 質量(kg)0.08 クリームグレイ 適合規格(PS)E
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

1個
4,398 税込4,838
当日出荷

Panasonic(パナソニック)ファクトライン200本体
3相3線または単相3線用ダクト本体です。アースはダクトのケースを利用しています。
クリームグレイ 定格3P200A300V・E付
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体相互の接続に使用します。電源の引き込みはできません。
仕様2P20A250V・E付 トラスコ品番819-5810 質量(kg)0.1 クリームグレイ 適合規格(PS)E
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

蛍光灯の電源の取り出しに使用します。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。プラグとクランプで構成されており、器具を直付けできます。
用途ファクトライン30専用 仕様2P6A300V・E付 質量(kg)0.05 適合規格(PS)E リード線長さ(mm)480 リード線0.75mm2×2、1.25mm2×1
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ファクトライン本体の端末を閉そくするb阿合に使用します。 付属品接続部カバー×2コ、接続金具×2コ、本体固定ねじ×8コ 種別ファクトライン400 質量(kg)0.5 アイボリーグレイ 種類エンドキャップ
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

本体相互の接続に使用します。電源の引き込みはできません。
用途ファクトライン200 質量(kg)0.12 クリームグレイ
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ファクトライン400用 ジョイナ
用途ファクトライン本体相互の接続に使用します。 セット内容導体継手×3コ、セパレータ×1コ、接続部カバー×2コ、本体固定ねじ×4コ 種別ファクトライン400 質量(kg)1.1 アイボリーグレイ 種類ジョイナ 定格3P400A300V
1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷

1個
659 税込725
当日出荷

1個
2,198 税込2,418
当日出荷

用途ボックスタイプのブレーカ付ターミナルプラグのケーブル固定に使用します。 種別ファクトライン400 質量(kg)0.35 アイボリーグレイ 種類ケーブルサポート
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ファクトライン20用 PLCプラグ
ファクトライン本体の電源ラインを利用して通信機器のネットワークが簡単に構築できます。PLCプラグは簡単に着脱でき、ライン上で移設が可能です。JIS C 8366ライティングダクト(メーカーショップライン)にも設置可能です。
種別ファクトライン20 質量(kg)0.42 ホワイト 種類PLCプラグ
1個
62,980 税込69,278
6日以内出荷

用途ファクトライン本体を造営材に直接取り付ける場合、または吊りボルト(M12、W1/2 別途)で吊り下げる場合に使用します。 適合横向き施工用 種別ファクトライン400 質量(kg)0.3 アイボリーグレイ 種類ハンガー(ボルトなし)ヨコ型 最大間隔(m)ハンガー支持間隔:1.5
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

用途電源をライン端末から引き込む場合に使用します。 種別ファクトライン400 質量(kg)10.8 アイボリーグレイ 種類フィードインキャップ 定格3P400A300V・E付 適合圧着端子200~250mm2
1個
99,980 税込109,978
6日以内出荷

用途三相電源や単相電源の取り出しに使用します。(単3中性線欠相保護はありません。) 適合ファクトライン200専用 種別ファクトライン200 質量(kg)1.35 クリームグレイ 種類漏電ブレーカ付ターミナルプラグ ブレーカ内臓漏電ブレーカ(BKW-50S型)
1個
54,980 税込60,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途三相電源や単相電源の取り出しに使用します。(単3中性線欠相保護はありません。) 適合ファクトライン200専用 種別ファクトライン200 質量(kg)1.35 クリームグレイ 種類モータブレーカ付ターミナルプラグ 定格3P200V・E付 ブレーカ内蔵ブレーカ:0.2kW~7.5kW用モータブレーカ BBW-30CM型
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PLCプラグの下部に取り付けて使用します。無線アクセスポイントやネットワークカメラなどの機器を固定します。
種別ファクトライン20 質量(kg)0.2 ホワイト 種類PLCプラグ器具取付台
1個
4,098 税込4,508
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ファクトライン60 補助本体 L=1m
プラグレバー部の向きをそのままの状態でフィードインキャップとエンドキャップを入れ替える場合は必ずこの補助本体をご利用ください。
トラスコ品番819-6175 長さ(mm)1000 質量(kg)3.3 クリームグレイ 2018年トラスコ掲載ページ3 0874
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

Panasonic(パナソニック)フィードインキャップ
電源を本体の端末から引き込む場合に使用します。
クリームグレイ
1個
4,888 税込5,377
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ファクトライン400本体
ファクトライン400は、三相の高容量負荷電源が取り出せるプラグインダクトです。三相3線式のダクト本体です。プラグインホールピッチ240mm(片側480mm)。プラグのレバーはレッド色です。
種別ファクトライン400 長さ(mm)1000 カバープラグインホールカバー:鉄製、ピッチ240mm(片側480mm)、4ケ所 質量(kg)9.3 アイボリーグレイ 種類本体 定格3P400A300V・E付
1本
64,980 税込71,478
32日以内出荷