20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
会議や講演などで、明瞭な音声を実現。オーソドックスなスピーチ用ハンドマイク。 明瞭度の高いエレクトレットコンデンサーマイクユニット採用。 別売のWX-4451により充電式ワイヤレスマイクとしても使用可能。 ネット内部には音響用抗菌ウレタンを使用してカビ・菌類を低減。
仕様(トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)36 dB SPL以下(Aカーブ) 付属品単3乾電池1本 寸法(mm)Φ52.5×213 質量(g)175(乾電池R6P含む) 使用温度範囲(℃)0~+40 制御方式トーン信号によるASK 仕上ストーンシルバー調樹脂(マンセルN4.5近似色) マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン 消費電流(mA)60(1.5Vにて) 音圧(最大入力)126 dB SPL 使用電池単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451(別売品) 到達距離(m)60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて) 電池寿命約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時] 送信周波数(MHz)806.125~809.750(0.125MHz間隔30波) 変調方式リアクタンス変調方式 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
1台
51,980 税込57,178
当日出荷

1箱
5,698 税込6,268
欠品中

24時間連続再生&コンパクト設計。ワイヤレスヘッドホン 迫力の低音を実現したアコースティック・ベース・コントロール。 ドライバー前後の空気の流れを最適化。大きく振動板を振幅させる低域の再現性を向上させ、歪みの少ないキレのある低音を実現しました。 またBluetoothRの標準コーデックSBCに加えて、高音質AACコーデックにも対応しています。 通勤通学に最適! 長時間再生&軽量・コンパクト設計 ・連続約24時間のワイヤレス再生(SBC) 1回の充電で連続24時間のワイヤレス再生(SBC)を実現。片道1時間の通勤や通学でも1週間以上充電不要です。 ・コンパクト設計 持ち運びに便利な折りたたみ機構を採用。 約130gの軽量設計で 軽い装着感と携帯性を実現しました。 Bluetooth対応ワイヤレスタイプ ・本体ハウジングにリモコン機能搭載 Bluetooth対応のスマートフォンなどとワイヤレスで接続。 再生、選曲の機器操作はもちろん、Siri等の音声アシスタント機能起動、ハンズフリー通話もできます。 対応可能な機能は接続する機器によって異なります。 音声アシスタント機能の音声コマンドについて、詳しくは接続機器の取扱説明書をお読みください。 機器によっては、音声アシスタント機能を使用できない場合があります。
仕様リモコン・マイク対応 付属品USB充電ケーブル(0.5m) 本体質量(g)約130 接続方式Bluetooth マイクロホン機能:有 再生周波数帯域(Hz)20~20000 連続再生時間約24時間 クラス2 プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP 装着方式両耳 イヤホン形状オーバーヘッド型
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネックホルダーでマイクを最適の位置にセット。両手を使いたいプレゼンテーターなどに。 ハンズフリータイプの講師・デモ用マイク。 送信部は、てのひらサイズ。重さ120 g。 ネックホルダー標準装備。 別売のWX-4451により充電式ワイヤレスマイクとしても使用可能に。 クッション効果の高い抗菌剤入りエンジニアプラスチック採用。カビ・菌類を低減。 (別売WX-M210との組み合わせによりヘッドセット形としても使用可能)
仕様(トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)40 dB SPL以下(Aカーブ、SENS1) 付属品単3乾電池1本 寸法(mm)(本体)63×100×23.5、(マイク部)Φ14×25.5、(マイク・本体間ケーブル長さ)700 質量(g)100(本体・乾電池R6P含む)、(マイク部)15g 使用温度範囲(℃)0~+40 制御方式トーン信号によるASK 仕上ダークブルーメタリック樹脂仕上(マンセル2.5PB2/2近似色) マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン 周波数特性100Hz~10kHz(1kHz基準、50μsエンファシス) 消費電流(mA)60(1.5Vにて) 音圧(最大入力) 116 dB SPL(SENS1) 使用電池単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451×1個(別売品) 電波形式F3E、F9W 到達距離(m)60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて) 電池寿命約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時] 送信周波数(MHz)806.125~809.750(0.125MHz間隔30波) 変調方式リアクタンス変調方式 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
1台
56,980 税込62,678
当日出荷

両手を使いながらしっかり声を伝えたい展示会やデモンストレーションなどに。 マイク位置を細かく調整可能。 しっかりホールドする大きめのヘッドパッド。
仕様(トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)40 dB SPL以下(Aカーブ、SENS1) 付属品単3乾電池1本 寸法(mm)(本体)63×100×23.5、(マイク部)Φ10、(中継ケーブル)1050 質量(g)100(本体・乾電池R6P含む)、(マイク部)90<ヘッドセット含む> 使用温度範囲(℃)0~+40 制御方式トーン信号によるASK 仕上ダークブルーメタリック樹脂仕上(マンセル2.5PB2/2近似色) マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン 周波数特性100Hz~10kHz(1kHz基準、50μsエンファシス) 消費電流(mA)60(1.5Vにて) 音圧(最大入力) 116 dB SPL(SENS1) 使用電池単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451×1個(別売品) 電波形式F3E、F9W 到達距離(m)60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて) 電池寿命約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時)]約8時間(WX-4451使用時) 送信周波数(MHz)806.125~809.750(0.125MHz間隔30波) 変調方式リアクタンス変調方式 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
1台
77,980 税込85,778
当日出荷

デジタル高音質で、複数の音声を同時に発信可能 高性能DSPを搭載し、歪み・ノイズを抑えたデジタル高音質化を実現(受信機) 外部入力とミキシング対応により同時に複数の音声送信が可能(送信機) 12チャンネル送受信で多様な用途に対応(送信機・受信機)
付属品タイピン型マイクロホン、単三形NiMH充電式電池×2、ネックストラップ、ミキシング接続コード トラスコ品番146-0776 質量(g)約130(電池含む) スイッチ(操作)電源、マイクバイアス、チャンネル選択、チャンネル切換 電源単三形NiMH充電式電池×2、単三形乾電池×2(アルカリ) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)61.5×171.5×19.5 入力感度Lch -42~-14dBV、Rch -22~6dBV 電池寿命(時間)単三形NiMH充電式電池/15、単三形乾電池/32 送信出力1mW 入力端子マイク入力(Φ3.5mmジャック) 周波数(MHz)322.050-322.400/12ch
1台
52,980 税込58,278
当日出荷

長さ(mm)222 質量(g)約180(乾電池LR6XJ含む) 最大径(Φmm)Φ48(マイクリング取付時Φ52) マイクロホン単一指向性エレクトレット・コンデンサーマイクロホン 使用電池単3形ニッケル水素電池×1本または単3形アルカリ乾電池×1本 接続端子設定保守用:USBマイクロB
1箱
55,980 税込61,578
3日以内出荷

激しい動きをするスポーツインストラクターに。汗に強い専用ケース付。 本体をベルトにしっかり固定できる面ファスナー付バンド。着脱も簡単。 面ファスナー付バンド、ヘッドパッド、ウインドスクリーンを4人分付属。 防滴ケース採用。
仕様(トーン信号)32.768kHz、(空中線電力)2mW、(変調感度)±5kHzFM(92dB SPL 1kHzにて)、(入力等価雑音)40 dB SPL以下(Aカーブ、SENS1) 付属品単3乾電池1本 寸法(mm)(本体)63×100×23.5、(マイク部)Φ10、(中継ケーブル)1050、(防滴ケース)83×110×30 質量(g)100(本体・乾電池R6P含む)、(マイク部)90<ヘッドセット含む>、(防滴ケース部)70<バンド含まず> 使用温度範囲(℃)0~+40 制御方式トーン信号によるASK 仕上ダークブルーメタリック樹脂仕上(マンセル2.5PB2/2近似色)、防滴ケース:濃紺色<光沢>(マンセル5PB2/4近似色) マイクロホン単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロホン 周波数特性100Hz~10kHz(1kHz基準、50μsエンファシス) 消費電流(mA)60(1.5Vにて) 音圧(最大入力) 116 dB SPL(SENS1) 使用電池単3形マンガン乾電池R6P(NB)×1個1.5 Vまたは専用充電池パックWX-4451×1個(別売品) 電波形式F3E、F9W 到達距離(m)60(屋外・ダイバシティ受信機WX-4020B システムにて) 電池寿命約10時間(パナソニック製単3形マンガン乾電池R6P(NB)使用時)[約25時間(パナソニック製単3形アルカリ乾電池LR6(PG)使用時)] 送信周波数(MHz)806.125~809.750(0.125MHz間隔30波) 変調方式リアクタンス変調方式 発振方式水晶制御PLLシンセサイザー方式
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ワイヤレスマイクロホン WX-ST250
ハンドヘルド型のワイヤレスマイクロホン(ダイナミック型)です。 1.9GHz帯DECT準拠方式採用により広いエリアで明瞭度の良い音質を実現し、干渉を受けることが少なく安定した拡声ができます。 外部入力端子に各種音源(パソコン、音楽プレーヤー等)を接続して、ワイヤレスアンテナに送信できます。 充電器(WX-SZ200:別売品)にセットすることで、装着した単3形 充電式ニッケル水素電池を充電できます。 充電は非接触(無接点)方式のため、接点の汚れなどによる接触不良がなく、安定して運用できます。
付属品取扱説明書1冊 保証書1式、動作確認用単3形マンガン乾電池R6P(NB)1本、マイクロホンアダプター(PF1/2)1個、変換ねじ(PF1/2 → W3/8)1個、ソフトケース1個、マイク識別シール1枚 マイクリング(黒・青・赤・橙)各1個 寸法(mm)最大径約 57(マイクリング取付時 約 63)、長さ約253 質量(g)約250(乾電池LR6XJ含む) 表示電源、充電 仕上黒色塗装 マイクロホン単一指向性エレクトレット・コンデンサー(内蔵) 機能ローカットフィルター:200Hz、6dB/oct 周波数特性100Hz~15kHz 使用電池充電池:単3形 ニッケル水素電池×1本、乾電池:単3形 アルカリ乾電池×1 本 電池(推奨) 充電池:パナソニック製 単3形ニッケル水素電池BK-3MCC、乾電池:パナソニック製 単3形アルカリ乾電池 LR6 使用温湿度範囲(温度)5 ℃~ 35 ℃、(湿度)10 % ~ 90 %(結露なきこと) 電池寿命約8時間(単3形ニッケル水素電池BK-3MCC使用時)、約6時間(単3形アルカリ乾電池LR6XJ使用時)、約8時間(単3形アルカリ乾電池LR6NJ使用時)(常温25 ℃連続使用パナソニック製使用) 接続端子設定保守用:USBマイクロ B 外部入力-14dBV ラインインΦ3.5mmステレオミニジャック(モノラルミックス) アンテナ内蔵アンテナ 防滴構造IPx4相当 使用周波数(MHz)1895.616~1904.256
1個
73,980 税込81,378
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ワイヤレスマイクロホン WX-ST210
ハンドヘルド型のワイヤレスマイクロホン(防滴型)です。 1.9 GHz帯DECT準拠方式採用により広いエリアで明瞭度の良い音質を実現し、干渉を受けることが少なく安定した拡声ができます。 防滴構造を採用することにより、IPX4 相当の防滴性能を実現しています。 充電器(WX-SZ200:別売品)にセットすることで、装着した単 3形 充電式ニッケル水素電池を充電できます。 充電は非接触(無接点)方式のため、接点の汚れなどによる接触不良がなく、安定して運用できます。
付属品取扱説明書1冊 保証書1式、動作確認用単3形マンガン乾電池1本、マイクロホンアダプター(PF1/2)1個、変換ねじ(PF1/2 → W3/8)1個、ソフトケース1個、マイク識別シール1枚 マイクリング(黒・青・赤・橙)各1個 寸法(mm)最大径約52(マイクリング取り外し時 約48)、長さ約222 質量(g)約185(乾電池LR6XJ含む) 表示電源、充電 仕上黒色塗装 マイクロホン単一指向性エレクトレット・コンデンサー(内蔵) 機能ローカットフィルター:200Hz、6dB/oct 周波数特性100Hz~15kHz 使用電池充電池:単3形 ニッケル水素電池×1本、乾電池:単3形 アルカリ乾電池×1 本 電池(推奨) 充電池:パナソニック製 単3形ニッケル水素電池BK-3MCC、乾電池:パナソニック製 単3形アルカリ乾電池 LR6 使用温湿度範囲(温度)0 ℃~ 40 ℃、(湿度)10 % ~ 90 %(結露なきこと) 電池寿命約8時間(単3形ニッケル水素電池BK-3MCC使用時)、約6時間(単3形アルカリ乾電池LR6XJ使用時)、約8時間(単3形アルカリ乾電池LR6NJ使用時)(常温25 ℃連続使用パナソニック製使用) 接続端子設定保守用:USBマイクロ B アンテナ内蔵アンテナ 防滴構造IPx4相当 使用周波数(MHz)1895.616~1904.256
1個
59,980 税込65,978
6日以内出荷

充電池パックWX-4451を入れたWX-4100B/4212C/4300B/4360B/4370BおよびWX-4400Cを充電するための充電器 1度にマイク2本をセットして5時間で充電を完了
質量(g)700 電源AC100・50/60Hz・4W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)208×100×108(高さはゴム足含まず) 仕上黒色ABS樹脂、マンセルNI近似色
1個
44,980 税込49,478
5日以内出荷

質量(g)本体:約95(乾電池LR6XJ含む)、マイクロホン部:約20g 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:60×97×20、マイクロホン部:最大径Φ13、長さ22、マイク・本体間ケーブル長さ1000 マイクロホン単一指向性エレクトレット・コンデンサーマイクロホン 使用電池単3形ニッケル水素電池×1本または単3形アルカリ乾電池×1本
1箱
59,980 税込65,978
5日以内出荷

ダウンコンバーター方式のアンテナ。 マイクスタンド等に取付けて使用。 5C-2 Vなど同軸ケーブルを使用。仮設使用に便利(アンテナは最低2本必要です)
質量(g)155(スタンドホルダ含む) 使用温度範囲(℃)-10~+50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×246×27 仕上ABS樹脂OAアイボリー色(マンセル6.5Y7.8/0.9近似色) 電源電圧(V)DC12 消費電流(mA)60 出力インピーダンス(Ω)75 出力周波数(Hz)260M 入力周波数(MHz)806~810帯
1台
25,980 税込28,578
5日以内出荷

ポータブル型のワイヤレス送信機です。有線マイクロホン(別売品)を接続し、ワイヤレスマイクとして使用することができます。 1.9GHz帯DECT準拠方式採用により広いエリアで明瞭度の良い音質を実現し、干渉を受けることが少なく安定した拡声ができます。 電源は単3形 アルカリ乾電池を使用します。USB 電源アダプター(市販品)を使用することもできます。 入力 1の音量レベルを検知して、入力 2~4を自動的に音量を低減する、アッテネーター機能を備えています。
付属品取扱説明書1冊 保証書1式、動作確認用単3形 マンガン乾電池4本 質量(g)約700(乾電池LR6XJ含む) 使用温度範囲(℃)0 ℃~40 ℃ 出力(ライン)不平衡出力:Φ3.5ミニ複式ジャック(L+Rモノラル) 表示電源 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)178×65×200(突起部含まず) 音量主音量ボリューム:入力1~4ミキシング後の音量可変、音量ボリューム:入力1~4の音量可変 仕上パネルカバー:AV ライトグレー色塗装、ケース:ダークグレー色 ABS 樹脂 定格出力-20dBV、600Ω マイクロホン(マイク入力1)平衡入力 :大型複式ジャック、600Ω、入力感度 :-54dBV、(マイク入力2)平衡入力:大型複式ジャック、600Ω、入力感度:-54dBV、(補助入力:3、4)不平衡入力:Φ3.5 ミニ複式ジャック、600Ω/10kΩ、入力感度:-54dBV/-14dBV切換 機能(アッテネーター機能)アッテネーター量切換 :切/小/大、検出感度切換:低/中/高 周波数特性100Hz~15kHz 電池乾電池(単三形アルカリ乾電池×4本)、または、USB給電 電池寿命約24時間(単3形アルカリ乾電池LR6XJ使用時)(常温 25 ℃連続使用パナソニック製使用) アンテナ外付けホイップアンテナ 使用周波数(MHz)1895.616~1904.256
1個
79,980 税込87,978
6日以内出荷

1個
119,800 税込131,780
9日以内出荷

質量(g)約90 電源(V)DC1.5~5.0 ワイヤレスマイクロホン(別売品)より供給 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×255×130 消費電流(A)500μ以下 ケーブル長(mm)約1050
1箱
32,980 税込36,278
11日以内出荷

ワイヤレスマイクロホンWX-ST400(別売品)と接続して使用するヘッドセットマイクロホンです。
付属品取扱説明書1冊、ヘッドパッド(1個は本体装着)2個、ウィンドスクリーン2個、ヘッドパッドカバー2個 適合接続プラグ:Φ2.5mm ミニプラグ 質量(kg)約38 使用温度範囲(℃)5~35 感度-45dBV/Pa(1kHz)(マイク) 仕上バンド部:鋼線 黒色塗装、パッド部:ABS 樹脂 黒色 マイクロホンマイクユニット:単一指向性エレクトレットコンデンサー 周波数特性100Hz~15kHz
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ベビーモニター
パパやママの代わりに赤ちゃんを近くから見守り 変化を教えてくれるベビーモニター。電源ONですぐに使えるカメラ&モニター機のワイヤレスセット。カメラに内蔵されているスピーカーやマイクを通じて声を聞くことや、話しかけることができ、寝室の赤ちゃんを別室から見守れる。赤ちゃんが泣いたら自動でおやすみ音を再生。お休み音:胎内音/心音/ホワイトノイズ/波の音/雨音/子守歌(5種類)。3つのセンサーを搭載。光や音で赤ちゃんの様子や室温の変化をお知らせ。真っ暗でも様子が見やすいナイトモード搭載。赤ちゃんとカメラの距離目安:約50cm~100cm
用途ベビーモニター、ペットモニターとして。温度センサー/マイク付き/ホームネットワーク/設定不要/ベビーカメラ/赤ちゃんカメラ/見守りカメラ/赤外線カメラ/コンパクト/ナイトモード/壁掛け/出産祝い/プレゼント 質量(g)モニター:208、カメラ:224 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)モニター:12.5×4.8×7.9、カメラ:7.7×6.9×12.3 モニタ3.5型カラー液晶ディスプレイ QVGA(320×240)最大10fps カメラ仕様CMOS 30万画素
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷

Windows 11 Pro搭載。持ち運びやすい”大画面/高性能”。現場で安心して使える”頑丈性/セキュリティ”。柔軟な現場運用が可能な”拡張性/長時間駆動”
付属品ACアダプター、バッテリーパック、スタイラスペン(ペン用ケーブル)、取扱説明書、 等 電源(V)入力:AC100~240、50Hz/60Hz、出力:DC15.6、7.05 A(電源コードは100専用) 湿度(%RH)保管:30~90 (結露なきこと) 本体質量(kg)約 2.22 センサー照度センサー 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345.0×272.0×32.8 最大消費電力(W)110 インターフェースUSB 3.2 Gen1 Type-Aポート×1、USB 3.2 Gen2 Type-Aポート×1、USB Type-Cポート(Thunderbolt(TM) 4対応)× 1、 LANコネクター(RJ-45)× 1 、HDMI出力端子× 1 、ヘッドセット端子× 1 メモリー容量16GB ディスプレイ14型 バッテリー電圧(V)10.8 (リチウムイオン) 使用CPUCore i5 防塵・防滴IP53 充電時間(時間)約3(電源オフ時・電源オン時)(バッテリー増設時:約6(電源オフ時・電源オン時)) 耐振動MIL-STD-810H準拠 動作温度(℃)-10~50 バッテリー容量(mAh)公称容量:6500、定格容量:6300 OSWindows Pro 11 セキュリティTPM(TCG V2.0準拠) キーボードOADG 準拠キーボード(86キー):キーピッチ19mm(横)(縦)/タッチパッド、静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応)、タッチ操作モード:指/ペン/手袋 保管温度(℃)-20~60 BluetoothBluetooth v5.3 Class1 動作湿度(%RH)30~80 (結露なきこと) サウンドシステムインテル(R) High Definition Audio 準拠、ステレオスピーカー(Waves MaxxAudio(R)) WAN設定LTE対応(nanoSIMカード+eSIM対応) アスペクト比16:9 パネル静電容量式マルチタッチパネル(指/ペン/手袋)(AR処理) カメラ仕様顔認識対応IRカメラ(カメラカバー付):約200万画素、アレイマイク(AIノイズ除去付き) モデルFull HD(タッチパネル)・ワイヤレスWAN(LTE)モデル 最大輝度(cd/m2)約1000 (平均) エネルギー消費効率(kWh/年)目標年度2022年度 12区分:19.8 SSD512GB 光学ドライブなし 無線LANインテル(R)Wi-Fi 6E AX211 IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(6 GHz帯含む)準拠(5GHzチャンネル帯:W52/W53/W56)、WPA3、WPA2-AES/TKIP対応 落下高さ(cm)90(26方向、合板)、76 落下試験(非動作時、6方向、合板) 輝度(cd/m2)約1 (平均) カードスロットmicroSD メモリーカードスロット/nano SIMカードスロット 駆動時間(時間)JEITA 3.0:約8(動画再生時)/約19.5(アイドル時)、JEITA 2.0:約20 LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷

1)テレビの音声が耳元ではっきり聴こえる「 快聴音+専用スピーカー」 11 mm×34 mmの専用スピーカー搭載で、ネックスピーカーに不足しがちな低音域を量感豊かに再現。さらに、人の 声を強調する「快聴音」機能により、ドラマやニュースの音声が聴き取りやすくなります。 2)マイク搭載 、ボタン1つで接続機器が選べるから在宅ワークに便利 オンライン会議やハンズフリー通話に便利な「マイク」搭載。また、ボタンを押すだけで付属のワイヤレス送信機と Bluetooth接続機器の切り換えが簡単にできる「無線切換」機能搭載により、テレビやスマートフォン・パソコンなど目 的に合った使い方が可能です。その他、接続状態が一目でわかる「LED表示」付きなど、在宅ワークがより快適になります。 3)キッチン水がかかりやすい場所でも使える「防滴仕様(IPX4相当)」をはじめ、約13時間の長時間再生、充電端子は方向を 気にせず挿入しやすい「USB Type-C」採用、アルコール除菌シートなどによるお手入れに対応他、便利な機能が充実。
1個
17,980 税込19,778
46日以内出荷