2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレスにΦ125mmが登場。 18Vパワーを生かして作業効率アップ。 圧倒的パワーの大型モーター採用。 狭所で取り回しやすいコンパクトボディ。 安全性向上に配慮し、サポート機能を充実。 鉄粉・ほこり、雨・水に強い、優れた防塵・耐水設計。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)5 切断能力(mm)(目安・フル充電で)鉄筋(Φ10)約140本、W3/8軟鋼製全ネジ(SS41)(Φ10)約180本 充電時間(分)実用充電/約48、フル充電/約60 砥石寸法(Φmm)外径研削用/125、切断用/125 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)345×105×141 (電池パック装着時・補助ハンドルを除く) 本体質量(kg)2.35kg(電池パック装着時・補助ハンドルを除く) 充電器電圧(V)AC100 50/60Hz 充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 充電器質量(g)900 消費電力(W)充電器/198 砥石寸法(mm)研削用/外径:125mm・厚さ:6mm・穴径22mm、切断用/外径:125mm・穴径22mm 防塵防水性能IP56 仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 付属品プラスチックケース(EZ9661)、急速充電器(リチウムイオン専用)(EZ0L81)、電池パック18V 5.0Ah(EZ9L54)×2、グラインダー125トイシカバー(研削用)(EZ46A2K3747)、グラインダー125ディスクフランジ(EZ46A2K1167)、グラインダー125クランプナット(EZ46A2K0207)、グラインダー100カーボンブラシ(EZ9X240)、グラインダー125トイシ着脱用スパナ(EZ46A2S7867)、補助ハンドル(EZ4640K3237) トラスコ品番776-5606 長さ(mm)345 幅(mm)141 (電池パック装着時・補助ハンドルを除く) 質量(kg)2.35kg(電池パック装着時・補助ハンドルを除く) 高さ(mm)105 電圧(V)18 砥石径(Φmm)研削用/125、切断用/125
1台
73,980 税込81,378
5日以内出荷

コードレスにΦ125mmが登場。 18Vパワーを生かして作業効率アップ。 圧倒的パワーの大型モーター採用。 狭所で取り回しやすいコンパクトボディ。 安全性向上に配慮し、サポート機能を充実。 鉄粉・ほこり、雨・水に強い、優れた防塵・耐水設計。
バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 切断能力(mm)(目安・フル充電で)鉄筋(Φ10)約85本、W3/8軟鋼製全ネジ(SS41)(Φ10)約110本 充電時間(分)実用充電/約48、フル充電/約60 砥石寸法(Φmm)外径研削用/125、切断用/125 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)333×105×141(電池パック装着時・補助ハンドルを除く) 本体質量(kg)2.15kg(電池パック装着時・補助ハンドルを除く) 充電器電圧(V)AC100 50/60Hz 充電器機能急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 充電器質量(g)900 消費電力(W)充電器/198 砥石寸法(mm)研削用/外径:125mm・厚さ:6mm・穴径22mm、切断用/外径:125mm・穴径22mm 防塵防水性能IP56 仕様急速充電器/充電状態表示、充電器・電池パック異常表示、冷却充電機能、電池判別最適充電機能 付属品プラスチックケース(EZ9661)、急速充電器(リチウムイオン専用)(EZ0L81)、電池パック18V 3.0Ah(EZ9L53)×2、グラインダー125トイシカバー(研削用)(EZ46A2K3747)、グラインダー125ディスクフランジ(EZ46A2K1167)、グラインダー125クランプナット(EZ46A2K0207)、グラインダー100カーボンブラシ(EZ9X240)、グラインダー125トイシ着脱用スパナ(EZ46A2S7867)、補助ハンドル(EZ4640K3237) トラスコ品番777-1673 長さ(mm)333 幅(mm)141(電池パック装着時・補助ハンドルを除く) 質量(kg)2.15kg(電池パック装着時・補助ハンドルを除く) 高さ(mm)105 電圧(V)18 砥石径(Φmm)研削用/125、切断用/125
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷