23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類厚鋼電線管 長さ(m)3.66 長さ公差(mm)±5
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内外面とも溶解亜鉛めっきを施し、より耐食性に優れたタイプです。
長さ(m)3.66 表面処理溶解亜鉛めっき 長さ公差(mm)±5
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。 耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66 長さ公差(mm)±5 規格JIS C8305 適合規格(PS)E
1本
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電線管相互の接続に使用します。
材質/仕上鋼管/溶融亜鉛めっき後、電気亜鉛めっき 仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上) JIS規格JIS C8330
1個
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

配管を直角に曲げる箇所に使用します。
材質鋼管製溶融亜鉛めっき 規格JIS C8330 適合規格(PS)E 仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)
1個
特価
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。 アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。 上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類薄鋼電線管 長さ(m)3.66 長さ公差(mm)±5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
65 税込72
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
46 税込51
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類厚鋼電線管用 表面処理鋼管製電気亜鉛めっき 規格JIS C8330 適合規格(PS)E 材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき
1個
149 税込164
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ステンレス配線保護管(厚鋼)
長さ(m)3.66 仕様両端ねじ付き(JIS C8305附属書を適用) 材質SUS304 表面仕上げ#240研磨
1個
94,980 税込104,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)サドル(厚鋼用)
用途厚鋼電線管用 種類厚鋼電線管用 表面処理電気亜鉛メッキ
1個
30 税込33
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
43 税込47
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)キャップ付絶縁ブッシング
材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、キャッピ:プラスチック製 タイプキャップ付 種類厚鋼電線管用
1個
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
63 税込69
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
119 税込131
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)エントランスキャップ 鋳鉄製
屋外よりの引込口などで、垂直に敷設された電線管の先端に取り付け、管内への雨水の浸入を防ぐために使用します。
材質鋳鉄製
1個
特価
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)EGカムコネクタ
材質本体:鋼製電気亜鉛めっき、袋ナット部:亜鉛ダイカスト
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)