104件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類露出形 定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25 開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1) 締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2 力率(投入・遮断電流)0.6~0.7 ねじ寸法M3.5 電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
1台
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
用途モータ直入用 種類露出形 ボタン数2 定格使用電圧(V)AC440 絶縁抵抗(MΩ)5以上 ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 端子ねじM3.5 接続可能電線(mm2)(単線)Φ1.6~Φ2.0(撚り線)5.5 材質(ケース)プラスチック
1台
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類埋込形 定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25 材質(ケース)プラスチック 開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時) 開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1) 端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク) 締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2 力率(投入・遮断電流)0.6~0.7 定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧) ねじ寸法M3.5 準拠規格JIS C4521 接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線) 電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3
1台
1,198 税込1,318
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類露出形 ボタン数2 極数(P)3 定格使用電流(A)30 定格通電電流(A)(220V)16.8 定格使用電圧(V)AC220 定格容量(kW)(AC220V)3.7 材質(ケース)スチール 絶縁抵抗(MΩ)5以上 ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 端子ねじM5 接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0) 商品番号BH13030
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

種類露出形 ボタン数3 極数(P)3 定格使用電流(A)30 定格使用電圧(V)AC220 定格容量(kW)(AC220V)3.7 材質(ケース)スチール ボタン文字FOR(黒)、STOP(赤)、REV(黒) タイプ可逆 標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 外形寸法(mm)H180×W65×D58.5 接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0) 商品番号BH43030
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。 インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
種類埋込形 ボタン数2 材質(ケース)プラスチック ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) タイププレート付 標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
種類埋込形 ボタン数2 極数(P)3 定格使用電圧(V)AC220 材質(ケース)スチール ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) タイプケース付 標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 外形寸法(mm)H120×W68×D52.8 接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
1台
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。 インターロック付「露出形」(ON状態でボックスの開閉は不可)
種類埋込形 ボタン数2 材質(ケース)プラスチック ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) タイププレートなし 標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 接続可能電線(mm2)アップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
1台
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IP65レベルの防塵・防雨構造。 キャブタイヤケーブル配線専用です。
種類露出形/防雨形 ボタン数2 定格容量(kW)(投入・遮断電流)1.25 材質(ケース)プラスチック 開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時) ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 開閉回数(回)開閉:5、投入:100(10秒に1) タイプPW-2 端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク) 付属品ケーブル支持用パッキン2点(パッキンA/内径11mm、パッキンD/内径9.5mm) 材質AES樹脂(カバー・函)、フェノール樹脂(器台)、ポリアセタール樹脂(釦)、銅合金(導電部)、銀合金(接点)、合成ゴム(パッキン)、ステンレス、鋼(ネジ類) 締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2 力率(投入・遮断電流)0.6~0.7 適合ケーブルパッキンA使用時/2種キャブタイヤケーブル(0.75mm2×3心)、パッキンD使用時/ビニールキャブタイヤケーブル(0.75mm2×3心) 定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧) 接点構成1a+1b ねじ寸法M3.5 準拠規格日本工業規格(JIS S 4521、JIS C 8306、JIS C 0920)、電気用品安全法、IEC規格(IEC529) 接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線) 電流容量(A)(投入・遮断電流)200V・50、(接点)AC250V以下/5、AC600V以下/3 商品番号BM28300N
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

1個
649 税込714
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

動作確認(ON)用パイロットランプ内蔵(15mA~1.5Aで点灯)で、省力配線ができます。ネームカードの取替えが自由にでき便利です。(操作用押釦も同様)。結線図の端子1~3間で1.5A通電時、電圧降下が約1Vあります。
種類露出形 ボタン数2 定格使用電流(A)0.015~1.5 定格使用電圧(V)AC24~600 材質(ケース)プラスチック 開閉寿命(回)機械的寿命:100万以上/電気的寿命:50万以上(開閉頻度1200回/時) ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 端子ねじM3.5 締付トルク(N・m)1.2 接点構成1a+1b 耐電圧AC2500V 1分間 準拠規格JIS C4531 取得規格電気用品安全法 質量(kg)0.16
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
349 税込384
当日出荷


1個
2,898 税込3,188
当日出荷

電磁開閉器などの操作用押釦です。負荷を直接入切する場合は、押釦開閉器をご使用ください。
種類埋込形 ボタン数2 定格使用電流(A)0.015~1.5 定格使用電圧(V)AC24~600 開閉寿命(回)(電気的)50万以上/(機械的)500万以上(開閉頻度1200回/時) ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 端子ねじ2-3.5(標準適合・丸形圧着端子)、1.2N・m(12.2kgf・cm)(適正締付トルク) 付属品フルカラープレート3個用(品番:WN6003W010) 締付トルク(N・m)(標準)0.8~1.2 定格50Hz/60Hz(周波数)、600V(絶縁電圧)、15mA(最小ランプ点灯電流) 接点構成1a(釦表示/ON)+1b(釦表示/OFF) ねじ寸法M3.5 準拠規格JIS C4521 接続可能電線(mm2)2(より線)、1.6mm(単線) 電流容量(A)(接点)AC250V以下/1.5、AC600V以下/1.5 商品番号BL6002K
1台
3,698 税込4,068
当日出荷

1個
489 税込538
当日出荷

1個
369 税込406
当日出荷

電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
種類露出形/防雨形 ボタン数2 極数(P)3 定格使用電圧(V)AC220/AC440 材質(ケース)プラスチック 保護等級IP65 ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 標準色(函体)マンセル記号5Y8/0.5(参考値) 接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
1台
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1個
389 税込428
当日出荷


1個
649 税込714
当日出荷

1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷



定格12V 30mA 回路方式片切(ON保持形) タイプパイロットランプ、防沫形プレート、リード線付 結線方式リード線式
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

Panasonic(パナソニック)埋込ネーム押釦D(両切)
定格10A 300V AC 回路方式ネーム押釦D(a接点) 結線方式引締端子式
1個
特価
779 税込857
当日出荷

微少電流タイプの電動シャッタ、ブラインドなどの制御に。
定格電圧(V)DC24 仕様金属枠 マットホワイト 使用温度範囲(℃)-10~40 接点3a 回路方式片切常開形 定格電流(mA)50 適合プレートスイッチプレート・1連用
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)埋込ほたる押釦B(片切)
定格10A 100V AC 回路方式ほたる押釦B(a接点) 結線方式引締端子式
1個
679 税込747
当日出荷

電動機(モータ)を直接入切する手元開閉器です。
定格使用電圧(V)AC220 材質(ケース)スチール ボタン文字ON(黒)、OFF(赤) 標準色(函体)マンセル記号6Y8/1.5(参考値) 接続可能電線(mm2)フルアップ端子5.5(Φ1.6~Φ2.0)
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷


1個
549 税込604
3日以内出荷

SOーSTYLE 埋込押釦SW常開形(a接点)
仕様適用取付枠:WNS3730等 SO-STYLE 取付枠 系列、WN3900 フルカラー埋込ミニ取付枠 定格10A/300V/AC 適合規格電気用品安全法(特定電気用品)、JIS C 8304(屋内小形スイッチ)に適合 回路方式常開形(a接点) 適合電線600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル Φ1.6、Φ2 Cu単線専用 表面仕上げマット仕上げ(シボ加工)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電流範囲1mA~50mA 使用電圧範囲5V~24V 適合電線単線:Φ0.65~Φ1.2、より線:0.5mm2~0.75mm2 適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート(1連用)等 RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力DC 24V 50mA
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

1個
399 税込439
3日以内出荷