「温水機器」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)LD-Pリレー
定格制御容量 5A 277V AC 使用周囲温度:-40~+85℃ 優れた耐熱性、トラッキング性能 EN60695(GWT2-11,GWFI2-12,GWIT2-13)評価済(VDEにて) 小型サイズ:幅(7.2mm)×長さ(20.5mm)×高さ(15.3mm)=IF(K614=K615,M614,"")
用途ボイラー機器、給湯器、エアコン、ファンヒータ、冷蔵庫、電子レンジ 接点構成1a 寸法(mm)20.5×7.2×15.3 質量(g)約4 規格UL/C-UL、VDE、CQC 保護構造プラスチックシール 端子形状プリント基板用端子 接点最大許容電圧(V)AC277/DC30 接点最大許容電流(A)5(AC)/3(DC) 接点定格制御容量(抵抗負荷)AC277V 5A/DC30V 3A
1箱(100個)
12,980 税込14,278
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)AQ-H ソリッドステートリレー
実効オン電流 0.3A、0.6A、0.9A、1.2A対応 DIP8pinパッケージで省スペース化を実現 AC100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 入出力間耐圧 5,000V AC ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え
用途家電市場(エアコン、電子レンジ、洗濯機、温水便座、冷蔵庫、ファンヒータ、クッキングヒータ、炊飯器、加湿器など)、産業機器市場 規格UL/C-UL、VDE
1箱(50個)ほか
4,898 税込5,388
32日以内出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

実効オン電流 0.3A、0.6A、0.9A、1.2A対応 DIP8pinパッケージで省スペース化を実現 AC100V/200Vライン兼用タイプで品種集約が可能 入出力間耐圧 5,000V AC ゼロクロス/非ゼロクロスタイプを品揃え
用途家電市場(エアコン、電子レンジ、洗濯機、温水便座、冷蔵庫、ファンヒータ、クッキングヒータ、炊飯器、加湿器など)、産業機器市場 規格UL/C-UL、VDE
1箱(50個)ほか
3,798 税込4,178
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)