61件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配線ダクトを+字型に接続し、電源を引き込む場合に使用します。(フィードイン端子付)クロス。2P15A-125V(E付)
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)ショップライン ジョイナL
配線ダクトをL型に接続し、電源を引き込む場合に使用します。(フィードイン端子付)右用。2P15A-125V(E付)
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

1個
339 税込373
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体相互の接続に使用します。電源の引き込みはできません。
用途ファクトライン200 質量(kg)0.12 クリームグレイ
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷

建築ラインを引き立てるシャープなデザイン。 シームレスランプのように器具の端まで発光。明るさを絞っても、LEDの粒感を抑えた美しい光を放います。 間接照明にも、ベースライトにも使える直付のあかり。 建築化照明での設置はもちろん、キッチンやダイニングのベースライトとして設置すると空間の方向性が強調され、建築ラインがより際立ちます。
用途建築家照明用 幅(mm)30 ホワイト 高さ(mm)57 電圧(V)100 制御位相制御式:2線式 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 演色指数(Ra)高演色93 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用 配光タイプ全般拡散タイプ LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

建築ラインを引き立てるシャープなデザイン。 シームレスランプのように器具の端まで発光。明るさを絞っても、LEDの粒感を抑えた美しい光を放います。 間接照明にも、ベースライトにも使える直付のあかり。 壁や天井に近づけて設置すれば、造作工事なして、コーブ照明やコーニス照明のような演出が可能。
用途建築家照明用 単体・連結時終端用 長さ(mm)608 幅(mm)30 カバーカバー(乳白つや消し)付 質量(kg)0.9 ホワイト 高さ(mm)62 タイプL600 電圧(V)100 消費電力(W)12.9 制御位相制御式:2線式 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.13 演色指数(Ra)高演色93 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用 配光タイプ片側遮光タイプ LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ショップライン ジョイナT
配線ダクトをT型に接続し、電源を引き込む場合に使用します。(フィードイン端子付)左用。2P15A-125V(E付)
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

「魅せるあかり」と「主張しないデザイン」で、陰影のある豊かなあかり空間をつくる。 薄型デザインで、空間すっきり。 シンプルなデザインで、空間のノイズにならず、壁面に光を広げます。 上下・天井・縦。使い方は、さまざま。 天井面への設置や、縦のラインライトとしての使用もでき、個性的な空間演出が可能です。 より鮮やかな色味に魅せるLED「美ルック」。 照らされたモノが持つ本来の色味をより鮮やかに引き立てるLED照明です。
仕様送り配線不可 取付壁面(縦・横向き)・天井面取付専用 高さ(mm)65 電圧(V)100 制御位相制御式:2線式 材質(カバー)ポリカーボネートカバー付 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 明るさフリー:ライコン別売(ON/OFF使用時ライコン不要) 出しろ(mm)30 演色指数(Ra)高演色93 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

建築ラインを引き立てるシャープなデザイン。 シームレスランプのように器具の端まで発光。明るさを絞っても、LEDの粒感を抑えた美しい光を放います。 間接照明にも、ベースライトにも使える直付のあかり。 壁や天井に近づけて設置すれば、造作工事なして、コーブ照明やコーニス照明のような演出が可能。
用途建築家照明用 長さ(mm)1199 幅(mm)30 質量(kg)1.8 ホワイト 高さ(mm)62 タイプL1200 電圧(V)100 消費電力(W)23 制御位相制御式:2線式 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 端子台カバー(乳白つや消し)、送り用端子台付 入力電流(A)(100V)0.23 演色指数(Ra)高演色93 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用 配光タイプ片側遮光タイプ LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建築ラインを引き立てるシャープなデザイン。 シームレスランプのように器具の端まで発光。明るさを絞っても、LEDの粒感を抑えた美しい光を放います。 間接照明にも、ベースライトにも使える直付のあかり。 建築化照明での設置はもちろん、キッチンやダイニングのベースライトとして設置すると空間の方向性が強調され、建築ラインがより際立ちます。
用途建築家照明用 単体・連結時終端用 長さ(mm)608 幅(mm)30 カバーカバー(乳白つや消し)付 質量(kg)0.8 ホワイト 高さ(mm)57 タイプL600 電圧(V)100 消費電力(W)12.9 制御位相制御式:2線式 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.13 演色指数(Ra)高演色93 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 取付面位置壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用 配光タイプ全般拡散タイプ LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体相互の接続に使用します。電源の引き込みはできません。
仕様2P20A250V・E付 トラスコ品番819-5810 質量(kg)0.1 クリームグレイ 適合規格(PS)E
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷

用途電源を敷設ラインの中間から引き込む場合に使用します。ファクトライン本体相互の接続も同時にできます。 種別ファクトライン400 質量(kg)19.9 アイボリーグレイ 種類センターフィードインジョイナ 定格3P400A300V・E付 適合圧着端子200~250mm2
1個
109,800 税込120,780
31日以内出荷

用途電源をライン端末から引き込む場合に使用します。 種別ファクトライン400 質量(kg)10.8 アイボリーグレイ 種類フィードインキャップ 定格3P400A300V・E付 適合圧着端子200~250mm2
1個
99,980 税込109,978
31日以内出荷

空間に応じたフレキシブルで自由度の高い照明演出が可能。配線ダクトをL型に接続し、電源を引き込む場合に使用します(フィードイン端子付)。
仕様2P15A125V(E付) タイプ左用 電圧(V)125
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途電源をライン端末から引き込む場合に使用します。 適合ファクトライン100専用 種別ファクトライン100 質量(kg)3.1 クリームグレイ 種類ブレーカ付フィードインキャップ 定格3P100A200V・E付+2P20A300V・E付 ブレーカ内蔵ブレーカ:3P100A FR103B型
1個
53,980 税込59,378
31日以内出荷

Home Archi(ホームアーキ)ラインペンダント 一般天井用。手元をスマートに照らすスリムなデザイン。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様L1200タイプ、美ルック・直付タイプ 材質ポリカーボネートカバー(乳白) 長さ(mm)1224 幅(mm)35 取付傾斜天井:45度までの傾斜天井に取付可能 高さ(mm)62 備考ポリカーボネートカバー(乳白)付 取付方式取付型:天井吊下型 電圧(V)100 消費電力(W)23 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern 平均演色評価数高演色Ra93 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売) 入力電流(A)(100V時)0.23 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 調光方式位相制御式(2線式) 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
47,980 税込52,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)ラインブラケット。出しろわずか30mm。壁面・天井に同化し光をまわす。上下・天井・縦、使い方はさまざま。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
材質ポリカーボネートカバー(乳白) 取付壁面(縦・横向き)・天井面取付専用 高さ(mm)65 備考ポリカーボネートカバー(乳白)付 取付方式取付型:天井直付型・壁直付型 電圧(V)100 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern 平均演色評価数高演色Ra93 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売) トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 出しろ(mm)30 調光方式位相制御式(2線式) 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ジョイナ
OSライン相互の接続に使用します。 電源の引き込みはできません。
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【カオスバッテリー】 大容量 最高水準フラッグシップカーバッテリー 充電制御車の省燃費性能を引き出す!大容量・最高水準を実現! 充電制御車はカーバッテリーへの充電時間が短く、充電不足に陥りがちなため、容量に余裕があるカーバッテリーがおすすめです。 業界最高水準の大容量を実現した「caos標準車(充電制御車)用」なら充電制御車でも安心してお使いいただけます。 新液口栓イエロープラグを開発。 (1)雨水が侵入しにくい構造設計。 (2)減液抑制性能とメンテナンス性の両立。 (3)傾いた時に液漏れしにくい新設計プラグ。 カーバッテリーは電気分解や蒸発によりバッテリー液が減少し、液不足のまま使用を続けると短寿命や破損発生リスクが増加します。 「caos標準車(充電制御車)用」は優れた減液抑制性能を発揮し、高い安全性の確保につなげます。 「caos」は品質を徹底的に追求、こだわりの日本製 「caos」はその高性能を維持するため、原料である鉛の加工から組み立てまで、国内生産にこだわり、最新鋭の自動化生産ラインで作られています。 コンサートホールのような体感を、カーオーディオの音質が変わる! 大容量・長もちなど基本性能に優れる「caos」を搭載した車は、 カーオーディオの音も変わります。 強くしっかりとした音質で、コンサートホールなど、会場の空気感や臨場感までも感じることができます。 【安心サポート】 パナソニックだからできるバッテリー購入後の安心保証 (1)保証期間中のバッテリーアガリに対応します・保証期間中のバッテリーアガリ時に無料で駆けつけジャンピング作業し、再始動しなかった場合にはレッカー搬送いたします。※ご利用回数には制限があります。 (2)商品の保証対応の場合は最短で発送いたします・配送時の転倒などで万が一、商品の不備があった場合には代替品を最短当日発送いたします※契約配送会社の休業等により、日数をいただく場合があります。 (3)専用カスタマーセンターがトラブルにお電話でいつでも対応・24時間365日、専用カスタマーセンターが無料でバッテリートラブルのお困りごとに対応いたします。
用途自動車用バッテリー 対象機種パナソニックカーバッテリー(※EN・HV・輸入車用・業務車用バッテリーを除きます。※他メーカー品は対象外です) 内容安心サポート内容:バッテリー専用宅配「転倒防止材」×1式、ec購入証明「シリアルナンバーカード」×1枚
1セット
13,980 税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)トロリール150A本体
ホイスト・クレーンの横行・走行などの一般的な電路はもちろん、回路分割やエンドレス・乗り移りなどの特殊電路も容易に敷設できます。あらゆるラインの移動電路として使用してください。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。集電アームの接触圧力が安定していますので、振動・横ゆれによる集電子の脱線や走行による離線が起こりにくくなっています。施工は簡単。裸トロリー線と同様に片端を固定し、もう一方の端から引締めて、4m以下の間隔でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ。端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包からの引き出しもよけいな道具や手間がいりません。
用途屋内・屋外用 オレンジ(危険色) 定格AC600V 150A 材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル 耐熱温度(℃)75 材質(導体)銅(30mm2)
1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)トロリール60A本体
ホイスト・クレーンの横行・走行などの一般的な電路はもちろん、回路分割やエンドレス・乗り移りなどの特殊電路も容易に敷設できます。あらゆるラインの移動電路として使用してください。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。集電アームの接触圧力が安定していますので、振動・横ゆれによる集電子の脱線や走行による離線が起こりにくくなっています。施工は簡単。裸トロリー線と同様に片端を固定し、もう一方の端から引締めて、4m以下の間隔でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ。端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包からの引き出しもよけいな道具や手間がいりません。
用途屋内・屋外用 オレンジ(危険色) 定格AC600V 60A 材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル 耐熱温度(℃)75 材質(導体)鋼(22.5mm2)+銅(15mm2)
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)トロリール200A本体
ホイスト・クレーンの横行・走行などの一般的な電路はもちろん、回路分割やエンドレス・乗り移りなどの特殊電路も容易に敷設できます。あらゆるラインの移動電路として使用してください。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。集電アームの接触圧力が安定していますので、振動・横ゆれによる集電子の脱線や走行による離線が起こりにくくなっています。施工は簡単。裸トロリー線と同様に片端を固定し、もう一方の端から引締めて、4m以下の間隔でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ。端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包からの引き出しもよけいな道具や手間がいりません。
用途屋内・屋外用 オレンジ(危険色) 定格AC600V 200A 材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル 耐熱温度(℃)75 材質(導体)銅(46mm2)
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電源を敷設ラインの中間から引き込む場合に使用します。ファクトライン30本体相互の接続も同時に行えます。
仕様4P3A300V・E付 トラスコ品番818-5369 質量(kg)0.24 適合規格(PS)E
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)フィードインキャップ
電源をライン端末から引き込む場合に使用します。
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ポーチライト
設備照明コーディネートシリーズ 光のラインが、器具のデザインを引き締めスタイリッシュなポーチを演出。
幅(mm)144 質量(kg)0.9 取付ツマミネジ方式 高さ(mm)147 消費電力(W)6.1 構造防雨型 センサーなし 色温度(K)2700 材質(カバー)アクリル:乳白 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.13 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)123 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面専用取り付け型 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ポーチライト
設備照明コーディネートシリーズ 光のラインが、器具のデザインを引き締めスタイリッシュなポーチを演出。
幅(mm)144 質量(kg)0.9 取付ツマミネジ方式 高さ(mm)150 タイプ段調光省エネ型 消費電力(W)7.1 構造防雨型 機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能 色温度(K)2700 材質(カバー)アクリル:乳白 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 入力電流(A)(100V)0.12 スイッチ動作壁:センサ←→連続点灯 光色電球色 明るさ40形電球1灯器具相当 出しろ(mm)123 センサー感知範囲(全方向)20° 演色指数(Ra)83 取付面位置壁面専用取り付け型 調光の可否不可 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電源を敷設ラインの中間から引き込む場合に使用します。本体相互の接続も同時に行えます。
仕様3P200A300V・E付 付属品圧着端子(100-8S)3個 質量(kg)3.8 適合ノックアウト径(Φmm)(側面)65・77
1個
78,980 税込86,878
3日以内出荷

電源を敷設ラインの中間から引き込む場合に使用します。本体相互の接続も同時に行えます。
用途ファクトライン100.・60共通 仕様3P100A300V・E付+2P20A300V・E付、38mm2 圧着端子付 トラスコ品番819-6176 質量(kg)2.4 適合ノックアウト径(Φmm)(側面)8.8×1・21.5×1
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷

Home Archi(ホームアーキ)ラインライト 全般拡散。建築を引き立てるスマートな光。影のないシームレスな美しい光。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
適合建築化照明用 材質カバー(乳白つや消し) 幅(mm)30 取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用 備考カバー(乳白つや消し) 取付方式取付型:天井直付型・壁直付型・据置取付型 電圧(V)100 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern 平均演色評価数高演色Ra93 対応送り用端子台:付 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売) トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 調光方式位相制御式(2線式) 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。 パナソニック独自の光のスペクトル制御技術で、色の見え方をコントロール。物や肌、植物などの本来の色味をより美しく引き立てます。
用途100V配線ダクト用 長さ(mm)125 幅(mm)灯具部:76 質量(kg)0.5 取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 照射方式可動型 演色指数(Ra)高演色95 調光の可否不可 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)ラインライト 全般拡散。建築を引き立てるスマートな光。影のないシームレスな美しい光。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様L600タイプ、美ルック・単体・連結時終端用 適合建築化照明用 材質カバー(乳白つや消し) 長さ(mm)608 幅(mm)30 質量(kg)0.8 取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用 高さ(mm)57 備考カバー(乳白つや消し) 取付方式取付型:天井直付型・壁直付型・据置取付型 電圧(V)100 消費電力(W)12.9 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern 平均演色評価数高演色Ra93 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売) 入力電流(A)(100V時)0.13 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 調光方式位相制御式(2線式) 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)ラインライト 片側遮光。建築を引き立てるスマートな光。影のないシームレスな美しい光。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様L600タイプ、美ルック・単体・連結時終端用 適合建築化照明用 材質カバー(乳白つや消し) 長さ(mm)608 幅(mm)30 質量(kg)0.9 取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用 高さ(mm)62 備考カバー(乳白つや消し) 取付方式取付型:天井直付型・壁直付型・据置取付型 電圧(V)100 消費電力(W)12.9 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern 平均演色評価数高演色Ra93 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売) 入力電流(A)(100V時)0.13 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 調光方式位相制御式(2線式) 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Home Archi(ホームアーキ)ラインライト 片側遮光。建築を引き立てるスマートな光。影のないシームレスな美しい光。本来の色味をより美しく引き立てる<美ルック>
仕様L1500タイプ、美ルック 適合建築化照明用 材質カバー(乳白つや消し) 長さ(mm)1494 幅(mm)30 質量(kg)2.1 取付壁面(縦・横向き)・天井面・据置取付専用 高さ(mm)57 備考カバー(乳白つや消し) 取付方式取付型:天井直付型・壁直付型・据置取付型 電圧(V)100 消費電力(W)29 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 分類デザイン:StylishModern 平均演色評価数高演色Ra93 対応送り用端子台:付 時間光束維持:40000時間(光束維持率:70%) コントロール適合ライト:リビングライコンNQ28752WK(別売、リビングライコンNQ28752SK(別売、リビングライコンNQ28732WK(別売、リビングライコンNQ28732SK(別売、リビングライコンNQ28751WK(別売、リビングライコンNQ28751SK(別売、リビングライコンNQ28771W(別売、リビングライコンNQ28771H(別売、LED埋込調光スイッチB(ロータリー式)WT57511W(別売、LED埋込調光スイッチC(ロータリー式)WTC57521W(別売、LED埋込調光スイッチ(ロータリー式)(3.2A)WTC57523W(別売) 入力電流(A)(100V時)0.29 トランスランプ:LED内蔵、電源ユニット内蔵 調光方式位相制御式(2線式) 配光タイプ拡散タイプ LED交換不可
1台
30,980 税込34,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

濃密泡でお肌にやさしく手洗顔より20倍キレイ。洗顔ブラシ使用時ドレナージュ泡洗顔で、フェイスラインを引き上げながら洗顔。小鼻まわりの黒ずみや皮脂もかんたんケア
1台
22,900 税込25,190
8日以内出荷

1台2役のマルチインパクトが「デュアル」で登場。 本格ドリルで穴あけに強い! 「High」「Low」備えた本格ドリル。使いやすさを追求。 手袋をしていても滑りにくいビットホルダーカバーを採用。 ネジ締め部、穴あけ部を明るく照らすLED付。 腰のベルトに掛けられる引掛けフック付。
質量(kg)【18V・5h取付時】1.9【18V・3h取付時】1.7【14V・5h取付時】1.8 ねじ締め能力【18V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約480本テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約980本(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約1200本【18V・3h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約270本テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約500本(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約700本【14V・5h】(インパクトモード)木ネジ・米松(Φ4.2×75mm)約350本テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約920本(ドリルドライバーHighモード)サッシ用ネジ・米松+サッシ(Φ4.1・板厚25mm+サッシ厚1mm)約960本 穴あけ能力【18V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約28穴[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約22穴[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約135穴【18V・3h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約17穴[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約14穴[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約80穴【14V・5h】[ドリルドライバーHigh]ホールソー・SPC(Φ21・板厚1.6mm)約22穴[ドリルドライバーLow]ホールソー・SPC(Φ33・板厚1.6mm)約19穴[ドリルドライバーHigh]木工・米松(Φ18・板厚120mm)約100穴 ボルト締め能力【18V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約350本【18V・3h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約210本【14V・5h】(インパクトモード)ボルト(M12×25mm・板厚10mm、高力ボルト)約310本 チャックワンタッチビットロック方式(段付けまで:寸法13mm) クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])ドリルドライバモード地:21段階切替(約0.7~4.4[7w45]まで約0.2[2]きざみ) 振動3軸合成値(m/s2)7.5
1台
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 1灯ずつ照射角度の調整ができます。 天井への取り付けも可能です。 本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。 パナソニック独自の光のスペクトル制御技術で、色の見え方をコントロール。物や肌、植物などの本来の色味をより美しく引き立てます。
幅(mm)216 質量(kg)1.2 取付壁面・天井面・据置取付専用 高さ(mm)125 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 明るさ60形電球2灯器具相当 出しろ(mm)147 照射方式可動型 演色指数(Ra)高演色95 調光の可否不可 照射面近接限度(cm)10 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2015年度グッドデザイン賞受賞 【基本機能】 電子スピードコントロール:回転速度を滑らかに調節。長いネジ締めの際にもセンター決めがしやすい仕様です。 正転・逆転:回転方向が切り換えられ、締める時はもちろん、緩める時もラク。 ブレーキ:スイッチOFFですぐストップする、安全性に配慮した機能です。 【世界最短(※)117.8mm】 狭所、足場で取り回しがラク。 ヘッド先端より電池を10mm後方に配置し、作業しやすさに配慮しました。 (※充電インパクトドライバー14.4V/18Vクラスにおいて(2015年1月5日現在/メーカー調べ) 【長時間作業でも疲れにくい】 グリップのほぼ中心に重心があるセンターバランス設計。長時間作業の疲れを軽減します。 【締めやすさを革新】 芯ブレを抑制しカムアウトを軽減。 ハンマーはバネのチューニングと魚道の最適化で打撃時の衝撃を抑制し、カムアウトを低減しました。 駆動部カバーには、芯ブレの少ない軸受方式を採用。110mmのロングビット先端で、振動幅はわずか約1.4mmです。(メーカー調べ) 【スピードコントロール】 スイッチの引き始めに回転が速すぎたり、引き絞った時に急激に回転が上昇しない、滑らかなコントロールを実現しました。 【長く使えて経済的】 ブラシレスモーターにより、従来ブラシモーターと比較して寿命が約2倍になりました。ハイブリッドスイッチを採用し、従来メカスイッチと比較してスイッチ寿命も約2倍に。 (メーカー調べ) 【M12高力ボルト30,000本以上の耐久性】 モーター軸折れ、スイッチ不良などを低減します。 モーターには、軸折れを防ぐためにΦ5mmの太径の軸を採用し、強度を確保しました。 スイッチ振動部には金属を採用し、摩耗に対する強度を確保。 アンビルは材質を見直して強度をアップ。耐衝撃性をさらに向上しました。 【あらゆる作業で締めやすさを追求】 「テクス用モード」を新搭載。スイッチ操作では加減しにくい短めのテクスネジ締めに適したチューニングで、ネジ頭が飛ぶのを低減しました。 強モード:長いネジ締め、ボルト締めに 中モード:化粧材などのネジ締めに 弱モード:石膏ボードなどへの仕上げのネジ締めに テクス用モード:盤や配管支持具などのテクスネジ締めに 【防水「IP56」】 だから、タフ。急な雨にもあわてずに済みます。
用途カウンターの造作、収納設備の固定、床下での補修作業などに。 足場の組み立て・解体、足場での外壁板金工事や器具取付などに。 既存設備・配管などがある入り組んだ場所での作業に。 質量(kg)(別売電池パック装着時)(18V 3.0Ah) 1.5、(18V 5.0Ah)1.7、(18V 4.2Ah)1.65、(14.4V 5.0Ah)1.6、(14.4V 4.2Ah) 1.55、(14.4V 2.0Ah)1.3 チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法13) 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)(別売電池パック装着時)(18V 3.0Ah) 118×226×66、(18V 5.0Ah) 118×242×66、(18V 4.2Ah) 118×242×66、(14.4V 5.0Ah) 118×234×66、(14.4V 4.2Ah) 118×234×66、(14.4V 2.0Ah) 118×220×66 適合純正電池型番EZ9L54、EZ9L53、EZ9L51、EZ9L48、EZ9L47、EZ9L46、EZ9L45 使用充電器EZ0L81 振動3軸合成値(m/s2)13.2
1台
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。 本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。 パナソニック独自の光のスペクトル制御技術で、色の見え方をコントロール。物や肌、植物などの本来の色味をより美しく引き立てます。
用途100V配線ダクト用 長さ(mm)125 幅(mm)灯具部:76 質量(kg)0.5 取付天井付・壁付(ダクト横向き)取付専用 制御位相制御式:2線式 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 照射方式可動型 演色指数(Ra)高演色95 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)トロリール300A 本体
トリリール(絶縁トロリー)。100mまでつなぎ目なしでスピード施工。裸トロリーと同様、片端を固定し、もう一方の端から引き締めて、標準施設では4m以下の管管でハンガーで支持するだけ。そのうえ、本体のハンガーへの着脱はワンタッチ、端末引き締めは簡単なノックピン方式。梱包から引出しもよけいな道具や手間がいりません。現場で簡単にラインに合わせた切断・水平曲げ加工ができます。
種別トロリール オレンジ(危険色) マンセル記号2.5YR6/13 種類300A 本体 定格600V 300A 材質(絶縁体)絶縁シース:硬質塩化ビニル(耐熱95℃) 使用場所屋内・屋外用 材質(導体)銅(70mm2)
1巻
49,980 税込54,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトで使いやすいLED一体型。 コンパクトに抑えた器具サイズだから、空間のノイズになりません。 1灯ずつ照射角度の調整ができます。 天井への取り付けも可能です。 調光タイプは適合ライコンとの組み合わせで100%~約1%の調光可能。シーンに合わせて、細やかなあかり演出が可能です。 本来の色味より美しく照らすLED「美ルック」をラインアップ。 パナソニック独自の光のスペクトル制御技術で、色の見え方をコントロール。物や肌、植物などの本来の色味をより美しく引き立てます。
幅(mm)216 質量(kg)1.2 取付壁面・天井面・据置取付専用 高さ(mm)125 制御位相制御式:2線式 ランプの種類LED 光源寿命40000時間 明るさ60形電球2灯器具相当 出しろ(mm)147 照射方式可動型 演色指数(Ra)高演色95 調光率(%)100~1(適合ライコン(別売)との組み合わせで調光可能) 照射面近接限度(cm)10 配光タイプ拡散 LED交換不可 電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)