98件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エボルタ乾電池 単4形 Panasonic(パナソニック) 動画あり
全ての電流域で高性能を発揮!様々な機器で長持ちを実感して頂けます。 内容積と強度がアップし、より長持ち。 業界最長!使用推奨期限10年の長期保存を可能に! 小電流域~大電流域にわたる幅広い機器で安全に、快適にお使い頂けます。
用途デジタルカメラ・ストロボフラッシュ携帯電話充電器・バクシードポータブルステレオCDシステム・ポータブルMDプレーヤーLEDライト・手首血圧計デジタルオーディオプレーヤー・キャンドル懐中電灯・FM/AM2バンドレシーバー タイプ単4形 使用推奨期限10年
1パック(2本)ほか
428 税込471
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アルカリ乾電池 単4形 Panasonic(パナソニック) 動画あり
使用推奨期限10年の長期保存が可能。 液漏れ防止製法採用。 負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
タイプ単4形
1パック(2本)ほか
358 税込394
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

電線を電線管から外部に引き出す部分に使用。配管中に塵埃などが入るのを防ぐこともできます。
材質鋼管製 仕様管端用 表面処理電気亜鉛めっき
1個
189 税込208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

消費電力はわずか5W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz)) 換気効果の良いターボファン採用 温度ヒューズ付
仕様排気・臭突先端取付形 質量(kg)1.3 消費電力(W)(50/60Hz)(排気)5/6 騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)28.5/28.5 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)55/55
1台
5,698 税込6,268
当日出荷

従来品に比べ消費電力約40%減の省電力化 換気効果の良いターボファン採用 温度ヒューズ付
仕様排気・臭突先端取付形 質量(kg)1.4 消費電力(W)(50/60Hz)(排気)11.5/14 騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)42/42 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)100/100
1台
6,198 税込6,818
当日出荷

1個
34 税込37
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各種臭突にワンタッチで取付可能 換気効果の良いターボファン採用 温度ヒューズ付
仕様排気・臭突先端取付形 質量(kg)1.8 消費電力(W)(50/60Hz)(排気)21/21 騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)41/45 換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)156/177
1台
7,298 税込8,028
当日出荷

Panasonic(パナソニック)CSLIM端用L900高出力
エコ商品
長さ(mm)905 幅(mm)50 高さ(mm)41 消費電力(W)18 器具・セットセット品 グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)光成端箱コンパクト(SC4心)
型式光ファイバコネクタ (レセプタクル) 耐熱性温度:70℃±3℃、 時間:1時間 使用周囲温度(℃)-10~40 適合ケーブル2心または4心インドアケーブル、ドロップケーブル・2心ターミネーションケーブル・2心または4心ディストリビューションケーブル 使用場所住宅、事務所などの屋内で使用してください 挿入損失(dB)0.3以下、波長:1.3μm及び1.5μm((参考値)マスターケーブル接続時) 保持力(N)(プラグ)19.6以下 挿入力(N)(プラグ)19.6以下
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)CSLIM端用L900高出力 調光
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 調光タイプ(ライコン別売)/L900タイプ C-Slim(シースリム)
仕様安定器出力型:高出力型、シームレス建築部材照明器具、調光タイプ(ライコン別売)、L900タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.1 電圧(V)100~242 消費電力(W)18 取付場所天井直付型・壁直付型・据置取付型 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×905×50 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 調光範囲約1%~100%
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トイレ用脱臭扇。臭突先端取付形。消費電力はわずか5W(50Hz)の省電力設計(従来品比約70%減(50Hz)。換気効果の良いターボファン採用。温度ヒューズ付。
仕様取付臭突:3.5番(内径90mm)、4番(内径100mm)、4.5番(内径115mm)
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)CSLIM端用L1200定格3500K
エコ商品、RoHS
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(温白色) シームレス建築部材照明器具 L1200タイプ C-Slim(シースリム)。天井直付型・壁直付型・据置取付型、L1200タイプ。Ra83。【電源線挿入用アダプトコネクタ】NNFK99000(別売)。【傾斜型固定金具】NNFK99015(別売)。【傾斜型固定金具】NNFK99030(別売)。壁直付・据置・天井直付兼用型。LED内蔵。電源ユニット内蔵
質量(kg)1.4 【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白) 電圧(V)100 消費電力(W)12 光源LED(温白色) 色温度3500K 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×1205×50 安定器定格出力型 エネルギー消費効率(Lm/W)114.1 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)器具:1370 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
15,980 税込17,578
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)CSLIM端用L1200高出力 調光
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 調光タイプ(ライコン別売)/L1200タイプ C-Slim(シースリム)
仕様安定器出力型:高出力型、シームレス建築部材照明器具、調光タイプ(ライコン別売)、L1200タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.4 電圧(V)100~242 消費電力(W)22 取付場所天井直付型・壁直付型・据置取付型 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×1205×50 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) グリーン購入法適合 演色指数(Ra)83 調光の可否 調光範囲約1%~100%
1セット
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)CSLIM端用L600高出力 調光
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 調光タイプ(ライコン別売)/L600タイプ C-Slim(シースリム)
仕様安定器出力型:高出力型、シームレス建築部材照明器具、調光タイプ(ライコン別売)、L600タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)0.8 電圧(V)100~242 消費電力(W)12 取付場所天井直付型・壁直付型・据置取付型 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×610×50 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83 調光の可否 調光範囲約1%~100%
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)CSLIM端用L450高出力 調光
エコ商品
天井直付型・壁直付型・据置取付型 シームレス建築部材照明器具 調光タイプ(ライコン別売)/L450タイプ C-Slim(シースリム)
仕様シームレス建築部材照明器具、調光タイプ(ライコン別売)/L450タイプ、C-Slim(シースリム)、LED内蔵、電源ユニット内蔵 材質【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)0.6 電圧(V)100~242 消費電力(W)10 取付場所天井直付型・壁直付型・据置取付型 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×460×50 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 演色指数(Ra)83 調光の可否 調光範囲約1%~100%
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)CSLIM端用L900定格出力3500K
エコ商品、RoHS
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(温白色) シームレス建築部材照明器具 L900タイプ C-Slim(シースリム)。天井直付型・壁直付型・据置取付型、L900タイプ。Ra83。【電源線挿入用アダプトコネクタ】NNFK99000(別売)。【傾斜型固定金具】NNFK99015(別売)。【傾斜型固定金具】NNFK99030(別売)。壁直付・据置・天井直付兼用型。LED内蔵。電源ユニット内蔵
質量(kg)1.1 【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白) 電圧(V)100 消費電力(W)10 光源LED(温白色) 色温度3500K 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×905×50 安定器定格出力型 エネルギー消費効率(Lm/W)114 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)器具:1140 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
14,980 税込16,478
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)CSLIM端用L600定格出力3500K
エコ商品、RoHS
天井直付型・壁直付型・据置取付型 LED(温白色) シームレス建築部材照明器具 L600タイプ C-Slim(シースリム)。天井直付型・壁直付型・据置取付型、L600タイプ。Ra83。【電源線挿入用アダプトコネクタ】NNFK99000(別売)。【傾斜型固定金具】NNFK99015(別売)。【傾斜型固定金具】NNFK99030(別売)。壁直付・据置・天井直付兼用型
質量(kg)0.8 【本体】ポリカーボネート(ホワイト)【カバー】ポリカーボネート(乳白) 電圧(V)100 消費電力(W)6.5 光源LED(温白色) 色温度3500K 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)41×610×50 安定器定格出力型 エネルギー消費効率(Lm/W)107.6 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)器具:700 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1セット
11,980 税込13,178
4日以内出荷


Panasonic(パナソニック)ウスイータ階段端部カバーTY
エコ商品
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。 幅(mm)7.1 厚さ(mm)3.8 ウォールナット柄 関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB) グリーン購入法適合
1箱(4枚)ほか
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ウスイータ階段端部カバーPY
エコ商品
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。 幅(mm)7.1 厚さ(mm)3.8 しっくいホワイト柄 関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB) グリーン購入法適合
1箱(4枚)ほか
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ウスイータ階段端部カバーET
エコ商品
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。 幅(mm)7.1 厚さ(mm)3.8 ウォッシュドオーク柄 関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB) グリーン購入法適合
1箱(4枚)ほか
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ウスイータ階段端部カバーMT
エコ商品
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。 幅(mm)7.1 厚さ(mm)3.8 エイジドチェスナット柄 関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB) グリーン購入法適合
1箱(4枚)ほか
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ウスイータ階段端部カバーJY
エコ商品
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。 幅(mm)7.1 厚さ(mm)3.8 メープル柄 関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB) グリーン購入法適合
1箱(4枚)ほか
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ウスイータ階段端部カバーEY
エコ商品
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。 幅(mm)7.1 厚さ(mm)3.8 オーク柄 関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB) グリーン購入法適合
1箱(4枚)ほか
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ウスイータ階段端部カバーCY
エコ商品
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。 幅(mm)7.1 厚さ(mm)3.8 チェリー柄 関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB) グリーン購入法適合
1箱(4枚)ほか
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)ウスイータ階段端部カバーGT
エコ商品
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。 幅(mm)7.1 厚さ(mm)3.8 グレージュヒッコリー柄 関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB) グリーン購入法適合
1箱(4枚)ほか
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ウスイータ階段端部カバーCT
エコ商品
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。 幅(mm)7.1 厚さ(mm)3.8 カームチェリー柄 関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB) グリーン購入法適合
1箱(4枚)ほか
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ウスイータ階段端部カバーWY
エコ商品
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。 幅(mm)7.1 厚さ(mm)3.8 ホワイトオーク柄 関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB) グリーン購入法適合
1箱(4枚)ほか
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)ウスイータ階段端部カバーGY
エコ商品
省施工でスピーディにリフォームが可能です。
用途既存の階段に上貼りする、リフォーム専用の階段。 幅(mm)7.1 厚さ(mm)3.8 ホワイトアッシュ柄 関連資料(0.19MB) (0.23MB) (0.83MB) グリーン購入法適合
1箱(4枚)ほか
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。
規格JIS C8330 適合規格(PS)E
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護。電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用。
1個
38 税込42
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
付属品皿小ねじ(M4×10)×2本 種類1コ用1方出
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
材質(本体)鋳鉄、(ねじ)ステンレス 付属品皿小ねじ(M4×10)×2本 適合厚鋼電線管用 質量(kg)0.79 種類1コ用1方出 寸法L(mm)20 寸法H(mm)50 呼びG22 寸法D(Φmm)35 表面処理溶融亜鉛メッキ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

表面・裏面共にジャック構造のため、施工不要で簡単接続。 プラグ成端されたLANケーブルを直接接続可能なモジュラジャックです。
ホワイト タイプ埋込型 規格CAT6
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

関連キーワード