「粉 ほうき」の検索結果

特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)小型総合盤P型 防雨型内器
表示灯付の総合盤・小型総合盤です。(新商品は小型総合盤内器と露出ボックスが別売) 省スペース・フラット化。 内器とボックスが別々に選択でき、仕様変更も柔軟に対応。 外部配線端子台がボックス側取付けになり、現場での施工がスピーディ。 低消費電流の実現。
用途屋外用 材質扉・中枠:鋼板(t1.2)(粉体塗装)/オイスターグレー、表示灯:AS樹脂/レッド 質量(kg)約2.7 消費電流(mA)【定格】ベル/10(DC24V)、表示灯/LED:9(DC/AC24V時) 使用周囲温度(℃)-20~+50 表示灯リング型 防水仕様JIS C 0920 IPX3相当 適合ボックス露出型:BV8931H、埋込型:BV8921 音量(前方1m)(dB以上)ベル:90 定格消費電流(A)発信機:3(DC30V)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表示灯付の総合盤・小型総合盤です。(新商品は小型総合盤内器と露出ボックスが別売) 省スペース・フラット化。 内器とボックスが別々に選択でき、仕様変更も柔軟に対応。 外部配線端子台がボックス側取付けになり、現場での施工がスピーディ。 低消費電流の実現。
用途屋外用 材質扉・中枠:鋼板(t1.2)(粉体塗装)/オイスターグレー、表示灯:AS樹脂/レッド 質量(kg)約1.9 消費電流(mA)【定格】ベル/10(DC24V)、表示灯/LED:9(DC/AC24V時) 使用周囲温度(℃)-20~+50 表示灯リング型 防水仕様JIS C 0920 IPX3相当 適合ボックス露出型:BV8931H、埋込型:BV8921 音量(前方1m)(dB以上)ベル:90 定格消費電流(A)発信機:3(DC30V)
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

Panasonic(パナソニック)FR小型総合盤P型1級内器
ベル、表示灯、発信機相互間は配線済。縦型・横型共用です。
適合露出ボックス:BV8911H、埋込ボックス:BV8921 材質扉・中枠:鋼板(t1.2)粉体塗装、表示灯:AS樹脂、内部配線:耐熱電線 型式ベル:地区音響装置(ダイオード付)認評音第13~5号、発信器:FRP型1級発信機 発第2024~1号 質量(kg)2.6 扉・中枠:オイスターグレー 5分ツヤ、表示灯:レッド 定格ベル:DC24V 10mA、発信機:28V 5mA、表示灯:LED DC/AC24V 9mA 音圧90dB以上(前方1mにて) 使用周囲温度(℃)‐10~+50
1台
26,980 税込29,678
47日以内出荷

センサ&コントロール機能で、調光用器具と組み合わせて、より効率的な省エネを実現します。 人がいれば点灯、いなければ調光または消灯して、きめこまかく節電。
質量(kg)3.3 材質(本体)亜鉛鋼板(クロムフリー) タイプLDL40×1灯用 電圧(V)100~242 センサーひと(熱線)センサ付 ランプ別売 ランプの種類LED 光源寿命40000時間(高速維持率85%) 埋込穴(Φmm)150×1235 材質(反射板)鋼板(高反射白色粉体塗装) 埋込高(mm)65 調光の可否不可
1台
16,980 税込18,678
31日以内出荷