5,255件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)iD40形 スクールコンフォート本体直付
エコ商品
【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)。【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)。天井直付型。【オプション】直付施工用取付アダプタNNFK41009。遮光角:横方向24度。600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。ライトバー別売
長さ(mm)1261 幅(mm)230 高さ(mm)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷

環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上
用途屋内用 仕様(露出形)分割扉 材質鋼板製 板厚(mm)1.6 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B) ドア片扉 IP等級IP2XD
1台
5,898 税込6,488
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上
用途屋内用 仕様露出形 材質鋼板製 板厚(mm)1.6 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B) ドア片扉
1台
17,980 税込19,778
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上
用途屋内用 仕様(埋込型)分割扉 材質鋼板 深さ(mm)125タイプ 板厚(mm)1.6 保護等級IP2XD 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×830×125 有効深さ(mm)95(※有効スペースにおける寸法) 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B) ドア片扉
1台
21,980 税込24,178
31日以内出荷

環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上
用途屋内用 仕様(露出形/埋込型)分割函 材質鋼板製 板厚(mm)1.6 保護等級IP2XD 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B) ドア片扉
1台
12,980 税込14,278
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上
用途屋内用 仕様(露出形/埋込型)分割函 材質鋼板 深さ(mm)125タイプ 板厚(mm)1.6 保護等級IP2XD 有効深さ(mm)95(※有効スペースにおける寸法) 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B) ドア片扉
1台
10,980 税込12,078
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)iD 20形LED本体埋込
エコ商品
【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)。天井埋込型。起動方式LAは550ピッチのみ対応します。起動方式RX・RZは400ピッチのみ対応します。電源を内蔵しているエンド側での器具内送り配線はできません。ライトバー別売
RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴幅(mm)100 埋込穴長(mm)617 埋込高(mm)65
1台
3,198 税込3,518
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD 40形LED本体埋込
エコ商品
【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)。天井埋込型。800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用。連結用器具 NNLK41711J (連結中用)。連結用器具 NNLK41712J (連結右用)。連結用器具 NNLK41713J (連結左用)。ライトバー別売
RoHS指令(10物質対応)対応 埋込穴幅(mm)100 埋込穴長(mm)1235 埋込高(mm)65
1台
4,398 税込4,838
3日以内出荷

パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ。難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を
仕様●静電容量:470nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:22.5mm●長さ:26mm●奥行き:9.3mm●高さ:18.5mm●寸法:9.3 x 18.5 x 26mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mm アズワン品番65-7020-17
1袋(5個)
1,598 税込1,758
7日以内出荷

パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ。難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を
仕様●静電容量:220nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:15mm●長さ:18.5mm●奥行き:9mm●高さ:16.5mm●寸法:9 x 16.5 x 18.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mm アズワン品番65-7159-46
1袋(5個)
1,098 税込1,208
7日以内出荷

パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ。難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を
仕様●静電容量:330nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:15mm●長さ:18.5mm●奥行き:7mm●高さ:14.9mm●寸法:7 x 14.9 x 18.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7123-44
1袋(5個)
579 税込637
7日以内出荷

パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ。難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を
仕様●静電容量:33nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:7.5mm●長さ:10.3mm●奥行き:4.5mm●高さ:7.5mm●寸法:4.5 x 7.5 x 10.3mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mm アズワン品番65-7115-73
1袋(25個)
1,098 税込1,208
欠品中

パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ。難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を
仕様●静電容量:100nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:7.5mm●長さ:10.3mm●奥行き:5.8mm●高さ:8.4mm●寸法:5.8 x 8.4 x 10.3mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mm アズワン品番65-6945-54
1袋(500個)
18,980 税込20,878
欠品中

パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ。難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を
仕様●静電容量:100nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:7.5mm●長さ:10.3mm●奥行き:5.8mm●高さ:8.4mm●寸法:5.8 x 8.4 x 10.3mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7159-38
1袋(25個)
1,698 税込1,868
欠品中

パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ。難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を
仕様●静電容量:10nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:10mm●長さ:12mm●奥行き:4.5mm●高さ:7.5mm●寸法:4.5 x 7.5 x 12mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7127-03
1袋(25個)
1,198 税込1,318
欠品中

パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ。難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を
仕様●静電容量:220nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:15mm●長さ:18.5mm●奥行き:9mm●高さ:16.5mm●寸法:9 x 16.5 x 18.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mm アズワン品番65-7058-88
1袋(500個)
53,980 税込59,378
欠品中

パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ。難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を
仕様●静電容量:10μF●電圧:250V dc●実装タイプ:ラジアル●許容差:±5%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:27.5mm●長さ:31mm●奥行き:15.9mm●高さ:25.8mm●寸法:31 x 15.9 x 25.8mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mm アズワン品番65-7172-87
1個
649 税込714
7日以内出荷

パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ。難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を
仕様●静電容量:10μF●電圧:250V dc●実装タイプ:ラジアル●許容差:±10%●シリーズ:ECQE●リード間隔:22.5mm●長さ:31mm●奥行き:15.9mm●高さ:30.8mm●寸法:31 x 15.9 x 30.8mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mm アズワン品番65-6940-83
1個
799 税込879
7日以内出荷

パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ。難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を
仕様●静電容量:470nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:22.5mm●長さ:26mm●奥行き:9.3mm●高さ:18.5mm●寸法:9.3 x 18.5 x 26mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mm アズワン品番65-6943-20
1袋(500個)
61,980 税込68,178
欠品中

パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ。難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。 これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ 粉体樹脂コーティング 大容量範囲を
仕様●静電容量:330nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:15mm●長さ:18.5mm●奥行き:7mm●高さ:14.9mm●寸法:7 x 14.9 x 18.5mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.8mm アズワン品番65-6946-37
1袋(500個)
31,980 税込35,178
欠品中

パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ。難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ粉体樹脂コーティング大容量範囲を用意幅広い電圧範囲を用意。用途。ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。
仕様●静電容量:10nF●電圧:630V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:10mm●長さ:12mm●奥行き:4.5mm●高さ:7.5mm●寸法:4.5 x 7.5 x 12mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mm アズワン品番65-7005-28
1袋(500個)
15,980 税込17,578
欠品中

パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ。難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ粉体樹脂コーティング大容量範囲を用意幅広い電圧範囲を用意。用途。ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。
仕様●静電容量:22nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:7.5mm●長さ:10.3mm●奥行き:4.8mm●高さ:7.9mm●寸法:4.8 x 7.9 x 10.3mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●動作温度 Min:-40℃ アズワン品番65-7019-37
1袋(500個)
16,980 税込18,678
欠品中

パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ。難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ粉体樹脂コーティング大容量範囲を用意幅広い電圧範囲を用意。用途。ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。
仕様●静電容量:22nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:7.5mm●長さ:10.3mm●奥行き:4.8mm●高さ:7.9mm●寸法:4.8 x 7.9 x 10.3mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mm アズワン品番65-7159-52
1袋(25個)
1,198 税込1,318
6日以内出荷

パナソニックECQE(F)ポリエステルフィルムコンデンサ。難燃性のエポキシ樹脂コーティングを施したパナソニックECQE(F)フィルムコンデンサは、金属処理されたポリエステルフィルム構造になっています。これらのポリエステルコンデンサは自己回復性と無誘導性があり、優れた電気特性を発揮します。リードワイヤタイプ粉体樹脂コーティング大容量範囲を用意幅広い電圧範囲を用意。用途。ECQE(F)コンデンサは一般的な用途に推奨されます。
仕様●静電容量:33nF●電圧:250V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:ECQE(F)●リード間隔:7.5mm●長さ:10.3mm●奥行き:4.5mm●高さ:7.5mm●寸法:4.5 x 7.5 x 10.3mm●温度特性:ポリエステル●末端仕様:スルーホール実装●リード径:0.6mm アズワン品番65-7129-68
1袋(500個)
12,980 税込14,278
欠品中

環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上。水切り構造。扉・ボックスともに折り返し構造になっており、さらにパッキンで防備し、高い防水性能を実現しています。屋根は傾斜付。雨などの水は屋根の傾斜にしたがって落ち、水がたまることはありません。背面取付孔なし。不要な孔がありませんので水の侵入の心配がいりません。施工の際、必要な箇所に孔加工してください。
用途屋外用 深さ(mm)200タイプ 保護等級IP44 有効深さ(mm)170(※有効スペースにおける寸法です。 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B) ドア片扉
1台
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

大空間の一般換気に加え、飲食店舗などの高温高湿度換気にも対応。(厨房換気可能) 分流板と吸音材を備えた構造の消音カバー”エアガイドサイレンサー”により、吐出側騒音を大幅に低減。(消音カバー無しに対し、12dB減(平均))また、給気使用時は消音カバーを吐出側から吸込側に入れ替え可能。 ”床置スプリング防振架台”を標準装備。床面への振動伝播を抑制。 キャビネットファン専用風路”ネオ・スライダーフロー”により消音ボックスを低圧損化・小型化。幅寸法は全機種590mm以下。 羽根車への汚れ付着を抑制し、お手入れ回数半減。”ダストブローガイダー『DBG』”採用。 天面側に点検パネルを配置。狭い場所への設置時もファンモーターユニットのメンテナンスが容易。 ベルトレスの直結駆動。ベルトスリップでのエネルギーロスがなく、頻繁なベルトの調整・交換が不要。 別販部材のインバータの併用による風量調整で、さらに低消費電力化が可能。 外面パネルは、ステンレス鋼板(SUS430)に粉体塗装を実施。屋外環境での耐食性に配慮。(機内部品はメッキ鋼板+粉体塗装) ”着脱可能ドレンパン”を採用。清掃作業性に配慮。 高低差30mmの”ハイテーパードレンパン”、内径15mmの”大口径ドレンプラグ”を採用。厨房特有の油分を含んだドレン水を効率的に排水。 本送風機は公共建築協会の評価対象範囲外ですが、構造については平成22年度版公共建築工事標準仕様の「消音ボックス付送風機」に準じています。 全機種端子台付 羽根車は鋼板製
極数4 電源(V)三相200V
1台
499,800 税込549,780
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上。水切り構造。扉・ボックスともに折り返し構造になっており、さらにパッキンで防備し、高い防水性能を実現しています。屋根は傾斜付。雨などの水は屋根の傾斜にしたがって落ち、水がたまることはありません。背面取付孔なし。不要な孔がありませんので水の侵入の心配がいりません。施工の際、必要な箇所に孔加工してください。
用途屋外用 深さ(mm)150タイプ 保護等級IP44 有効深さ(mm)120(※有効スペースにおける寸法です。 塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B) ドア片扉
1台
19,980 税込21,978
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)iD6900 反射笠付 リベコム調光
エコ商品
◆器具光束:6770 lm ◆安定器出力型:定格出力型 ◆安定器補足:<約5~100%連続調光型> ◆電圧:100~242 V ◆消費電力:43.7 W ◆消費効率:154.9 lm/W。◆【本体】鋼板(白色粉体塗装)。◆【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)。◆天井直付型、一般タイプ・6900 lmタイプ・昼白色。◆Ra83。【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280。【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200。【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他。【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他。◆600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 適合【本体】NNLK41517J+【ライトバー】NNL4600ENTRS9の組合せ 長さ(mm)1225 幅(mm)150 質量(kg)2.2 高さ(mm)60 LED(昼白色) ◆色温度:5000 K ◆光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,980 税込20,878
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD5200 反射笠付 リベコム調光
エコ商品
◆器具光束:5100 lm ◆安定器出力型:定格出力型 ◆安定器補足:<約5~100%連続調光型> ◆電圧:100~242 V ◆消費電力:32.5 W ◆消費効率:156.9 lm/W。◆【本体】鋼板(白色粉体塗装)。◆【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)。◆天井直付型、一般タイプ・5200 lmタイプ・昼白色。◆Ra83。【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280。【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200。【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他。【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他。◆600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 適合【本体】NNLK41517J+【ライトバー】NNL4500ENTRS9の組合せ 長さ(mm)1225 幅(mm)150 質量(kg)2.2 高さ(mm)60 LED(昼白色) ◆色温度:5000 K ◆光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
16,980 税込18,678
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD4000 反射笠付 リベコム調光
エコ商品
◆器具光束:3710 lm ◆安定器出力型:定格出力型 ◆安定器補足:<約5~100%連続調光型> ◆電圧:100~242 V ◆消費電力:25.6 W ◆消費効率:144.9 lm/W。◆【本体】鋼板(白色粉体塗装)。◆【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)。◆天井直付型、一般タイプ・4000 lmタイプ・白色。◆Ra83。【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280。【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200。【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他。【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他。◆600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 適合【本体】NNLK41517J+【ライトバー】NNL4400EWPRS9の組合せ 長さ(mm)1225 幅(mm)150 質量(kg)2.2 高さ(mm)60 LED(白色) ◆色温度:4000 K ◆光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
14,980 税込16,478
92日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD6900iスタイル リベコム調光
エコ商品
◆器具光束:6230 lm ◆安定器出力型:定格出力型 ◆安定器補足:<約5~100%連続調光型> ◆電圧:100~242 V ◆消費電力:43.7 W ◆消費効率:142.5 lm/W。◆【本体】鋼板(白色粉体塗装)。◆【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)。◆天井直付型、一般タイプ・6900 lmタイプ・電球色。◆Ra83。【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280。【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200。【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他。【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他。◆600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 適合【本体】NNLK41509J+【ライトバー】NNL4600ELTRS9の組合せ 長さ(mm)1225 幅(mm)80 質量(kg)1.8 高さ(mm)50 LED(電球色) ◆色温度:3000 K ◆光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,980 税込20,878
92日以内出荷

◆器具光束:3520 lm ◆安定器出力型:定格出力型 ◆安定器補足:<約5~100%連続調光型> ◆電圧:100~242 V ◆消費電力:25.6 W ◆消費効率:137.5 lm/W。◆【本体】鋼板(白色粉体塗装)。◆【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)。◆天井直付型、コンフォートタイプ・グレアセーブタイプ・一般タイプ・4000 lmタイプ・白色。◆Ra83。【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280。【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200。【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他。【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他。◆600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 適合【本体】NNLK41509J+【ライトバー】NNL4400LWPRS9の組合せ 長さ(mm)1225 幅(mm)80 質量(kg)2.2 高さ(mm)50 LED(白色) ◆色温度:4000 K ◆光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
16,980 税込18,678
92日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD3200iスタイル リベコム調光
エコ商品
◆器具光束:2920 lm ◆安定器出力型:定格出力型 ◆安定器補足:<約5~100%連続調光型> ◆電圧:100~242 V ◆消費電力:21.2 W ◆消費効率:137.7 lm/W。◆【本体】鋼板(白色粉体塗装)。◆【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)。◆天井直付型、一般タイプ・3200 lmタイプ・電球色。◆Ra83。【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280。【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200。【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他。【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他。◆600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 適合【本体】NNLK41509J+【ライトバー】NNL4300ELTRS9の組合せ 長さ(mm)1225 幅(mm)80 質量(kg)1.8 高さ(mm)50 LED(電球色) ◆色温度:3000 K ◆光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
13,980 税込15,378
92日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD3200iスタイル リベコム調光
エコ商品
◆器具光束:3050 lm ◆安定器出力型:定格出力型 ◆安定器補足:<約5~100%連続調光型> ◆電圧:100~242 V ◆消費電力:21.2 W ◆消費効率:143.8 lm/W。◆【本体】鋼板(白色粉体塗装)。◆【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)。◆天井直付型、一般タイプ・3200 lmタイプ・白色。◆Ra83。【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280。【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200。【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他。【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他。◆600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 適合【本体】NNLK41509J+【ライトバー】NNL4300EWTRS9の組合せ 長さ(mm)1225 幅(mm)80 質量(kg)1.8 高さ(mm)50 LED(白色) ◆色温度:4000 K ◆光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
13,980 税込15,378
92日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD3200iスタイル リベコム調光
エコ商品
◆器具光束:3200 lm ◆安定器出力型:定格出力型 ◆安定器補足:<約5~100%連続調光型> ◆電圧:100~242 V ◆消費電力:21.2 W ◆消費効率:150.9 lm/W。◆【本体】鋼板(白色粉体塗装)。◆【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)。◆天井直付型、一般タイプ・3200 lmタイプ・昼白色。◆Ra83。【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280。【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200。【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他。【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他。◆600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 適合【本体】NNLK41509J+【ライトバー】NNL4300ENTRS9の組合せ 長さ(mm)1225 幅(mm)80 質量(kg)1.8 高さ(mm)50 LED(昼白色) ◆色温度:5000 K ◆光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
13,980 税込15,378
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD6900D-W230 リベコム調光
エコ商品
◆器具光束:6900 lm ◆安定器出力型:定格出力型 ◆安定器補足:<約5~100%連続調光型> ◆電圧:100~242 V ◆消費電力:43.7 W ◆消費効率:157.8 lm/W。◆【本体】鋼板(白色粉体塗装)。◆【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)。◆天井直付型、一般タイプ・6900 lmタイプ・昼白色。◆Ra83。【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280。【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200。【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他。【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他。◆600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 適合【本体】NNLK42523J+【ライトバー】NNL4600ENTRS9の組合せ 長さ(mm)1250 幅(mm)230 質量(kg)2.4 高さ(mm)50 LED(昼白色) ◆色温度:5000 K ◆光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,980 税込20,878
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD6900D-W230 リベコム調光
エコ商品
◆器具光束:6650 lm ◆安定器出力型:定格出力型 ◆安定器補足:<約5~100%連続調光型> ◆電圧:100~242 V ◆消費電力:43.7 W ◆消費効率:152.1 lm/W。◆【本体】鋼板(白色粉体塗装)。◆【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)。◆天井直付型、一般タイプ・6900 lmタイプ・昼光色。◆Ra83。【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280。【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200。【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他。【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他。◆600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 適合【本体】NNLK42523J+【ライトバー】NNL4600EDTRS9の組合せ 長さ(mm)1250 幅(mm)230 質量(kg)2.4 高さ(mm)50 LED(昼光色) ◆色温度:6500 K ◆光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 光色昼光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,980 税込20,878
92日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD6900D-W150 リベコム調光
エコ商品
◆器具光束:6650 lm ◆安定器出力型:定格出力型 ◆安定器補足:<約5~100%連続調光型> ◆電圧:100~242 V ◆消費電力:43.7 W ◆消費効率:152.1 lm/W。◆【本体】鋼板(白色粉体塗装)。◆【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)。◆天井直付型、一般タイプ・6900 lmタイプ・昼光色。◆Ra83。【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280。【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200。【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他。【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他。◆600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 適合【本体】NNLK41515J+【ライトバー】NNL4600EDTRS9の組合せ 長さ(mm)1250 幅(mm)150 質量(kg)2.2 高さ(mm)50 LED(昼光色) ◆色温度:6500 K ◆光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 光色昼光色 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
18,980 税込20,878
92日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD5200D-W230 リベコム調光
エコ商品
◆器具光束:4690 lm ◆安定器出力型:定格出力型 ◆安定器補足:<約5~100%連続調光型> ◆電圧:100~242 V ◆消費電力:32.5 W ◆消費効率:144.3 lm/W。◆【本体】鋼板(白色粉体塗装)。◆【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)。◆天井直付型、一般タイプ・5200 lmタイプ・電球色。◆Ra83。【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280。【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200。【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他。【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他。◆600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 適合【本体】NNLK42523J+【ライトバー】NNL4500ELTRS9の組合せ 長さ(mm)1250 幅(mm)230 質量(kg)2.4 高さ(mm)50 LED(電球色) ◆色温度:3000 K ◆光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 光色電球色 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
16,980 税込18,678
92日以内出荷

Panasonic(パナソニック)iD5200D-W230 リベコム調光
エコ商品
◆器具光束:4920 lm ◆安定器出力型:定格出力型 ◆安定器補足:<約5~100%連続調光型> ◆電圧:100~242 V ◆消費電力:32.5 W ◆消費効率:151.3 lm/W。◆【本体】鋼板(白色粉体塗装)。◆【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)。◆天井直付型、一般タイプ・5200 lmタイプ・白色。◆Ra83。【適合コントローラ(別売)】リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)NQ16280。【適合コントローラ(別売)】リベコムシーン選択リモコンNQ16200。【適合コントローラ(別売)】リベコムスケジューラーNQ16215W他。【適合コントローラ(別売)】リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)NQ16225W他。◆600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。
仕様ランプトランス:LED内蔵、電源ユニット内蔵 適合【本体】NNLK42523J+【ライトバー】NNL4500EWTRS9の組合せ 長さ(mm)1250 幅(mm)230 質量(kg)2.4 高さ(mm)50 LED(白色) ◆色温度:4000 K ◆光束維持時間40000時間(光束維持率85%) 光色白色 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
16,980 税込18,678
92日以内出荷