ビビシリーズ(20型)最軽量!小柄な方も使いやすい小径モデル。
用途お買い物、お仕事等
ブレーキ【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ
全長(mm)1580
質量(kg)バッテリー:約1.7
品番【バッテリー】NKY576B02(ブラック)【充電器】NKJ075Z
形式充電器:スタンド型
消費電力(W)充電器:約140
全幅(mm)580
制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式
フレームU形
方式変速機:内装3段シフト
モーター直流ブラシレスモーター 250W
ハンドルアップ形
ハンドル高さ(mm)965-1000
許容積載荷重(kg)86(乗員+荷物)
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリー【容量】25.2V-8Ah(14cells)【種類】リチウムイオンバッテリー
電源(AC V)充電器:100(50Hz/60Hz)
スタンド両立スタンド
タイヤサイズ20×1.75HE
充電器質量(kg)約1.0
充電時間(時間)充電器:約3
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)136以上
サドルの高さ(mm)670-780
軸間距離(mm)1050
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)約30(アシストモード:「パワー」使用時)
待機時消費電力(W)充電器:約0.5
総質量(kg)19.6(バッテリーを含む)【最大】105.6(自転車+乗員+荷物)
反射板バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け
バッテリー容量(Wh)202
押し歩きモード搭載! 小柄な方も使いやすい小径モデル。
用途お買い物、お仕事等
ブレーキ【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ
全長(mm)1610
質量(kg)バッテリー:約2.1
品番【バッテリー】NKY578B02(ブラック)【充電器】NKJ075Z
形式充電器:スタンド型
消費電力(W)充電器:約140
全幅(mm)580
制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式
フレームU形
方式変速機:内装3段シフト
モーター直流ブラシレスモーター
定格出力(W)250
ハンドルアップ形
ハンドル高さ(mm)950-985
許容積載荷重(kg)86(乗員+荷物)
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリー【容量】25.2V-12Ah(21cells)【種類】リチウムイオンバッテリー
電源(AC V)充電器:100(50Hz/60Hz)
スタンド両立スタンド
タイヤサイズ20×1.75 HE
充電器質量(kg)約1.0
充電時間(時間)約4
駆動方式クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)136以上
サドルの高さ(mm)690-815
軸間距離(mm)1055
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)約45(パワーモード使用時)
待機時消費電力(W)充電器:約0.5
総質量(kg)21.7(バッテリーを含む)【最大】107.7(自転車+乗員+荷物)
反射板バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け
バッテリー容量(Wh)303
ライフステージに合わせてスタイルを切り替えるシンプル操作の電動アシスト自転車。さらに、空気入れ不要で、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途防災用、お買い物、通勤通学、お仕事等
寸法(mm)全長1720×全幅590×サドル高さ765-925
変速機なし(シングルギア)
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー
充電時間約4.5時間
バッテリー容量(Ah)25.2V-8(14cells)
タイヤサイズ前:20×1.75 HE / 後:20×2.125 HE
適応身長(cm)145以上
施錠方法後輪:ワイヤ錠
走行距離(km)一充電(目安):オートマチック約36
総質量(kg)約22.3(バッテリーを含む)
ビビシリーズ(20型)最軽量!(※ベースモデル)小柄な方も使いやすい小径モデル。さらに、空気入れ不要で、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。
用途構内移動用、防災用、日常用等
方式変速機:内装3段シマノグリップシフト
全長×全幅W(mm)1,580×580
照明装置バッテリー式前照灯(リトルLEDビームランプ2)
バッテリー【容量】25.2V-8Ah(14cells)【種類】リチウムイオンバッテリー
タイヤサイズ20×1.75HE
充電時間(時間)約3
適応身長(cm)136以上
サドルの高さ(mm)670-780
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)(目安)パワー約30/オートマチック約35 /ロング約50
総質量(kg)約21.1(バッテリーを含む)
ライフスタイルを広げる折りたたみモデル。
専用充電器付。
用途通勤通学、アウトドア、お仕事等
仕様折りたたみペダル、バッテリー式前照灯、ハンドルバー:フラット形、リフレクター:シートステー・バッテリーライト部・前後車輪・ペダルに取り付け
全長(mm)1520
全幅(mm)570
制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式
フレームH形
定格出力(W)250
ハンドル高さ(mm)930
速度(補助)範囲:24km/h未満
バッテリーリチウムイオン電池
スタンド1本スタンド
バッテリー容量(Ah)8(14cells)
バッテリー電圧(V)25.2
タイヤサイズ前:18×1.75 HE / 後:20×1.75 HE
充電時間(時間)約3.0
付属装置(盗難防止)ワイヤ錠
適応身長(cm)149-185
サドルの高さ(mm)790~955
軸間距離(mm)1045
走行距離(km)一充電(目安):(パワー)約30(オートマチック)約38(ロング)約53
変速段数外装7段シフト
折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)880×490×670
総質量(kg)19.8
押し歩きモード搭載! 小柄な方も使いやすい小径モデル。さらに、空気入れ不要で、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。
用途構内移動用、防災用、日常用等
方式変速機:内装3段シマノグリップシフト
全長×全幅W(mm)1,610×580
照明装置バッテリー式前照灯(足も灯4-LEDビームランプ2)
バッテリー【容量】25.2V-12Ah(21cells)【種類】リチウムイオンバッテリー
タイヤサイズ20×1.75 HE
充電時間(時間)約4
適応身長(cm)136以上
サドルの高さ(mm)690-815
施錠方法後輪サークル錠
走行距離(km)(目安)パワー約45/オートマチック約53 /ロング約75
総質量(kg)約23.2(バッテリーを含む)
ライフステージに合わせてスタイルを切り替えるシンプル操作の電動アシスト自転車。さらに、空気入れ不要で、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。※メーカーオプションのフロントバスケット(小型/幅 約390mm×奥行き 約300mm×高さ 約200mm)・両立スタンド車体取付済み。
用途防災用、お買い物、通勤通学、お仕事等
寸法(mm)全長1720×全幅590×サドル高さ765-925
変速機なし(シングルギア)
照明装置バッテリー式前照灯
バッテリーリチウムイオンバッテリー
充電時間約4.5時間
バッテリー容量(Ah)25.2V-8(14cells)
タイヤサイズ前:20×1.75 HE / 後:20×2.125 HE
適応身長(cm)145以上
施錠方法後輪:ワイヤ錠
走行距離(km)一充電(目安):オートマチック約36
総質量(kg)約22.3(バッテリーを含む)
乗り降りしやすく、荷物もたっぷり積める電動アシスト三輪車。さらに、後輪タイヤに、空気入れ不要で、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。(※前輪タイヤは通常のエアチューブです。)
用途構内移動用、防災用、お買物・運搬用等
色ファインブルー
変速機内装3段シフト
照明装置バッテリー式前照灯(足も灯4-LEDビームランプ2)
バッテリーリチウムイオンバッテリー
充電時間約5.0時間
制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ/後輪:ローラーブレーキ
バッテリー容量(Ah)16(25.2V)(21cells)
車体質量(kg)約33.5
タイヤサイズ前:18×1.75 HE/後:16×1.75 HE
適応身長(cm)136以上
走行距離(km)パワー約56/オートマチック約67/ロング約99
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)1620×685-835×590
施錠前輪錠
1台
¥229,800
税込¥252,780
11日以内出荷
乗り降りしやすく、荷物もたっぷり積める電動アシスト三輪車。
用途構内移動用、防災用、お買物・運搬用等
変速機内装3段シフト
照明装置バッテリー式前照灯(足も灯4-LEDビームランプ2)
バッテリーリチウムイオンバッテリー
充電時間約5.0時間
制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ/後輪:ローラーブレーキ
バッテリー容量(Ah)16(25.2V)(21cells)
車体質量(kg)約33.5
タイヤサイズ前:18×1.75 HE/後:16×1.75 HE
適応身長(cm)136以上
走行距離(km)パワー約56/オートマチック約67/ロング約99
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)1620×685-835×590
施錠前輪錠
関連キーワード