2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED消化栓表示灯
パナソニック製のLED消化栓表示灯は消防法にて義務付けられている「赤色の灯火」です。LED化により省エネ・省メンテ。白熱電球からLED電球へ。従来品に比べ、節電でき、交換頻度も削減できます。安全性の向上。耐熱端子台を採用。施工性の向上と火災時の安全性をより高めました。専用電源に接続してご使用ください。
用途オフィスの室内廊下におすすめ(消防設備専用) 仕様端子台式、消防設備専用 幅(mm)Φ100 質量(kg)0.5 取付壁面埋込取付専用 電圧(V)AC100 消費電力(W)0.5 構造防雨型 保護等級(灯具部/埋込部)IP23/IP20 グローブ種別ガラス(内面赤色塗装) ランプの種類LED電球小丸電球タイプ5Wタイプ(E17) 光源寿命40000時間 LED同梱 出しろ(mm)68
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷