「電線管gz82」の検索結果
特価
本日7月20日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
内外面とも溶解亜鉛めっきを施し、より耐食性に優れたタイプです。
長さ(m)3.66
表面処理溶解亜鉛めっき
長さ公差(mm)±5
耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類厚鋼電線管
長さ(m)3.66
長さ公差(mm)±5
ねじなし工法専用に開発された電線管です。ねじ切りをしないためねじミゾの厚さ分だけ薄くしています。
耐食性にすぐれています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ねじなし電線管Eはビル・工場の内装ともよく調和する色調です。ねじなし付属品を使えば、上塗りの必要はありません。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください)
長さ(m)3.66
長さ公差(mm)±5
規格JIS C8305
適合規格(PS)E
配管を直角に曲げる箇所に使用します。
材質鋼管製溶融亜鉛めっき
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)
電線管相互の接続に使用します。防水パッキン付。
送り配管にも使えます。
材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製
止めねじ長さ(mm)9.1
電線管相互の接続に使用します。
材質/仕上鋼管/溶融亜鉛めっき後、電気亜鉛めっき
仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)
JIS規格JIS C8330
材質亜鉛ダイカスト
質量(kg)0.45
寸法L(mm)107
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
呼びG36
止ねじ4本
寸法d(Φmm)42.6
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
耐食性に優れています。亜鉛の被膜が、外面をサビから守っています。
アースボンドの取り付けが簡単です。表面処理をはがす必要はありません。ハンダ付けも溶接も直接できます。
上塗り塗装の必要がなく経済的です。ビル・工場の内装ともよく調和する色調です。(塗装の場合は、油性塗料をご使用ください。)
種類薄鋼電線管
長さ(m)3.66
長さ公差(mm)±5
屋外の露出配管におすすめの配線保護管です。表面は耐候性に優れた樹脂コーティング。また、内管には高耐食溶融めっき鋼板「ZAM」を採用。樹脂製可とう管に比べて強度が強く、外部の圧力から配線を保護します。小さな曲げ半径でしなやかに曲がります。ボックス周りなどでもコンパクトな配管を実現します。専用工具が要らずニッパーなどで簡単に切断できます。
用途駐車場などの屋外露出配管に。屋外ボックスへの配線保護に。屋根の太陽光発電設備の配管に。
材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM)
使用温度範囲(℃)-15~60
表面処理樹脂コーティング
色(マンセル値)クリームグレイ(5Y7.2/1.4)
種類厚鋼電線管用
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
材質鋼管製溶融亜鉛めっき
規格JIS C8330
適合規格(PS)E
電線管相互の接続に使用。管端の位置が確実に決まるセンターストップ付。送り配管にも使えます。
規格JIS C8330
適合規格(PS)E