表示色2色(黒/白)
質量(g)約150
電源(V)DC5
消費電力1W 以下
使用周囲温度(℃)0~50
使用周囲湿度20~85%RH(25℃において)、結露なきこと
使用電圧範囲(V)DC4.5~5.5
耐振動5~8.4Hz 片振幅3.5mm 8.4~150Hz 加速度 9.8m/s2 X、Y、Z各方向10回掃引(1オクターブ/min)
耐環境性IP65(初期状態において) ※パネル取付時の前面部に関する保護構造です。ただし、お客様のあらゆる環境でのご使用を保証するものではありません。再取付の場合は、防水パッキンを交換してください。
表示素子STNモノクロLCD
表示可能フォントサイズ固定(GTWIN):1/4 角(8×8)、半角(16×8)、全角(16×16)縦横各1、2、4、8倍表示可能 True Type(GTWIN):10~64ドット Windows(R):10~64ドット
バックライト方式白色LED
表示ドット数160(W)×64(H)ドット
耐衝撃147m/s2 X、Y、Z 各方向3回
表示有効寸法(mm)88.0(W)×35.2(H)
Performance
Network
Line Up
Positioning / Function
基本性能(増設)
特殊機能
電源(V)100~240 AC
規格CE
電源100~240V AC
定格入力電圧(V)24 DC
保存温度(℃)-40~70
絶縁方式フォトカプラ
耐ノイズ1500V[p-p]パルス幅 50ns、1μs(ノイズシミュレータ法による)(AC電源端子)
使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4
汚染度(使用環境)2
耐衝撃(m/s2)147X、Y、Z各方向4回
雰囲気使用:腐食性ガスのないこと。塵埃がひどくないこと。
耐振動5~8.4Hz 片振幅3.5mm 1掃引/1分間・8.4~150Hz 定加速度9.8m/s2 1掃引/1分間・X、Y、Z各方向10分間
定格入力電流(mA)約3.5(コントロールユニットX0~X3)、約4.3(コントロールユニットX4~)
使用周囲湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
保存湿度(%RH)0~95(結露なきこと)
関連キーワード