10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャップを差し込むだけで左右90°ローリング。
定格15A 125V 1500W スイッチ× コンセント個数1 コンセント形状2P アース端子× マグネット× USBポート数× プラグ形状2P 雷ガード× 耐トラッキング× 埃防止シャッター×
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 適合電線(mm2)0.75・1.25・2 寸法(長さL×幅W)(mm)45×29 適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コード プラグ形状2P 15A 125V
1個ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)HD-PLC対応プラグ L型
OSライン用のHD-PLC内蔵プラグ。 LAN配線不要でネットワーク環境の構築が可能です。
仕様上段用 適合本体OSライン ダブル ホワイト
1個
53,980 税込59,378
4日以内出荷

OSライン本体に照明器具を直付けし電源を取り出す場合に使用します。プラグとクランプで1セットです。
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

蛍光灯の電源の取り出しに使用します。上段の導体から取り出すL型と、下段から取り出すS型があります。プラグとクランプで構成されており、器具を直付けできます。
用途ファクトライン30専用 仕様2P6A300V・E付 質量(kg)0.05 適合規格(PS)E リード線長さ(mm)480 リード線0.75mm2×2、1.25mm2×1
1個
5,498 税込6,048
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


優しい装着感と高音質再生を実現 バランスのよい高音質を実現する直径9mmドライバーユニット Φ9mmドライバーユニット採用バランスのよい高音質を実現 優しい着け心地で耳に快適フィットするラウンドキャップ&ラウンドフォルム 耳にやさしくフィットし、長時間着けても快適 気密性を向上させて、音漏れを低減するロングポート&ロングイヤーピース 耳奥でしっかりフィットし音漏れを低減。電車の中でも安心。
仕様入力コードリッツ線 付属品イヤーピース(XS/S/M/Lサイズ), スマートコードホルダー 型式密閉型ダイナミック・ステレオインサイドホン ブルー 質量(g)約12.5(コード含む)、約2.5(コード除く) コード長さ(m)約1.2 プラグステレオミニプラグ(直径3.5mm、L型、24K金メッキ) 再生周波数帯域(Hz)6~24000 インピーダンス(Ω)14 ドライバーユニット(Φmm)直径9.0 最大入力(mW)200 音圧感度(dB/mW)93 イヤホン形状カナル型
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

Panasonic(パナソニック)インバーター業務用電子レンジ
明るく、見やすいLED庫内灯で、さらに消費電力を低減。インバーター搭載で高出力1800W。常に安定した加熱を実現。加熱時間も大幅に短縮
質量(kg)約17 出力(W)高周波 1800・1700・1600・1400・1000・750・600・500・250・150 周波数(Hz)50・60共用 電源(V)単相200 消費電力(W)2800 電源電源インバーター(単相200V) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)422×473×337 機能ノイズ規制(CISPR)対応 庫内寸法(mm)幅330×奥行310×高さ175 庫内容量(L)18 プラグ形状電源:Lバー型20A/250V
1台
229,800 税込252,780
7日以内出荷