従来品に比べ、消費電力約40%削減。
調光器具対応型。ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現。
口金E11
定格消費電力(W)4.6
長さ(mm)69
質量(g)73
外径(Φmm)50
定格寿命(時間)40000
対応調光器具
グリーン購入法適合
電球の種類LED
110V用の反射鏡付ハロゲン電球の取り換え可能なLED電球です。口金はハロゲン電球と同じE11口金で、寸法もダイクロビームと同等のコンパクトサイズです。
店舗のスポットライトやダウンライトの照明に適しています。
長さ(mm)69
質量(g)72
周波数(Hz)50/60共用
定格電圧(V)100
外形(mm)50
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数(Ra)80
従来のハロゲン電球ダイクロビームと比べて省エネ性91%向上
ハロゲン電球ダイクロビームと同等以上の明るさ
ワンコアモジュール採用により均一性のとれた配光を実現
長寿命約40,000時間
長さ(mm)69
口金E11
定格消費電力(W)5.5
外径(mm)50
電球の種類LED
バッテリー電圧(V)14.4/18/21.6
明るさ(Lx)天面/約55、側面/約380(光源より40cm前方光軸)
連続点灯時間(目安・フル充電で)14.4V、LSタイプ(EZ9L45) 約12時間(全照射)約14時間(側面のみ)14.4V、LRタイプ(EZ9L44) 約10時間(全照射)約12時間(側面のみ)14.4V、LZタイプ(EZ9L41) 約10時間(全照射)約11時間30分(側面のみ)14.4V、LEタイプ(EZ9L42) 約5時間(全照射)約6時間(側面のみ)18V、LSタイプ(EZ9L51) 約15時間30分(全照射)約17時間30分(側面のみ)18V、LRタイプ(EZ9L50) 約15時間(全照射) 約16時間(側面のみ)21.6V、LZタイプ(EZ9L61) 約13時間30分
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)287×124×55
質量(g)340(本体のみ)
仕様【使用できる電池パックと連続点灯時間(目安/フル充電で、全照射)】14.4V用:LSタイプ(EZ9L45)/約12時間、LRタイプ(EZ9L44)/約10時間、LZタイプ(EZ9L41)/約10時間、LEタイプ(EZ9L42)/約5時間18V用:LSタイプ(EZ9L51)/約15時間30分、LRタイプ(EZ9L50)/約15時間21.6V用:LZタイプ(EZ9L61)/約13時間30分
トラスコ品番468-8872
軽量コンパクトで165N・mのハイパワーを実現1.1kgの軽量本体で、上向き作業の疲労軽減上下2つのLEDライトで影ができにくく、暗所作業が快適
最大締付トルク(N・m)【正逆同トルク】約165
打撃数(min-1[回/分])0~3700
作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ3.5~Φ9.5、《テクス(対SPC・厚み1.6mm)》Φ3.5~Φ6、《普通ボルト(対鉄板・厚み10mm)》M6~M12
チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)
LEDライト:スイッチ連動
ねじ締め能力万能ビス・米松(Φ4.1×38mm)約190本、テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm)約250本
ボルト締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本
振動3軸合成値(m/s2)11.8
回転数(min-1[回/分])0~2750
産業向け電動工具Sシーズ。クラッチが効いてネジ締め正確。クラッチの動作測定は、機械的な接点のない光学式センサー(フォトインタラプタ)により高精度。さらに、クラッチが効くとすぐにモーターを停止するオートストップ機能付。電池電圧が大きく低下する前に電源を自動停止する電源自動停止機能搭載。スイッチの耐摩耗性を向上。寿命がアップ。LEDライト装備。
用途工場、整備工場、施工現場での多数のビス締め/外し作業、小型・精密機械の組立等に
仕様推奨作業:鉄・小ねじM2.5~M5
質量(kg)0.48
能力高速:小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約600本、低速:小ねじ・鉄(M5×8mm)約830本
最大トルク(N・m)(弾性体締付トルク)高速:1.5、低速:3.5
機能電源自動停止機能、オートストップ機能
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)217×134×46(折り曲げ時)
チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が9mm・11.5mm・13mm)
バッテリー容量(Ah)1.5
バッテリー電圧(V)3.6
回転数(min-1[回/分])高速:600、低速:200(2段変速)
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切り替え(約0.3~2.9(3~30)まで約0.13(1.3)きざみ
ネジの締め忘れを防止。
クラッチが効いてネジ締め正確。
設定トルクを保つ固定カバー付。
ネジ締め本数カウント機能
全長(mm)283
質量(g)490(電池パック装着時)
ねじ締め能力木ネジ・ラワン(Φ3.1×13mm)約600本木ネジ・ラワン(Φ3.5×20mm)約125本小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約770本 約1.3秒/本小ネジ・鉄(M5×8mm)約1000本 約1.2秒/本
穴あけ能力金工・SPC(Φ2×1mm)約85穴金工・アルミ(Φ2×2.5mm)約125穴
機能高速・低速、オートストップ機能、ネジ締め本数カウント機能、手締め機能、LEDライト
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)217×148×46(ピストル型時)
バッテリーリチウムイオン (EZ9L10)
ネジの締め忘れを防止。
クラッチが効いてネジ締め正確。
設定トルクを保つ固定カバー付。
用途ネジ締め、穴あけ
仕様高速・低速、21段クラッチ、オートストップ機能、手締め機能、LEDライト、カウントアップ・カウントダウン(プリセット機能付)(小ネジ)M2.5~M5、(木ネジ)Φ2.1~Φ4.1
付属品クラッチ固定カバー(EZ7410L3108)、ドライバービット#2+75mm(EZ9BP200)
質量(g)490(電池パック装着時)
ねじ締め能力(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13mm)約600本木ネジ・ラワン(Φ3.5×20mm)約125本小ネジ・鉄(M4×10mmバネ座金付)約770本 約1.3秒/本小ネジ・鉄(M5×8mm)約1000本 約1.2秒/本
穴あけ能力(目安・フル充電で)金工・SPC(Φ2×1mm)約85穴金工・アルミ(Φ2×2.5mm)約125穴
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)217×148×46(ピストル型時)
バッテリーリチウムイオン電池LAタイプ(EZ9L10)(別売)
最大カウント数99
クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])21段切替(約0.3~2.9[3~30]まで約0.1[13]きざみ)
カウント所要時間(秒)2度締め/0~3(0.1きざみ)
軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現10mmチャックで様々な先端工具に対応可能1.2kgの軽量本体で軽作業も快適
小型軽量で使いやすい10.8V 2.0Ah電池2個付セット。
セット内容本体、電池パック10.8V 2.0Ah:EZ8L1020FA(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用):EZ7L10A、プラスチックケース:EZ9K01
質量(kg)本体のみ:0.86、EZ8L1020FA:1.2
質量(g)充電器:約630
消費電力(W)充電器:約60
電源充電器:AC100V(50/60Hz)
穴あけ能力(mm) 木工Φ15×20
ねじ締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1×25
穴あけ能力《低速モード》金工ホールソー・SPC(Φ20×1.6mm):約14穴、《高速モード》木工・米松(Φ15×20mm):約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(Φ100×12.5mm):約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(Φ100×6mm):約35穴
機能電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト、インテリジェント機能:充電状態表示、電池パック異常表示
クラッチ作動トルク15段階
チャックキーレスチャック方式(Φ0.8~Φ10mm)
作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ2.1~Φ6.8、《テクス(対SPC・厚み2.3mm)》Φ3.5~Φ6、《小ネジ》M3~M5、《木工(対米松・厚み120mm)》~Φ21、《金工(対鉄板・厚み2.3mm)》~Φ10、《金工ホールソー(対SPC・厚み2.3mm)》~Φ21
LEDライト:スイッチ連動
電池パックF10D、EZ8L1020FA
回転数(min-1[回/分])高速:0~1550、低速:0~400
寸法(全長×全高×幅)(mm)本体のみ:159×190×65、EZ8L1020FA:159×219×68
軽量コンパクトでパワフルな穴あけを実現六角ビットに対応した128mmのコンパクトヘッド1.05kgの軽量本体で軽作業も快適
小型軽量で使いやすい10.8V 2.0Ah電池2個付セット。
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(分)実用:約20、フル:約45
バッテリー電圧(V)10.8
最大締付トルク(N・m)【弾性体締付トルク】《高速》約6、《低速》約18
穴あけ能力(mm) 木工Φ15×20
ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ4.1×25
作業範囲《木ネジ(対米松)》Φ2.1~Φ6.8、《テクス(対SPC・厚み2.3mm)》Φ3.5~Φ6、《小ネジ》M3~M5、《木工(対米松・厚み120mm)》~Φ21、《金工(対鉄板・厚み2.3mm)》~Φ10、《金工ホールソー(対SPC・厚み2.3mm)》~Φ21
チャックワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が13mm)
クラッチ作動トルク15段階
LEDライト:スイッチ連動
穴あけ能力《低速モード》金工ホールソー・SPC(Φ20×1.6mm):約14穴、《高速モード》木工・米松(Φ15×20mm):約210穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・石膏ボード(Φ100×12.5mm):約100穴、《低速モード》ユニバーサルホルソー・ケイカル板(Φ100×6mm):約35穴
ねじ締め能力《高速モード》木ネジ・米松(Φ4.1×25mm)約440本、《高速モード》テクスネジ・SPC(Φ4×13mm・板厚1.6mm):約310本
セット内容本体、電池パック10.8V 2.0Ah:EZ8L1020FA(2個付)、急速充電器(リチウムイオン専用):EZ7L10A、プラスチックケース:EZ9K01
寸法(全長×全高×幅)(mm)本体のみ:128×190×65、EZ8L1020FA:128×219×68
質量(kg)本体のみ:0.72、EZ8L1020FA:1.05
機能電子スピードコントロール、正転・逆転、ブレーキ、LEDライト、インテリジェント機能:充電状態表示、電池パック異常表示
電源充電器:AC100V(50/60Hz)
消費電力(W)充電器:約60
質量(g)充電器:約630
電池パックF10D、EZ8L1020FA
回転数(min-1[回/分])高速:0~1550、低速:0~400
関連キーワード