アドバンスシリーズ
用途調光スイッチC
仕様LED 埋込 逆位相調光スイッチC(ほたるスイッチC)
種別ネームなし
スイッチロータリー式
定格適合LED専用 AC100V 320VA
機能下限照度設定機能付
適合プレートWTA7101FK アドバンスシリーズ スイッチプレート など
照明の入力電流で接続台数の算出が可能。
うなり音の出ない回路。
LED照明との適合性がさらにアップ。
仕様適合LED専用3.2A、ロータリー式、調光範囲:(照度比)約0%~100%[白熱灯の場合]、下限照度設定範囲:(照度比)約0%~40%[白熱灯の場合]
色マットホワイト
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
容量(VA)320
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーンマーク認定
照明の入力電流で接続台数の算出が可能。
うなり音の出ない回路。
LED照明との適合性がさらにアップ。
仕様適合LED専用3.2A、ロータリー式、調光範囲:(照度比)約0%~100%[白熱灯の場合]、下限照度設定範囲:(照度比)約0%~40%[白熱灯の場合]
使用温度範囲(℃)-10~40
定格電圧(V)100
定格周波数(Hz)50/60
容量(VA)320
色マットブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
色シルバー
消費電力(W)0.07(消灯時)
使用周囲温度(℃)-10~40
使用電圧範囲(V)AC 90~110
使用場所住宅、事務所などの屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
関連キーワード