4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小型軽量安価モデルのUSBバーコードリーダー 最新32bitデコードエンジン/高性能ミドルレンジCCDモジュール搭載により抜群の読取性能 スリムで握り易いボディ ケーブル交換可能により修理コストを削減できます 読取時のバイブレータ機能搭載、騒音の大きい現場でも読取確認が可能 タブレットやスマートフォンなどの液晶に表示されたバーコードを読取可能
用途店舗POS、メディカル・ヘルスケア、入出荷・在庫管理、工程管理、受付管理、出席(出欠)管理、図書館業務、入退室管理、オフィスユースにも。 仕様【PCS値】0.45以上(JAN100%)、【読取確認】正読青色LED表示・正読ブザー・バイブレーション 使用温度範囲(℃)0~50 規格CE & FCC、RoHS 保護等級IP42準拠 光源可視光LED 617nm 使用CPU32bit ケーブル日本製耐屈曲ストレートケーブル1.5m 操作角度(°)スキュー角±70°、ピッチ角±38°、チルト角±14° 走査方式330スキャン/秒 読取深度(mm)40~530 使用湿度範囲(%RH)20~85(非結露)
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

小型軽量安価モデルのUSBバーコードリーダー シリコンカバー標準付属により耐久性能が向上 落下や投げ置きに対応、工場や物流センター等過酷な現場でも使用可能 最新32bitデコードエンジン/高性能ミドルレンジCCDモジュール搭載により抜群の読取性能 スリムで握り易いボディ ケーブル交換可能により修理コストを削減できます 読取時のバイブレータ機能搭載、騒音の大きい現場でも読取確認が可能 タブレットやスマートフォンなどの液晶に表示されたバーコードを読取可能
用途物流業→入出荷管理/ピッキング/検品 製造業→工程管理/トレース管理/部品管理 小売・流通業→発注/棚卸/店舗管理/入荷検品 仕様【PCS値】0.45以上(JAN100%)、【読取確認】正読青色LED表示・正読ブザー・バイブレーション 使用温度範囲(℃)0~50 規格CE & FCC、RoHS 保護等級IP42準拠 光源可視光LED 617nm 使用CPU32bit ケーブル日本製耐屈曲ストレートケーブル1.5m 操作角度(°)スキュー角±70°、ピッチ角±38°、チルト角±14° 走査方式330スキャン/秒 読取深度(mm)40~530 使用湿度範囲(%RH)20~85(非結露)
1個
21,980 税込24,178
5日以内出荷

GT78-VJLDは耐衝撃/耐振動の堅牢モデルでありながら、低価格な8インチ液晶AndroidタブレットのLTE(docomo)モデルです。 落下耐久性能、防塵防滴仕様により、粉塵が舞う工場や工事現場、物流センター等の過酷な場所で使用可能です。
用途物流業(入出荷/入出庫/ピッキング/棚卸)、製造業(工程管理/トレース管理/在庫管理/棚卸)、流通小売業(発注/受注/棚卸)等 仕様バイブレータ有り 付属品USBケーブル(ACアダプタ別売) サイズ8インチ カラー液晶 WXGA 16:9 質量(g)550 (バッテリー含む) 外形寸法(mm)220×147×20.9 規格通常 3.8V, 6200mAh 出力5V/2A 入力AC 100~240V 50~60 Hz センサー地磁気 (M-Sensor/E-Compass)、加速度 (G-sensor)、ジャイロスコープ、照度、5ポイント静電タッチ (PCT) 保護等級IP65 保存温度(℃)-20~65 バッテリー着脱可能なリチウムイオン充電池 メモリーRAM 3GB LPDDR2 、FROM 16 GB eMMC 輝度450 nits ディスプレイGorillaGlass3 解像度1280 × 800 ピクセル 使用CPUMTK M6735 Cortex-A53 Quad 耐振動米国軍用規格810G準拠 動作温度(℃)-10~55 動作湿度(%)5~95 (非結露) 充電方式USBケーブル OSAndroid 7.0 GMS オーディオ機能マイクロホン、スピーカ (1.5W) LAN設定IEEE 802.11 a/b/g/n、Bluetooth 4.1 (BLE, HS compliant) WAN設定LTE SIMフリー(docomo) USBタイプmicro USB 2.0 port High Speed / OTG Compatible. カメラ仕様前面: 500万画素、背面: 1300万画素、AF、照明付 対応SDカードマイクロSD カードスロット (SD 最大32GB) 落下耐久(m)1.2 NFCISO 15693 ; ISO 14443A ; ISO 14443B, B’ ;ISO 18000-3 ; NFC Forum Type1-4 Tag ; Kovio GPSGPS / Glonass / QZSS(みちびき)
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷

小型・軽量のスマート設計。 最新32bitデコードエンジン・高性能ミドルレンジ。 CCDエンジン搭載で圧倒的な読み取り力のBW-9000。 主要の1次元バーコードに加え、GS1データバーにも対応した多機能ハンドスキャナです。 病院や医療現場にも最適。 小型・軽量に加え、衛生面にも配慮した抗菌仕様のボディが特長。病院や医療現場でも安心してご利用いただけるよう、ブザー音の変わりに、ブルッと震えるバイブレーション機能を標準搭載しています。 液晶表示バーコードも読み取りOK! 液晶ディスプレイやタブレット、スマートフォンなどの液晶画面に表示されたバーコードもスピーディに読み取ることが可能です。
仕様PCS値/0.45以上(JAN100%) 使用温度範囲(℃)0~50 規格CE&FCC、RoHS 保護等級IP42準拠 機能正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション 読取(mm)40~530 使用CPU32bit 光源(nm)(可視光 LED)617 操作角度(°)(スキュー角)±70、(ピッチ角)±38、(チルト角)±14 読み取り速度330スキャン/秒 使用湿度範囲(%RH)20~85(非結露)
1個
17,980 税込19,778
当日出荷