KM-3スタティックロープを使用することで、高強度を発揮しワンタッチ操作で誰でも簡単に使用できます。
本製品は完全オリジナル製品でロープの先端はループ状になっており、本体のロープグラブから抜けないよう端末処理が施されています。
セット内容ロープグラブ(本体)、TOWAオーバルカラビナオートロック×1、KM-3スタティックロープ11mm、キャリーポーチ
強度(本体)15KN、(カラビナ)24KN、(ロープ)36KN
KM-3スタティックロープを使用することで、高強度を発揮しワンタッチ操作で誰でも簡単に使用できます。本製品は完全オリジナル製品で、ロープの先端はループ状になっており、ロープグラブが抜けないように端末処理が施されています。
用途安全保護具
引張強度(kN)●本体:15 ●カラビナ:24 ●ロープ:36
関連キーワード