62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。 瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。 高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。 手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。 堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。 豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。 使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
電圧(V)AC100(50/60Hz) 電源コード(m)1.8 付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚 適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップ
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

予熱のいらない瞬間通電方式シーラーです。 加熱時間の調節が可能で、薄手の袋から厚手の袋まで幅広く対応できます。 ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材(プチプチ)、不織布、ナイロンポリ、シュリンクフィルム、アルミラミネートなど様々な素材に対応。
用途食品やお菓子などの包装に。フリマやネットオークションなどの発送梱包に。 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)270W シール時間(sec)0.3~2.0 シール長さ(mm)200 シール幅(mm)2.5 接着部の温度(℃)約180 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×53×52(開放時高さ61) シール能力(mm)ポリエチレン(PE):0.6、ポリプロピレン(PP):0.15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

卓上シーラー用消耗品の替フッ素樹脂絶縁シートシートです。
種別替フッ素樹脂絶縁シート シール幅(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

こてタイプの手作業用シーラーです。袋などや立体物、不定形物の溶着に最適です。
トラスコ品番805-2465 全長(mm)250 質量(g)180 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)50 温度(℃)(接着部)約210 シール能力(mm)2枚合わせて0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

片手で押すだけでシールができる、かんたん操作のシーラーです。
仕様熱板加熱式、滅菌バッグ対応 トラスコ品番778-2659 種別本体 材質本体:ステンレス、熱板:真鍮、把手:木 質量(g)700 消費電力(W)60 電源AC100V 温度(℃)約240(溶着部) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×36×225 アズワン品番65-0505-31
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

シュリンクフィルムに最適な溶断式卓上シーラー。 熱溶着と使い心地を追求した、長く使える「ワンランク上のシーラー」。 予熱のいらないインパルス式です。 卓上タイプは設置場所を選ばず、サイズラインナップも豊富。 レバーを押し下げて数秒間保持するだけで誰でも簡単にシール作業ができます。 シール幅も用途に合わせて選択できます。
付属品ヒーター×2本、フッ素樹脂絶縁シート×2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ定寸×2枚、取扱説明書×1冊、製品分解図(部品リスト付)×1枚 加熱方式瞬間通電 機能溶断 時間(溶断)約0.3秒~1秒 定格消費電力AC100V-470W 50/60Hz RoHS指令(10物質対応)対応
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)卓上シーラー 白
ポリ袋などの軽包装が簡単にできる、卓上の(瞬間通電)シーラーです。
セット内容ヒーター2本、PTFEシート2枚、PTFE粘着テープ2個 電源100V シール幅(mm)3 機能溶着 適合厚さ(mm)0.6(シール最大)
1個
54,980 税込60,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒートタイプの手作業用シーラーです。 かんたん操作でフィルムやビニール袋を溶断できます。 ハンディタイプで使用場所を選びません。
用途ビニール、POフィルムの溶断、ポリ袋の溶断、気泡緩衝材を使用した梱包やシュリンク包装 仕様熱板加熱式、滅菌バッグ対応 トラスコ品番828-2643 セット内容スタンド 幅(mm)250 高さ(mm)225 質量(g)350 奥行(mm)36 電源(V)AC100 消費電力(W)80 温度(℃)(溶着部)約260 定格消費電力AC100V-80W 50/60Hz
1台
7,498 税込8,248
当日出荷

SURE(石崎電機製作所)スタンドシーラー
ペダルを踏むだけで圧着できるので両手で安全・丁寧に作業が行えます。 冷却タイマーでシール面がきれいに安定して圧着できます。
セット内容フッ素樹脂絶縁粘着テープ×2枚、ヒーター×2本 材質本体:アルミダイキャスト 接着部の温度(℃)250
1台
89,980 税込98,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

卓上シーラー用消耗品の替フッ素樹脂絶縁シートシートです。
種別替フッ素樹脂絶縁シート
1セット(10枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)ビニレット(ビニール接着用)
エコ商品
付属品セロハン×1枚、取扱説明書×1冊、製品分解図(部品リスト)×1枚 トラスコ品番805-2463 全長(mm)270 質量(g)約180(電源コード除く) 電源(V)AC100 定格消費電力(W)30 加熱方式ヒートタイプ 接着部の温度(℃)約210 ヘラ幅(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

付属品ヒーター線×2、フッ素樹脂絶縁シート×1、フッ素樹脂絶縁粘着テープ×1 質量(kg)5 温度(℃)溶着部:約250 シール時間(sec)約0.5~2.0 シール長さ(mm)300 シール幅(mm)5 加熱方式瞬間通電 定格消費電力AC100V-840W 50/60Hz 適合厚さ(mm)ポリエチレン(PE):0.6以下、ポリプロピレン(PP):0.4以下
1台
48,980 税込53,878
翌日出荷

SURE(石崎電機製作所)卓上フリーハンドシーラー
シールするときに通電しヒーターが発熱することで袋を溶かし圧着することでお互いを溶着いたします。 フリーハンドシーラーという名称でございますが、機械自体に手を触れず動作するという意味ではなく、他の卓上シーラーのように手でレバーを操作することでスイッチが入るのでは無いという意味でフリーハンドシーラーとしております。 動作時はシールする袋を保持した状態でテーブル部分全体を押し下げることでスイッチが入ります。 外装板はステンレス仕様で衛生的なため、食品・医療関係に最適です。 スイッチを切替えヒーターを張り替えることによりシール幅を変更することができます。 両手で袋を持って作業できるので袋口をしっかり伸ばしてシワのないシール作業ができます。 シール面がきれいに安定して圧着することができる冷却タイマーを搭載しています。
用途ビニール、ポリ袋などのシール作業に 仕様溶着、瞬間通電式 トラスコ品番859-0887 セット内容交換ヒーター2.5mm・5mm各1本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚 材質ステンレス 質量(kg)7.7 電源(V)100 消費電力(W)750 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×310×150 シール長さ(mm)245 シール幅(mm)2.5・5 機能溶着 接着部の温度(℃)2.5mm/180、5mm/250 シール寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×245・5×245 適合厚さ(mm)最大0.2(ポリエチレン)、最大0.1(ポリプロピレン)
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

SURE(石崎電機製作所)スタンドシーラー NLシリーズ
ペダルを踏むだけで圧着できるので、両手で安全・丁寧に作業が行えます。両面熱板ヒーターでアルミラミネート袋を強力にシールします
質量(kg)20.3 タイプ上下熱板式 電源(V)AC100 消費電力(W)300 温度範囲(℃)【接着部】室温~200 本体寸法(mm)350×280×1020 電源コード(m)1.8 シール長さ(mm)290 シール幅(mm)10 加熱方式両面ヒート アズワン品番65-0505-33
1箱
179,800 税込197,780
6日以内出荷

SURE(石崎電機製作所)スタンドシーラー NLシリーズ
両手で袋を持ったまま足踏み操作で圧着できます。 大きめの袋のシールに適しています。 冷却タイマーの採用により、安定したシール作業が可能です。
材質(ヒーター部)ニクロム 質量(kg)22 電源(V)AC100 消費電力(W)670 温度(℃)250(接着部) 本体寸法(mm)370×410×1020 電源コード(m)1.8 シール長さ(mm)300 加熱方式インパルス シール能力(mm)0.6以下(ポリエチレン2枚以上の厚さ) アズワン品番1-5285-21
1個
109,800 税込120,780
7日以内出荷

SURE(石崎電機製作所)卓上フリーハンドシーラー
両手で袋を持って作業できるので袋口をしっかり伸ばしてシワのないシール作業ができます。 シール面がきれいに安定して圧着することができる冷却タイマーを搭載しています。 外装板はステンレス仕様で衛生的なため、食品・医療関係に最適です。 スイッチを切替えヒーターを張り替えることによりシール幅を変更することができます。
用途ビニール、ポリ袋などのシール作業に 仕様溶着、瞬間通電式 トラスコ品番859-3904 セット内容交換ヒーター2.5mm・5mm各1本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚 材質本体ケース:ステンレス 質量(kg)8.3 電源(V)100 消費電力(W)800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×310×150 シール長さ(mm)300 シール幅(mm)2.5・5 機能溶着 接着部の温度(℃)2.5mm/180、5mm/250 シール寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×300・5×300 適合厚さ(mm)最大0.2(ポリエチレン)、最大0.1(ポリプロピレン)
1台
85,980 税込94,578
欠品中

SURE(石崎電機製作所)オートシーラー NLシリーズ
従来の基盤制御から、マイコン制御に切り替わりました。温度、シール時間、冷却時間、サイクル時間をきめ細かく設定できます。シール力、ヒーター能力を向上させた事で、従来より作業効率に優れます。
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)卓上ハイパワーシーラー
高性能ヒーターを上下に搭載しています。 お茶やコーヒーなどのアルミラミネートガゼット袋をシールできます。 上下ヒーター発熱/下側ヒーターのみ発熱を切替えることができます。 厚手だけではなく薄手のフィルムもきれいにシールできます。 シール面がきれいに安定して圧着できる冷却タイマーを搭載しています。
用途ビニール、ポリ袋などのシール作業に トラスコ品番859-0886 セット内容交換ヒーター2本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚 材質本体ケース:アルミダイキャスト、圧着レバーノブ:フェノール樹脂 質量(kg)10.5 電源(V)100 消費電力(W)1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×370×240 シール長さ(mm)200 シール幅(mm)10 機能溶着 接着部の温度(℃)250 適合厚さ(mm)最大0.6(ポリエチレン)、最大0.4(ポリプロピレン)、最大0.5(その他ラミネート)
1台
84,980 税込93,478
当日出荷


1個ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷

SURE(石崎電機製作所)交換用圧着シリコンゴム
シーラー用交換用圧着シリコンゴムです。
適合【シーラー】NL-202J/202JR/201J/201JR/201P トラスコ品番536-9705 材質シリコンゴム
1本
1,298 税込1,428
当日出荷



1個
2,898 税込3,188
当日出荷

SURE(石崎電機製作所)交換用ヒーター線
アズワン品番65-0505-35 松吉医科器械コード24-4523-10
1パック(5本)
3,798 税込4,178
当日出荷

1パック(5本)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

SURE(石崎電機製作所)スタンドシーラー
冷却タイマー搭載。きれいに安定して圧着できます。ペダルを踏むだけで圧着ができ、大きめな袋のシールに最適です。
電源(V)AC100(50/60Hz)
1個
119,800 税込131,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)スタンドシーラー(両面)
冷却タイマー搭載。きれいに安定して圧着できます。ヒーター両面方式ですので、厚手のガゼットやラミネート袋に最適です。
質量(kg)24 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1460 テーブル寸法(mm)W300×D145 シール寸法(mm)5×300 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×430×1020 アズワン品番1-5285-25 松吉医科器械コード24-4524-00
1個
129,800 税込142,780
6日以内出荷

SURE(石崎電機製作所)マイスコホスピタルシーラー
5mm幅ヒーターで滅菌バッグにも対応。予熱のいらない瞬間通電方式。対象物の厚さに応じて調節できるシールタイマーを装備。
電源(V)AC100(50/60Hz)
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SURE(石崎電機製作所)NL-302J用シリコンゴム
エコ商品
適合シーラー:NL-302J RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

スタンプシーラー専用スタンプ台です。
適合NS-60 トラスコ品番778-2667 種別スタンプ台 材質クロロプレンゴム 質量(g)360 アズワン品番65-0505-32
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1袋(5枚)
2,898 税込3,188
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



スタンプシーラーNS-60用交換フッ素樹脂シート組です。
適合NS-60 トラスコ品番778-2641 材質フッ素樹脂シート 質量(g)34 アズワン品番65-0505-30
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

SURE(石崎電機製作所)フッ素樹脂絶縁シート
エコ商品
寸法(mm)255 対応機種NL-250FH、NL-252FH RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,398 税込2,638
7日以内出荷

フリーハンドシーラーNL-302FH用圧着シリコンゴムです。
仕様●入数:1本入 アズワン品番67-2384-78
1本
2,198 税込2,418
7日以内出荷

1袋(5枚)
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)